- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 塗装 照明のおすすめ人気ランキング
塗装 照明のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新5,027件の「塗装 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「太陽光 ライト 鈑金」、「移動式ライト」、「照明 移動」などの商品も取り扱っております。
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
5
仕様
(脚部)キャスター
入力電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
99
芯数
2
色温度(K)
5000
バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。
シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。
プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。
ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。
切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。
凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。
シリコンウエハーの異物、キズ検査。
バーライト2用のスタンドです。
材質
鉄、アルミ、プラスティック
トラスコ品番
848-1880
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
129×129×187
アズワン品番
64-4388-62
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)
1815
電源(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
78
キャスター径(Φmm)
50(ブレーキ付)
色温度(K)
5000
スタンド
組立式
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類
LED
本体寸法(mm)
105(ズーム時:115)×36
材質
アルミ
質量(g)
100
電池
単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内
防水保護等級
IP44(生活防水)
消費電力(W)
10
マグネット
あり
セット内容
ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書
材質
PC/ABS
本体質量(g)
約306
全光束(Lm)
約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約96.5×36×268
光源
Bridgelux×1粒
色温度(K)
約5000
充電器出力
5V/1.2A
充電器入力
AC100~240V
電池寿命
充放電サイクル回数約500回
電源タイプ
電池式
光色
昼白色
ライト角度調整(°)
(ヘッド部)前後160
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
95
点灯時間(時間)
LOW:約7以上、HIGH:約3以上
照射角度(°)
約120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
コード長さ(m)
5
材質
ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
845×738×880~1,850
保護等級
IP65
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
電源タイプ
3極防水プラグ
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
110
光色
昼光色
関連資料
アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
材質
(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス
電圧(V)
100~242
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
IP等級
IP23防湿
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)
1.6
質量(g)
800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
24
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)
電源コード:1800
光源
高輝度白色LED21粒
照度(Lx)
150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能
IP20
照射角
6°
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP65
LED
三光色 COB LED
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
500(High)250(Low)
色温度
2700-4500-6500
点灯時間
約2.5時間
充電時間(時間)
約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
190×56×36
質量(g)
305
マグネット
マグネット付き
フック
フック付き
仕様
演色:96CRI+
アズワン品番
64-9305-52
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)
224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)
質量(g)
370(照射ヘッド部のみ/300g)
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
8
保護等級
IP40
光源
高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)
150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)
調光方式
無し
調整機能
【照射広がり角調整機能】無し/固定
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
3
色温度(K)
5500-6000
防水保護等級
IP65
新型3脚形スタンドの採用で、従来よりフロアに安定して設置できます。
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
5
仕様
スタンド組立式
電源(V)
AC100
キャスター
ブレーキ付
キャスター径(Φmm)
50
芯数
2
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。
LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm)
本体/214×38×34、電源部/160×44×65
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
8
電源
AC100V(50/60Hz)
光源
高輝度白色LED7個
照度(Lx)
15000(150mmにて)
アズワン品番
2-7768-21
1個
¥48,200
税込¥53,020
12日以内出荷
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級
IP65(生活防水)
セット内容
ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質
PC・シリコン・ゴム・アルミ合金
質量(kg)
0.39
出力
USB:5V 1A
電源
充電:AC100V-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
69×240×30.4
全光束(Lm)
約2500
発光色
昼光色
光源
LEDチップ*1
角度調整範囲
約160°
色温度(K)
6000
使用電池
リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式
HIGH・LOW・SOS(3段階)
電池寿命
充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)
約4~5
効率
20W
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
Hi:約3、Lo:約5
照射角度(°)
120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
色温度(K)
2500~6500 SPOT4500
全光束(Lm)
50~500
照度(Lux)
(0.5m)700~1400 SPOT5000
保護等級
IP65
質量(g)
267
寸法(mm)
185×38×26
連続使用時間(時間)
2~20
充電時間(時間)
4
付属品
100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル
危険物の類別
非危険物
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
電球の種類
LED
トラスコ品番
114-7425
セット内容
ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト
材質
拡散板:ポリカ、フード:ゴム
質量(g)
300
外径×高さH(Φmm×mm)
拡散板:Φ196×125(収納時65)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
信頼度の高い三菱電機製のLED器具の使用。虫が寄りにくい。通常の蛍光灯に比べて電気代が1/2に。段調光は70%と100%に調節が可能。LEDライトを使用だから、紫外線が出ないため、虫が寄りにくい。Φ50球キャスターが4個ついており、内ストッパーが2個付き。
用途鈑金作業や塗装作業、修理作業に。
消費電力(W)
43/32.5
全光束(Lm)
6900/5200
色温度(K)
5000/6000
LED寿命(時間)
約40000
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
高出力LEDライト コードレスタイプ
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。
さらに高出力
LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m)
フレネルレンズ
従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます
ヒートシンク
どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。
照明部の角度が変えられる
照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。
高演色性です
演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として
作業用の補助照明として
塗装後の染まり・透けのチェックに
下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに
磨き後のオーロラマークのチェックに
調色や色の確認に(高演色タイプのみ)
電球の種類
LED
付属品
(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー
寸法(mm)
100×73×283
質量(g)
660
全光束(Lm)
875
光源
LED
色温度(K)
5000
防塵・防滴
IP54
演色指数(Ra)
Ra95
連続点灯時間(時間)
1
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
用途屋内用
仕様
IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品
寸法(mm)
埋込穴:250×1260
材質/仕上
本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色
質量(kg)
23.9
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
(100V)43.0、(200V/242V)41.5
入力電圧(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
83
周波数
50/60Hz共用
色温度(K)
5000相当
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:(100V)104.6、(200V/242V)108.4
LED寿命(時間)
60000(光束維持率97%)
定格光束(Lm)
4500
1セット
¥279,800
税込¥307,780
90日以内出荷