塗装乾燥機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
155件の「塗装乾燥機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板金ヒーター」、「赤外線塗装乾燥機」、「ヒーター ハンディ」などの商品も取り扱っております。
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。 電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。 ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。 60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。 コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。 コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm) (バンク)600×350 定格電圧 単相200V/2.0kW 乾燥時間(分) 【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20 電源コード(m) 10 ポール高さ(mm) 1900 タイマー 60分(連続運転可) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷

ガスダンパー採用により、ヒーター部の上げ下げを楽に行うことが出来ます。 約4秒でフルパワーに立ち上がり バランスの良い安定したスタンド 前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽々入ります。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 720×900 縦幅(mm) ヒーター部:880×1220 使用電圧(V) 3相200 ランプ カーボンランプ 本数 ランプ/1.8kw×3本(計5.4kw) タイマー 60分 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃) 室温+5~70 材質 本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置 サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m) 3.4 機能 自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 482×686×50(トレー) ヒータータイプ シーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。 高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。 高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。 普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
仕様 3灯独立スイッチ 乾燥時間(分) 【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20 電源コード(m) 10(4Pプラグ付) ポール高さ(mm) 2000 タイマー 60分(連続運転可) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥 油タンク容量(L) 7.3 仕様 上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常 トラスコ品番 459-9306 質量(kg) 11.5 定格電圧(V) AC100 燃料消費量(L/h) 0.91(強)0.65(弱) 消費電力(W)(50/60Hz) 35/39 質量(空タンク時)(kg) 11.5 吐出口(Φ) 157 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 420×255×535 使用周囲温度(℃) -20~40 燃焼持続時間(h) 8(強)11(弱) 運転音(dB)(A) 58(強)54(弱) 熱出力(kW[kcal/h]) 8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱)) 温風吐出量(m3/min) 2.3(強)2.0(弱) 温風吐出角度(°) 上方17~下方17
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源 単相200V 20A 電源コード(m) 5 プラグ 3P(アース付き) タイマー 60分タイマー×1 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射範囲 684(W)×310(H)mm
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g) 450 電流(A) 8 電源(V) 単相100 定格電力(W) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm) (照射面積)1368×790 電源プラグ 三相200/30A/3P、アースコード付(10m) タイマー 予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替 危険物の類別 非危険物 昇降方式 ダンパー方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
589,800 税込648,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少ないエアを増幅し多くのエアを排出できます。乾燥速度の遅い、水性塗料に最適です。また、溶剤系塗料の乾燥においても使用できます。
用途水性塗料用。 エアー取付口 G1/4 質量(g) 425 トラスコ品番 408-0017 材質 本体:アルミダイカスト
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm) (照射面積)684×790 電源プラグ 三相200/20A/3P、アースコード付(10m) タイマー 予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替 危険物の類別 非危険物 昇降方式 ダンパー方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
399,800 税込439,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八光電機熱風発生器
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍 仕様 コントローラー付 制御方式 PID制御方式(SSR駆動) モータータイプ コンデンサー誘導電動機 端子ねじ M3.5 取付穴 4-7×14丸長 電線長さ(m) 3 電線太さ(mm2) 3.5 温度センサー Kタイプ熱電対 電線仕様-種別 VCT ヒータータイプ シーズヒーター 風量調整 風量調整板により、吸入量を調整 アース端子 M4 設置姿勢 水平 吸入気体温度(℃) -10~150
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠赤・近赤・中波の3つの波長域で高出力を発生する新開発のヒーターで、パテからサフ、2K、高性能クリヤーの乾燥までワイドレンジで対応します。 スイッチONから約2秒で出力全開のスピードスタート。また、ハロゲンヒーターのようにまぶしくありません。 ヒーターは3灯個別スイッチ付。下側1灯だけの点灯でのステップ乾燥や上下2灯での強弱調整など、用途に応じて乾燥できます。
仕様 スプリングバランサー内蔵 寸法(mm) (バンク)1200×880 定格電圧 三相200V/5.4kW キャスター(mm) Φ75×30 乾燥時間(分) 【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20 電源コード(m) 10(4P20Aプラグ付) ポール高さ(mm) 2350 タイマー デジタルカウントダウン式(99分59秒まで設定可) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式 マイクロコンピュータによるPID制御 排気口 内径34mm 上面2個 付加機能 キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式 自然対流 付属品 ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質 内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 センサー K熱電対 安全装置 自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能 運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg) 約15(1枚) タイマー 1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式 専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。 仕様 端子部:耐熱リード線 色温度(K) 2500 最高耐熱温度(℃) (端子部)200 平均寿命(時間) 5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。 高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。 省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
仕様 温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定) 電源 三相200V 30A 電源コード(m) 10 プラグ 3P(アース付き) タイマー 予備乾燥99分、本乾燥99分 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射範囲 1368(W)×790(H)mm
1台
759,800 税込835,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源 単相200V 20A 電源コード(m) 5 プラグ 3P(アース付き) タイマー 60分タイマー×1 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射範囲 684(W)×140(H)mm
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.75 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷