- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 塗装用養生コロナシートのおすすめ人気ランキング
塗装用養生コロナシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新100件の「塗装用養生コロナシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 養生シート」、「ノーポリ」、「養生ビニールシート ロール」などの商品も取り扱っております。
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質
HDPE
色
半透明
表面処理
コロナ処理(両面)
加工
2ツ折
シート長さ(m)
100
シート厚さ(mm)
0.01
塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場!
コロナ放電表面処理を施しておりますので
ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため
塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など
色
半透明
材質
ポリエチレン(新料 100%)
表面処理
コロナ処理
加工
16折
シート厚さ(mm)
0.01
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
厚さ(mm)
0.01
仕様
手で切断可能
材質
ポリエチレン(HDPE)フィルム
色
透明
2018年トラスコ掲載ページ
7 0252
片面にコロナ放電表面処理を施しているので、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため、塗装面や周囲を汚しにくいです。
色
半透明(乳白色)
材質
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.01
仕様
コロナ処理
種別
手で切れる
表面処理
コロナ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。
厚さ(mm)
0.01
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
16
テープ地色
グリーン
表面処理
コロナ処理
材質(シート)
コロナ処理ポリエチレン
仕上幅(mm)
約100
材質(テープ)
ポリエチクロスアクリル系テープ
シート長さ(m)
25
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
色
透明
シート長さ(m)
100
材質
ポリエチレン(新料 100%)
シート厚さ(mm)
0.02
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コロナ放電処理をしているので、シートに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。
色
透明
厚さ(mm)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質
HDPE
色
半透明
表面処理
コロナ処理(両面)
加工
シングル
シート長さ(m)
200
シート厚さ(mm)
0.01
マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)
50
色
透明
材質
ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
色
透明
材質
ポリエチレン
シート長さ(m)
100
シート厚さ(mm)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類
布テープ
材質(シート)
コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)
16
テープ地色
グリーン
厚さ(mm)
約0.009
表面処理
コロナ処理
余裕のビックサイズで、ワンボックス・大型車もシッカリ養生できる、両面コロナ処理シート。シートのセンターが分かりやすく、養生の際ボディーへの中心合わせも簡単です。
用途車の全体養生・5450ミリのワイドサイズ
色
半透明
長さ(m)
100
幅(mm)
5450
タイプ
両面コロナ
表面処理
コロナ処理
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
特殊原料を混合し製造された半透明フィルムマスキングシートです。
用途外壁・内装・清掃などの養生保護材に。
色
半透明
長さ(m)
100
材質
本体部/ポリエチレン
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
0.01
質量(kg)
3.6
広げ幅(mm)
3600
1セット(5本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
糊残りが少なく手切れ性、作業性に優れたアクリル系テープを使用し、内装、左官作業時の養生に適しています。
厚さ(mm)
0.009
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
16
テープ地色
グリーン
表面処理
コロナ処理
材質(シート)
コロナ処理ポリエチレン
仕上幅(mm)
300
材質(テープ)
ポリエチクロスアクリル系テープ
シート長さ(m)
25
色
透明
長さ(m)
50
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.06
質量(kg)
5.5
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.009
テープ地色
グリーン
テープ種類
布
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ
#1000相当
色
青
形状
ロールタイプ
種別
ハトメなし