- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用冬季向け用品
- 塩カリのおすすめ人気ランキング
塩カリのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新90件の「塩カリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩化カルシウム」、「除雪剤」、「凍結剤」などの商品も取り扱っております。
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。色白
玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。主成分尿素トラスコ品番483-6791質量(kg)20色白
トクヤマトクヤマ塩化カルシウム
粒上のものは白色で吸湿性、潮解性(固体が大気中の水分を吸収して溶解する性質です)があり、水によく溶けます
水と反応し、多量の溶解熱を発生します
水溶液はアルカリ性です
濃度30%の水溶液は、マイナス55℃まで凍結しません
平常状態の下では、長期的に化学的に安定です
用途道路の凍結防止剤・融雪剤、グラウンド・未舗装道路の防塵
除湿剤
ブライン(冷却媒体)
廃液処理(フッ素除去、中和)主成分塩化カルシウム
1袋(25kg)
¥3,998税込¥4,398
8日以内出荷
路面上の凍結を防止します。
また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止成分塩化カルシウム形状粒状
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。材質純度70%以上の塩化カルシウム仕様冬季商材
高森コーキ凍結防止・融雪剤エコワンダーEX
世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)
成分塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他
雪や氷を融かす融雪剤です。塩化カルシウム74%以上です。官公庁の入札案件にも使用されています。
用途1平方メートル当たり、路面の凍結防止や雪の降りはじめは50g、積雪時は雪の量に応じて、50~100gをまいて下さい。成分塩化カルシウム色白
雪や氷を溶かす融雪剤。
雪や凍結した場所にまくだけで、雪や氷を解かしスリップや転倒防止用として大変便利!!
用途庭や玄関、テニスコート、車庫、駐車場等に使用出来ます。成分塩化カルシウム(弱アルカリ性)標準使用量1m2あたり0.5~1kg(使用環境や気温・積雪量により異なります)
サビにくい成分を入れた融雪剤です
材質塩化カルシウム、防錆剤内容量(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5kg)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
均一に効率よく散布でき、冬場に大活躍する融雪剤散布器です。手で撒くより均等に散布できるため効率よく作業ができます。3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。残量が見やすい透明ボトルです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。注ぎ口付で狙い撃ちできます。
用途道路・玄関・駐車場の融雪剤散布作業。材質ポリプロピレン質量(g)200容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×230
1個
¥899税込¥989
当日出荷
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
トラスコ品番356-4968主成分塩化カルシウム
1袋(25kg)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>RoHS指令(10物質対応)対応
ジャパンソルト塩化カルシウム 粒状(工業用・融雪用)
。積雪時の道路・路面・駐車場の凍結防止や融雪剤として最適。グランド等の防塵用、土壌改良剤として最適。ブライン・廃液処理等に。※高温多湿を避け、常温で保管。※開封後は、開封口を密閉し、常温で保管。※微アルカリ性の為、取り扱い時は保護具(手袋、メガネ)を着用ください
主成分塩化カルシウム
色白材質塩化カルシウム
林純薬工業塩化カルシウム二水和物(研究実験用)
名称塩化カルシウム二水和物等級一級化学式CaCl2 2H2O濃度(%)93.0-103.0化学組成CaCl2 2H2Oアズワン品番89-0063-49危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量147.01CAS登録番号10035-04-8
1本(500g)
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
ABC商会凍結防止剤 トーカスSi
除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。
非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。
液状タイプで即効性に優れています。
金属(鉄・アルミ)を腐食させません。
均一な融雪(氷)効果が得られます。
AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に、除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に、作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布、目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)材質ケイ素系使用の目安100g(除雪した氷面)~500g(積雪面)
最大粒度5mmの砕石になります。凍結道路の安全歩行、滑り止めや、塩カル等融雪剤を使えない箇所の滑り止めに使用します。
用途積雪地方の滑り止めに粒度最大:5mm容量(kg)10
1袋
¥1,298税込¥1,428
5日以内出荷
用途除雪用品全長(mm)1100材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ厚さ(mm)(ダンプ部)150色(皿)レッド、(ハンドル)ブラック刃先幅寸法(mm)450
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷