- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ フランジのおすすめ人気ランキング
塩ビ フランジのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新269件の「塩ビ フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ 継手 フランジ」、「VP フランジ」、「コートねじ込みフランジ」などの商品も取り扱っております。
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質
PVC
形状
フランジ
種類
VP、VU
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
形状
フランジ
呼び圧力
10K
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質
PVC
形状
フランジ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
JIS10K
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
フランジ
規格
JIS
最高許容圧力(MPa)
0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)
50
呼び圧力
10K
床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。
形状
ソケット
形状
フランジ
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
呼び圧力
10K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
JIS5K
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
フランジ
規格
JIS
最高使用温度(℃)
50
呼び圧力
5K
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
フランジ
呼び圧力
5K
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
耐塩素水性に優れています。
ダブルの丸突起で高いシール性能。
低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)
3
タイプ
JIS10K
使用圧力
10K
最高使用温度(℃)
100
呼び圧力
10K
リブが付いており強度があります。10Kフランジ。
形状
フランジ
呼び圧力
10K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
JIS10K
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
フランジ
色
グレー
規格
JIS
最高許容圧力(MPa)
1.0(20℃)
最高使用温度(℃)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
軽量化を図りました。強靭な材質
材質
ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状
フランジ
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理
樹脂コーティング
適合管
JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K(並形)
仕様
ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
-2~+5
リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
形状
フランジ
呼び圧力
5K
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。
上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。
形状
ストレート
規格
JIS10K
材質(シール)
EPDM
接続
フランジ形
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
材質
HT
形状
フランジ
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
呼び圧力
10K