- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 塩ビ 洗浄のおすすめ人気ランキング
塩ビ 洗浄のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新650件の「塩ビ 洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ クリーナー」、「プラスチック 汚れ落とし」、「エアコン ドレン 詰まり」などの商品も取り扱っております。
仕様
ドレンパン、ドレン配管の洗浄。 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用。 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性。<用途>。ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] 塗って拭取るだけで経年の汚れや油汚れを落とします。■[油汚れにも対応!]
特殊水溶性界面性剤が油汚れを強力分解します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 素材をほとんど傷めることがなく、環境にもやさしい洗浄剤です。
用途水の浸透しない場所の汚れに ■[住居の油汚れ・ 黒ずみ等] 場所:塗装面 / 床塩ビシート / 電化製品 / 換気扇 / 浴室小物 素材:ガラス / プラスチック / テント / アルミ / ポリカーボネート 【使えないもの】■[洗浄剤が染み込んで水洗いできない素材] 布 / 白木 / エマルション塗膜 等 ■接着の弱い接着剤 ■剥がれかけの塗装面 ■アルカリに弱い素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布に浸み込ませ、擦り洗いして下さい。 汚れの酷い個所は上記の作業を繰り返して下さい。 [2] 本品の成分が残らないように念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないようなところを濡らした布で拭いて下さい。
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所
浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×130×292
使用量
【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)。【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ
業務用
成分
ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法
本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別
顆粒状
標準使用量
約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観
白色細粒状
アズワン品番
64-1130-13
性状
アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品
アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)
1.2
適合排水管径(Φmm)
20~75
加圧力(N)
340(35kgf)
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)
5.5
中性タイプなので、ドレンパンとアルミフィンの隙間の狭い場合でも、安心して使用して頂けます。
ドレン回路に洗浄剤を注入してご使用いただきます。
300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。
用途空調ドレン回路の洗浄に。
液状で使いやすく排管の汚れを分解。
目詰まり、悪臭を解消します。
ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし
使用場所
浴室、台所、洗面所の排水口
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水
液色
淡黄色液体
1個(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
仕様
エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、。水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤。 12パック入。 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
1パック(12個)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所
床
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安
約200m2(120畳)
アズワン品番
64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。
繰り返し使用可能で経済的。
優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。
冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
プラスチックなどの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
使用場所
室内
成分
シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤
液性
乳化性
トラスコ品番
479-3919
1個(43g)
¥399
税込¥439
当日出荷
水アカ・油汚れ・ヤニ汚れに塗って拭き取るだけ。塗装面、アルミ、ガラス、ポリカーボネートなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応
用途・塗装面、床塩ビシート(共用部廊下等)、プラスチック(スイッチボックス、ホワイトボード等)、デザインテント、家具(ロッカー、机等)。エアコン室外機、自動車(頑固な水垢)の汚れのリフレッシュ。
形状
液体
使用工具
(擦り洗い)ウエス
標準使用量
40~60g/m2
ボトル形状
トリガー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様
固化した油脂、石鹸カス、毛髪などの汚物を化学反応で溶かし、同時に悪臭を除去。 発熱、発泡作用により汚れをダブル洗浄!!。 PRTR法非該当、環境ホルモンフリー。 強アルカリ性。600g
1個(600g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
微粒子研磨剤(ニューセラミックス)を配合し、カウリング、各種プラスチック、塗装面の細かいキズや汚れを落とします。
危険物の類別
非危険物
1本(200mL)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。
プラスチックにかかっても素材を傷めないので、金属とプラスチックの混合パーツにも安心して使用できます。
速乾性で残渣がなく、拭き取り不要です。
缶を逆さにしても使用できます。
用途自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂
特性
強力、速乾、逆さ噴射可
質量(g)
402
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
使用工具
(塗付)ステップモップ等。(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)。(ふき取り)ウエス等
主成分
乳酸
標準使用量
40~60g/m2
ボトル形状
トリガー付
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷