- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 塩ビ 管 切断 工具のおすすめ人気ランキング
塩ビ 管 切断 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新337件の「塩ビ 管 切断 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ のこぎり」、「パイプ切断機」、「塩ビ 管 切断 機」などの商品も取り扱っております。
75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断
トラスコ品番
809-4648
適合機種
XS150S、150H
質量(kg)
5
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
仕様
本体のみ
質量(kg)
1.55
適合管の呼び
(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300
適合管
硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管
適合管外径(Φmm)
(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
塩化ビニールからアルミまで切断
刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
用途塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください
刃長(mm)
240
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。
ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。
直角に切断でき、切りくずも発生しません。
脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品
固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)
材質
本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材
質量(kg)
約2.5
切断可能 外径(Φmm)
Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能)
調節範囲:最小25mm~最大75mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。
適合材
塩ビパイプ
塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
付属品
ダイヤモンドホイール(DW-105)
質量(kg)
1.65
適合管の呼び
(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300
適合管
硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管
適合管外径(Φmm)
(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)
105
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
付属リング穴径(Φmm)
15
適合被削材種
塩ビ管
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工
一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)
電動機電圧(V)
AC100(単相シリースモータ)
消費電力(W)
400
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×325×345
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種
VPA-300、VPB-300
質量(kg)
1.95
トラスコ品番
367-3898
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。
適合替刃
TCC107P
管材類の切断に最適
用途塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ
付属品
塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ・塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚
全長(mm)
370
質量(g)
115
山数
18山/26山
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
くわえられる管径(Φmm)
15-75
材質
鍛鋼、エポキシ樹脂
チェーン長さ(cm)
38
着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。
排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
刃外径(mm)
38
適合材
塩ビパイプ
円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。
ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。
モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業
電源(V)
AC100
消費電力(W)
700
定格電流(A)
7.3
電源コード(m)
3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
仕様
【標準消費電力料金】18.9円/h
トラスコ品番
858-1802
セット内容
サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)
幅(mm)
425
全長(mm)
430
質量(kg)
16
高さ(mm)
545
切断能力
100~300A
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
切断に掛かる時間は手動工具の約1/4。パワーソー200と共に使用する事で大口径管も楽に短時間で切断できます。
厚鋸刃&ガイドプレートが直角切断を実現。また、切断時の鋸刃の横振れも最小限に抑える事を可能にした為、作業の不慣れな方でもスムーズに使用して頂ける安心安全設計です。
スライドバイスの取り付け方向を変えれば、既設管の切断にも使用できるのであらゆる現場で活躍します。
このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品
ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2
質量(kg)
5.8
肉厚(mm)
ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8
使用率(%)
0.25
モーター(W)
1010
回転速度(min-1[r.p.m])
1600~3500
切断能力(Φmm)
15~170(10~150A)
モーター電圧(V)
100
切断幅(mm)
のこ刃:最大2.0
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
用途塩ビパイプ、金属パイプに。
刃長(mm)
250
種別
ナイフ/プラマーソー
質量(kg)
0.12
大口径の樹脂管を高速切断できるPS-200とスライドバイスのセット品です。独自のガイドプレートで刃の振れを抑え直角精度を高めました。