- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ多孔管のおすすめ人気ランキング
塩ビ多孔管のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新102件の「塩ビ多孔管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あきパイプ」、「透水管」、「有孔パイプ」などの商品も取り扱っております。
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります
材質
難燃ポリプロピレン
色
黒
仕様
スリット入り
使用温度範囲(℃)
-20~60
特性
軽量、可とう性、難燃性
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。
レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。
ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。
タイプ
砂骨材ローラー
仕様
荒目、塩ビ管
種類
ローラー
主な用途
砂骨材用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
70
スポンジ厚さ(mm)
14
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料
RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
用途排水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
±10
JIS規格
JIS K 6741
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
材質
ポリウレタンフォーム
サイズ
スモール
目の粗さ
標準目
筒径(Φmm)
17
適合塗材
コンクリート・PC板塗装
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質
ポリプロピレン
色
青
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。ネタ含みが良く、厚膜の塗装が下地塗りを兼ねて1回で可能。
材質
ポリウレタンフォーム
サイズ
レギュラー
目の粗さ
標準目
筒径(Φmm)
38
適合塗材
砂骨材入り塗料・弾性タイル材
関連資料
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6741
材質
塩ビ
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
長さL(m)
4
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
サイズ
ミドル
材質
ポリウレタンフォーム
目の粗さ
標準目
サイズ(inch)
7
筒径(Φmm)
27
適合塗材
砂骨材入り塗料・弾性タイル材
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。
種別
オイレス♯600丸棒
長さ(mm)
202
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様
スリットタイプ
材質
難燃性ポリプロピレン
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-30~+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)