- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 塩ビ管 ストレーナーのおすすめ人気ランキング
塩ビ管 ストレーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新133件の「塩ビ管 ストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管フィルター」、「井戸ポンプ ストレーナ」、「樹脂ストレーナー」などの商品も取り扱っております。
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質
樹脂製
ねじ規格
消防ネジ
口径
(呼び径)75A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。
キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。
耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質
(受口)PVC
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用温度(℃)
0~50
使用流体
水、油、薬品
ボルト穴数
4
材質(Oリング)
EPDM
材質(スクリーン)
PVDC:30メッシュ
吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質
樹脂製
ねじ規格
消防ネジ
耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。
スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類
ストレーナ
形状
Y形
材質(Oリング)
EPDM
規格
JIS10K
流体温度(℃)
0~50
材質(本体)
U-PVC
材質(シール)
EPDM
接続形式
フランジ形
材質(ボディ)
透明PVC
材質
硬質塩化ビニル製
吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部は消防ネジになっています。
主材質
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
種類
ストレーナ
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
材質(本体)
U-PVC
種類
ストレーナ
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続形式
ソケット形
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ボディ)
透明PVC
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質
樹脂製
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)
材質
プラスチック製
SUS製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。
仕様
PFネジ
主材質
SUS
タンク内装のサクションフィルタです。
ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。
一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類
動力式噴霧器パーツ
網目(ストレーナ)
40メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質
樹脂製
サイズ
65・75A兼用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
潅水ポンプ用のストレーナーです。
鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
適合
Y形ストレーナ25A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合本体
VYS4UUENJ015
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。