- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 塩ボーメ計のおすすめ人気ランキング
塩ボーメ計のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新86件の「塩ボーメ計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッカロメーター」、「イソプロピルアルコール濃度計」、「ボーメ計」などの商品も取り扱っております。
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
塩分濃度をボーメ度で計測します。
全長(mm)
190
仕様
重ボーメ度:0~40(1/1)
アズワン品番
63-1461-43
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)
300
最小目盛
0.1重ボーメ度
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
全長(mm)
300
1目盛(℃)
0.1
材質
ガラス・鉛
味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。
0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。
使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ!
電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。
6段階で濃度レベルを測定
3段階で味付け判定
測定時間約5秒
つり下げられるフック穴付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)
約180
目盛
1vol%
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品
校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質
(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)
162
測定範囲
(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)
10~30(自動温度補正付)
測定項目
バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)
180
最小目盛
(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)
(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
測定温度範囲(℃)
0~60
材質
(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック
幅(mm)
(メーター部)44
全長(mm)
160
質量(g)
25
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲
1.000~2.000
1目盛
1度
全長(mm)
約250
ボーメ度範囲
0~72度
仕様
重ボーメ度:0~72度
TGK品番
801-53-46-01
材質
ガラス、鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%)
0~100
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き
付属品
取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)
材質
本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)
測定範囲
0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示
質量(g)
31(電池・スプーン共含む)
使用温度範囲
10~40℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17
測定温度
10~80℃
検出方法
電導度測定方式
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。