- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 塩分 濃度 測定のおすすめ人気ランキング
塩分 濃度 測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新174件の「塩分 濃度 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩分濃度 測定 紙」、「塩分濃度計」、「塩素イオン検知管」などの商品も取り扱っております。
味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。
0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。
使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ!
電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。
6段階で濃度レベルを測定
3段階で味付け判定
測定時間約5秒
つり下げられるフック穴付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。
コンパクトで携帯に便利です。
ホールド機能付です。
自動温度補償(ATC)機能付です。
導電率測定機能付です。
液体温度測定機能付です。
防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。
仕様
自動温度補償(ATC) あり。最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃。防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)。オートパワーオフ 約8分
測定範囲
塩分濃度:0~8.0% 。導電率:0~200mS/cm 。温度:0~60℃
質量(g)
114
外形寸法
Φ40×185mm
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。
塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。
センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。
IP67の防水性能※ですので水洗いができます。
※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。
自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。
食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様
表示方式 LCDデジタル表示。防塵防水仕様:IP67
付属品
取扱説明書(保証書付き)。スタンド。お試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]
材質
本体部:ABS。先端部:PP。スタンド:ABS。センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
寸法(mm)
幅171×高さ25×奥行25
測定範囲
塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃
材質(本体)
本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
質量(g)
約67(電池含む)
電源(V)
DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
電源
DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
外形寸法
幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm
最小目盛
0.001
使用環境
4 ℃ ~ 40 ℃
保証期間
1年
電池寿命
約2年(1日30回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅171×高さ25×奥行25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。
センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。
塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。
オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能)
AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。
トラスコ品番
331-9661
質量(g)
135
電源
単4乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×29×147
測定範囲(%)
0~10
分解能
0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に
付属品
電池(モニタ用)、取扱説明書
材質
本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ
質量(g)
約28(電池含む)
電源
CR2032リチウム電池1個
温度範囲(℃)
被測定物:0~90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×34×16
測定方式
電気伝導度測定方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×180×16
測定範囲(%)
塩分濃度0.1~5.0
最小表示(%)
0.1
耐熱温度(℃)
検針部(棒状部):115
動作温湿度範囲
0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
オートパワーオフ
約1分
電池寿命
約1年(1日15回使用した場合、25℃時)
防水仕様
IPX7
アズワン品番
64-2544-03
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
0.4%~1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
付属品
取扱説明書(保証書付)、おためし電池
材質
(本器)ABS、(先端部)PP、(センサー部)鉛レス黄銅・金メッキ
使用温度範囲(℃)
10~40
塩分濃度範囲(%)
0.4~1.4
測定温度範囲(℃)
30~90
色
ホワイト
最小目盛
0.4~0.7%
保証期間
1年
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。
学校教材、研究用などに。
付属品
お試し電池、プローブ、取扱説明書
質量(g)
約270(電池を含む)
電源
006P(9V)×1
表示
ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×200×30
測定範囲(%)
0~10の塩分濃度 (%weight)
コード長さ(mm)
約1000
表示分解能(%)
0.01の塩分濃度
消費電力(mA)
約5
使用環境温度(℃)
0~50
確度
±0.5%の塩分量(23±5℃にて)
プローブ長(mm)
120×Φ22
アズワン品番
1-6556-01
使用環境湿度(%)
80RH以下
温度補正(℃)
0~50
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
塩分の取りすぎ予防に濃度を光ってお知らせ。
仕様
測定結果LED表示
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
188×22×14
電源
アルカリボタン電池LR44×3個
軽くたたくだけで、電源をON/OFFできます。測定スタート・完了をLED点滅でお知らせします。
アズワン品番
3-6450-01
1個
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲
食塩水濃度0.0~28.0g/100g
質量(g)
100
外形寸法(mm)
33×33×204
測定精度
食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃)
最小目盛(g)
食塩水濃度0.2/100
アズワン品番
61-0174-92
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
簡単操作、数秒で塩分を測定
サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。
数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
測定範囲
(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL、(比重)1.000~1.216、(°Baume)0.0~26.0°Baume、(温度)0.0~80.0℃
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
タイプ
海水用
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
精度
(塩分)±2PSU、±2ppt、(比重 20/20) ±0.002、(温度)±0.3℃
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
検出単位
(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL、(比重) 0.001、°Baume 0.1°Baume、(温度)0.1℃
防水仕様
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
塩分濃度がひと目でわかる
味噌汁やスープなどの温かい液体の塩分濃度が測定できます。
0.6%~1.2%の塩分濃度を「うす味」「ふつう味」「から味」の3段階でLED表示します。
生活防水設計で水回りでも安心
IPX4相当の生活防水ですので、キッチンなどの水回りでも安心してお使いいただけます。
電池交換が可能に
従来モデル(SO-302)ではできなかった電池交換に対応。末永くお使いいただけます。
安心の素材<BPA free>
食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
本体部:PP、先端部:PP、センサー部:鉛レス黄銅に金メッキ処理
寸法(mm)
幅171×高さ12×奥行34
色
ホワイト
測定範囲
塩分濃度0.6%~1.2%
材質(本体)
本体部:PP、先端部:PP、センサー部:鉛レス黄銅に金メッキ処理
質量(g)
約27(電池含む)
使用温度範囲(℃)
20~30(使用する環境温度)
電源(V)
DC3.0(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源
DC3.0(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
表示方式
LED3段階表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
171×12×34
保証期間
1年
電池寿命
約3年(1日5回使用の場合)
測定温度範囲(℃)
60~80 (スープなどの温度)
防水仕様
生活防水
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅171×高さ12×奥行34
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き
付属品
取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)
材質
本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)
測定範囲
0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示
質量(g)
31(電池・スプーン共含む)
使用温度範囲
10~40℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17
測定温度
10~80℃
検出方法
電導度測定方式
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
測定したい液体にセンサを5秒浸けて簡単測定。
塩分濃度を、6段階の濃度レベルで表示します。
寸法(mm)
190×27×14
電源
CR2032電池1個(モニタ用付属)
測定範囲(%)
0.3~1.5
センサー
防水性(センサ部のみ)、耐熱温度100℃まで
1個
¥5,000
税込¥5,500
4日以内出荷
汚れたら丸洗いできる防水タイプ。塩分濃度/最大5%まで0.1%単位で計測可能。オートパワーオフ付きの省エネ設計。電池容量が少なくなると「Lo」表示でお知らせ。取扱説明書に「塩分相当量 早見表」(参考)を掲載
仕様
被測定物温度0~90℃
材質
ABS樹脂、PET、ポリプロピレン、真鍮、金メッキ
測定範囲
(外表示:0.1%未満) 0.0(点滅)/(外表示:5.0%超え) 5.0(点滅)
電源
リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
測定方法
電気伝導度測定方式
測定範囲(%)
0.1~5.0
最小表示(%)
0.1
測定時間(秒)
3
耐熱温度(℃)
(検針部) 115
保証期間
1年
オートパワーオフ
1分
防水仕様
(JIS C 0920) IPX7
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
0.6%~1.2%の塩分濃度を3段階のLEDで表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
電源
単4アルカリ乾電池1本
本体質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×3.8×1.8
使用環境温度(℃)
10~40
使いやすいペン型です。
自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます。
付属品
本体、電池、取扱説明書、保証書
測定範囲
0~12%(% wight)
質量(g)
約170
電源
単4電池×4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×40×40
精度
0.5%(F.S)
表示分解能
0.001
機能
データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
温度補償(℃)
自動温度補償0~50
使用環境
0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期
約0.8秒
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
塩分、Na、水質、温度測定が可能です。
付属しているシリコン製のスプーンにより、少量の液体でも安定的に測定することが可能です。
使用後は30秒で自然に電源が切れる節電機能付きです。
材質
ポリカーボネート
全長
185mm
測定範囲
(TDS)0~1000ppm
質量(g)
62
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
温度範囲(℃)
1~60
精度
0.01~1.99%/±0.05%、2~5%/±0.1%、5~10%/±0.3%、10~15%/±1%、15~26%/±2%
測定範囲(%)
0.01~28
分解能
(TDS)±2%(300ppm時)
検水量
12mL
アズワン品番
4-1902-11
分解能(%)
0.01
1箱
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷