- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 塩分 濃度 測定 器のおすすめ人気ランキング
塩分 濃度 測定 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新131件の「塩分 濃度 測定 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩分濃度 測定 紙」、「塩分濃度計」、「海水比重計」などの商品も取り扱っております。
塩分濃度がひと目でわかる
味噌汁やスープなどの温かい液体の塩分濃度が測定できます。
0.6%~1.2%の塩分濃度を「うす味」「ふつう味」「から味」の3段階でLED表示します。
生活防水設計で水回りでも安心
IPX4相当の生活防水ですので、キッチンなどの水回りでも安心してお使いいただけます。
電池交換が可能に
従来モデル(SO-302)ではできなかった電池交換に対応。末永くお使いいただけます。
安心の素材<BPA free>
食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
本体部:PP、先端部:PP、センサー部:鉛レス黄銅に金メッキ処理
寸法(mm)
幅171×高さ12×奥行34
色
ホワイト
測定範囲
塩分濃度0.6%~1.2%
材質(本体)
本体部:PP、先端部:PP、センサー部:鉛レス黄銅に金メッキ処理
質量(g)
約27(電池含む)
使用温度範囲(℃)
20~30(使用する環境温度)
電源(V)
DC3.0(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源
DC3.0(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
表示方式
LED3段階表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
171×12×34
保証期間
1年
電池寿命
約3年(1日5回使用の場合)
測定温度範囲(℃)
60~80 (スープなどの温度)
防水仕様
生活防水
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅171×高さ12×奥行34
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。
塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。
センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。
IP67の防水性能※ですので水洗いができます。
※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。
自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。
食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様
表示方式 LCDデジタル表示。防塵防水仕様:IP67
付属品
取扱説明書(保証書付き)。スタンド。お試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]
材質
本体部:ABS。先端部:PP。スタンド:ABS。センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
寸法(mm)
幅171×高さ25×奥行25
測定範囲
塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃
材質(本体)
本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
質量(g)
約67(電池含む)
電源(V)
DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
電源
DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
外形寸法
幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm
最小目盛
0.001
使用環境
4 ℃ ~ 40 ℃
保証期間
1年
電池寿命
約2年(1日30回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅171×高さ25×奥行25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
測定単位がpptとg/Lの2種類を採用。1ppt=1g/L。測定値と温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるセンサー製造技術。
付属品
標準液50ml、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書
寸法(mm)
190×165×40
測定範囲
塩分:0~10.00ppt(自動レンジ切り替え)、温度:0~50℃
電源
単四乾電池×4本
測定項目
塩分濃度/℃
本体寸法(mm)
40×31×178
本体質量(g)
107
測定精度
塩分/±1%F.S、温度/±0.5℃
分解能
塩分/0.1ppt、温度/0.1℃
機能
測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断
防塵防水性能
IP67
質量(g/セット)
388
校正ポイント
1点(12.88mS/cm)
1セット
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。
0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。
使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ!
電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。
6段階で濃度レベルを測定
3段階で味付け判定
測定時間約5秒
つり下げられるフック穴付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
塩分濃度を3色のLEDで7段階表示します。みそ汁、スープなどの塩分を簡単に確認できます。測定範囲:0.3%~1.5%
材質
本体・プローブ:ABS樹脂、測定センサー:ポリプロピレン、真鍮金メッキ、パネル:PET
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。
学校教材、研究用などに。
付属品
お試し電池、プローブ、取扱説明書
質量(g)
約270(電池を含む)
電源
006P(9V)×1
表示
ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×200×30
測定範囲(%)
0~10の塩分濃度 (%weight)
コード長さ(mm)
約1000
表示分解能(%)
0.01の塩分濃度
消費電力(mA)
約5
使用環境温度(℃)
0~50
確度
±0.5%の塩分量(23±5℃にて)
プローブ長(mm)
120×Φ22
アズワン品番
1-6556-01
使用環境湿度(%)
80RH以下
温度補正(℃)
0~50
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
塩分の取りすぎ予防に濃度を光ってお知らせ。
仕様
測定結果LED表示
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
188×22×14
電源
アルカリボタン電池LR44×3個
塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に
付属品
電池(モニタ用)、取扱説明書
材質
本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ
質量(g)
約28(電池含む)
電源
CR2032リチウム電池1個
温度範囲(℃)
被測定物:0~90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×34×16
測定方式
電気伝導度測定方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×180×16
測定範囲(%)
塩分濃度0.1~5.0
最小表示(%)
0.1
耐熱温度(℃)
検針部(棒状部):115
動作温湿度範囲
0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
オートパワーオフ
約1分
電池寿命
約1年(1日15回使用した場合、25℃時)
防水仕様
IPX7
アズワン品番
64-2544-03
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲
食塩水濃度0.0~28.0g/100g
質量(g)
100
外形寸法(mm)
33×33×204
測定精度
食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃)
最小目盛(g)
食塩水濃度0.2/100
アズワン品番
61-0174-92
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
表面塩分濃度を水可溶性塩分濃度表示、塩化ナトリウム濃度表示、電気伝導率表示の3種類の方式で直読。
測定セルを測定対象に固定し、測定水(純水)を注入するだけで表面の塩分濃度が測定できます。
プレッスル法のように粘着剤で表面を汚すことはありません(測定物は平板の磁性体が対象)。
用途橋梁・船舶・鉄塔・プラントなどの塩害防止塗装の可否。
仕様
セル定数/測定セルより自動読込(手動入力可能)。使用液量/10mL
セット内容
本体、検出部(注射器、注入チューブ付き、9V形電池×1)単3形乾電池×2、取扱説明書、収納ケース
材質
極/SUS-316
型式
測定セル/ELC-006
測定範囲
水可溶性塩分:0~199.9mg/m2、0~1999mg/m2(オートレンジ)。塩化ナトリウム:0~199.9mg/m2、0~1999mg/m2(オートレンジ)。電気伝導率:0~199.9μS/cm、0~1.999mS/cm(オートレンジ)。温度:0~50℃(表示範囲:0~99.9℃)
質量(g)
本体/約310。測定セル/約680
電源
本体/単3形アルカリ乾電池×2。測定セル撹拌用/9V形乾電池(6F22)×1
測定方式
電気伝導率法
寸法(Φ×mm)
測定セル/94×104(ケーブル1m付)
温度補償(℃)
ATC(自動温度補償)/0~50℃。基準換算温度/25℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75×37.5×187.5
データメモリ
300データ(測定時刻、測定値、温度)
測定モード
水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)。塩化ナトリウム(NacCl)。電気伝導率
温度係数
2.0%℃(固定)
測定面積
1250mm2
撹拌方式
モーター直結撹拌子による
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)
Brix 0.5
セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。
センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。
塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。
オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能)
AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。
トラスコ品番
331-9661
質量(g)
135
電源
単4乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×29×147
測定範囲(%)
0~10
分解能
0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。
コンパクトで携帯に便利です。
ホールド機能付です。
自動温度補償(ATC)機能付です。
導電率測定機能付です。
液体温度測定機能付です。
防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。
仕様
自動温度補償(ATC) あり。最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃。防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)。オートパワーオフ 約8分
測定範囲
塩分濃度:0~8.0% 。導電率:0~200mS/cm 。温度:0~60℃
質量(g)
114
外形寸法
Φ40×185mm
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
0.4%~1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。
付属品
取扱説明書(保証書付)、おためし電池
材質
(本器)ABS、(先端部)PP、(センサー部)鉛レス黄銅・金メッキ
使用温度範囲(℃)
10~40
塩分濃度範囲(%)
0.4~1.4
測定温度範囲(℃)
30~90
色
ホワイト
最小目盛
0.4~0.7%
保証期間
1年
測定したい液体にセンサを5秒浸けて簡単測定。
塩分濃度を、6段階の濃度レベルで表示します。
寸法(mm)
190×27×14
電源
CR2032電池1個(モニタ用付属)
測定範囲(%)
0.3~1.5
センサー
防水性(センサ部のみ)、耐熱温度100℃まで
1個
¥5,000
税込¥5,500
4日以内出荷
広範囲測定0.1~10.0%です。温度自動補正付です。平均値機能付です。オートパワーオフ機能付です。
用途塩分の濃度測定に。
測定範囲(%)
0.1~10.0
トラスコ品番
423-9903
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
148
質量(g)
145
電源
積層型9V乾電池×1個(付属)
プローブ
Φ16×198mm
測定方法
電気抵抗式
分解能
0.1%
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
62×24×148
TKG品番
9-0631-0101
TKG品番(2017)
6-0563-0301
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き
付属品
取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)
材質
本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)
測定範囲
0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示
質量(g)
31(電池・スプーン共含む)
使用温度範囲
10~40℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17
測定温度
10~80℃
検出方法
電導度測定方式
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷