塩化カリウム溶液のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「塩化カリウム溶液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pHセンサー」、「PH電極内部液」、「塩化カリウム」などの商品も取り扱っております。
名称 3.3mol/L 塩化カリウム溶液 等級 pH電極用 PH 規格 規定液 VS 化学式 KCl 化学組成 KCl アズワン品番 89-0062-53 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 濃度(mol/L) 3.3 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

名称 グリセリン 特級 等級 特級 化学式 C3H5(OH3) 濃度(%) ≧99.5 化学組成 C3H5(OH3) 危険等級 アズワン品番 2-3127-21 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 500mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 92.09 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 56-81-5 別称 グリセロール
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

名称 塩化カリウム 等級 一級 化学式 KCl 濃度(%) ≧99 化学組成 KCl アズワン品番 89-0065-94 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 74.55 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

名称 3mol/L 塩化カリウム溶液 規格 規定液 VS 等級 容量分析用規定液 VS 化学式 KCl 化学組成 KCl アズワン品番 89-0062-48 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 濃度(mol/L) 3 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度 ±0.025 使用推奨期限 (目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極保存液
使用方法 pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(230mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH) 0.00~14.00 付属品 取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm) Φ37.5×H170 質量(g) 約87(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池×2個 サンプリング 3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,901 税込2,091
当日出荷

名称 Glycerol 等級 一級 化学式 C3H5(OH3) 濃度(%) ≧95.0 化学組成 C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 平均分子量 92.09 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 56-81-5 別称 グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 塩化カリウム 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 KCl 濃度(%) ≧99.5 化学組成 KCl アズワン品番 2-3647-44 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 74.55 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

1本(500mL)
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(250mL)
2,998 税込3,298
当日出荷





1ケース(250mL×8袋)ほか
4,790 税込5,269
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)