塩化ゴムシンナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「塩化ゴムシンナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジンクリッチプライマー」、「塗料 船」、「塩化ゴム塗料」などの商品も取り扱っております。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生シンナーを使用した洗浄専用のラッカーシンナー。
用途機械、部品、用具、パーツの洗浄に 成分 トルエン33%、キシレン3.4%、エチルベンゼン4.1%他、メタノール・エタノール・イソプロピルアルコール・ノルマルプロピルアルコール等 種類 再生品使用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学塩化ゴムシンナー
塩化ゴム樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは標準です。
用途塩化ゴム樹脂塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄 成分 塩化ゴム樹脂系 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第2種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L RoHS指令(10物質対応) 対応 PRTR法 該当 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

中国塗料ユニマリン
ポリウレタン樹脂塗料ユニマリンシリーズは、耐候性をはじめ耐久性や耐薬品性などに優れ、経済性のバランスが非常に良い上塗塗料です。 作業環境に優しい弱溶剤タイプや工程短縮に有効な厚膜形もラインナップしており、橋梁をはじめ、煙突、プラント等に多くの実績を築いています。
特性 耐薬品、耐候、耐久 液色 主な用途 橋梁
1缶(4kg)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中国塗料バンノー200
油性、ビニル、アクリル、エポキシ、ウレタン系塗料の上塗りが可能 長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 防食性優秀
用途船舶の外舷、デッキ、上構内外部等各種上塗りが可能なさび止め塗料 特性 防食性、付着性、さび止 主な用途 船舶 硬化時間(時間) 5℃:30 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 指触乾燥時間(時間) 5℃:3.5 可使時間(時間) 5℃:18 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 最短:24時間(5℃)
1缶(5kg)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中国塗料アクリ200
FRP面にダイレクト塗装(直塗り)が可能です。耐候性、光沢保持性に優れ長持ちします。カラフルに化粧が出来ます。
特性 耐候 指触乾燥時間(分) 20℃:30 硬化時間(時間) 20℃:3.5 塗装間隔 20℃:3.5時間以上
1缶(2kg)ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

保色性、耐候性が優れているので長期間チョーキングしない。 光沢が優れているので仕上がりが美麗 密着性、弾力性良好 耐水、耐塩水性良好 耐油性、耐熱性良好 作業性良好
用途船舶、陸上構造物の上塗り 特性 密着性、耐油、耐熱、耐水、耐候、耐塩水性 液色 主な用途 船舶、建築物 硬化時間(時間) 5℃:30 指触乾燥時間(時間) 5℃:4 塗装間隔 最短:48時間時間(5℃)
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付着性、防食性が優れている。常温速乾性である。 油性系、ビニル系、無機系を除く、各種上塗り塗料との適合性が優れている。 液形で作業性良好であり、上塗り塗料との付着性に優れていますので、タッチアップ用に最適です。
用途鉄鋼の二次表面処理後のタッチアップ用プライマー/船舶用鉄鋼材、その他鉄鋼加工品一次プライマー 特性 プライマー、防食性、付着性、速乾 液色 グレー 主な用途 鋼、鉄 指触乾燥時間(分) 5℃:8、20℃:4 硬化時間(時間) 5℃:4、20℃:2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 可使時間(時間) 5℃:72、20℃:48 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 最短:24時間、最長:180日
1セット(5kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 PSPC WBT及びCOT認証品である
用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食 特性 防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー 主な用途 硬化時間(時間) 5℃:30 指触乾燥時間(時間) 5℃:15 可使時間(時間) 5℃:6 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 最短:30時間(5℃)
1缶(5kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1缶(400mL)ほか
1,490 税込1,639
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新規の防汚剤を使用し、長期安定した防汚効果を実現しました。 自己研磨作用により、経時とともに塗膜表面祖度が低下し、燃費低減に寄与します。 海生生物(特にフジツボ類)の付着防止に有効です。 亜酸化銅を使用していないため、色が鮮明であり、アルミ船にも塗装可能です。
特性 防汚、研磨 主な用途 銅、アルミ 硬化時間(時間) 20℃:4 指触乾燥時間(時間) 20℃:1 塗装間隔 20℃:4時間以上
1缶(2kg)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分 低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm) 40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.9MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

DNT(大日本塗料)エポオールUNI
F☆☆☆☆ 硬化剤が不要で使いやすく、更に鉛・クロムなどの有害重金属を含まず第3種有機溶剤(ミネラルスピリッツ)を主体とした弱溶剤系塗料のため「環境負荷低減」に貢献できます。 強溶剤(エポキシ樹脂は不可)の上塗りも塗装可能です。 刷毛・ローラー・エアレス50μm/回以上の厚塗りが可能です。 優れた防食性能を発揮し、さらに塗り重ね可能時間が4時間(20℃)と短く1デイ2コートが可能です。
用途鉄骨、プラント配管、架台等。変性エポキシ樹脂塗料。 種別 油性。さび止め塗料 主成分 一液型変性エポキシ樹脂系塗料 主な用途 鉄、金属 指触乾燥時間(分) 30 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~10 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(分) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防食性 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 0.15~0.19<50μm>
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。 約30~60cm角にカット済です。
種別 中古 材質 中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地 区分 中古 寸法(cm) 約30~60角 工程処理 パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1袋(1kg)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分 トルエン57%、酢酸ブチル20~30%他、1-ブタノール、酢酸ノルマルブチル、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル 種類 バージン品使用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

油性塗料の希釈、用具洗浄に。
成分 ミネラルスピリット80~90%他、トリメチルベンゼン、エチルベンゼン、キシレン、クメン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂 成分 トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル 種類 バージン品使用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)