塩化第二鉄液のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
150件の「塩化第二鉄液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 いぶし 液」、「塩化第二鉄」、「腐食液」などの商品も取り扱っております。
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様 廃液処理剤付き 主成分 塩化第二鉄水溶液 危険物の類別 非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 塩化第二鉄 無水 等級 化学用 CP 仕様 一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 FeCl3 濃度(%) ≧98 化学組成 FeCl3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-29 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 162.20 CAS登録番号 7705-08-0 別称 塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
3,298 税込3,628
当日出荷

自作基板のエッチングが簡単にできます。100×150mmサイズの片面基板が約300枚処理できます。
種類 その他 主成分 塩化第二鉄 液性 酸性 外観 黒褐色液体
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。 フイルム、印画紙の両方に使用できます。
危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別 非危険物
1本(50mL)
455 税込501
当日出荷

名称 Iron(II) chloride, tetrahydrate 等級 一級 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 FeCl2 4H2O 濃度(%) ≧98.5 化学組成 FeCl2 4H2O 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-90 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 198.81 CAS登録番号 13478-10-9 分子式 FeCl2・4H2O 別称 塩化第一鉄四水和物
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
仕様 サビ発生促進剤 適合 鉄、鉄合金、銅、銅合金 pH値 7.5 液性 中性 使用希釈倍率 水:10倍希釈
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 Iron(III) chloride, hexahydrate 等級 一級 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 FeCl3 6H2O 濃度(%) ≧97 化学組成 FeCl3 6H2O 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-91 保管環境 冷蔵 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 270.29 CAS登録番号 10025-77-1 分子式 FeCl3・6H2O 別称 塩化第二鉄六水和物
1本(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

燻し加工等の仕上げ完了後に塗布すると、腐食や変色を防ぎ、ツヤを保ちます。
種別 銅用仕上液
1本(50mL)ほか
637 税込701
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 ふっ化カリウム 化学式 KF 化学組成 KF 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有毒、長期継続的影響によって水生生物に毒性 平均分子量 58.10 PRTR法 第1種 CAS登録番号 7789-23-3
1本(500g)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対応品(RoHS2 ※2023年2月現在・PRTR法等)で安全。従来の鉛丹と比べて、塗布面積が5倍以上。塗布被膜が薄く均一で正確なあたり検査が可能。油と練り合わせる手間が不要で、そのまま使用可能。皮膚や衣料に付着しても簡単な洗浄で落とせる
仕様 ●内容量:400g●製品状態:ペースト状●外観色:青色光輝 アズワン品番 65-9558-01 危険物の類別 非危険物
1箱(5個)
35,980 税込39,578
8日以内出荷

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm) (銅箔)35 波長(nm) 【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間 36ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲 常温 耐熱温度(℃) 150(連続使用100) 硬化時間(分) 約20 塗布面積(m2) 1.5 指触乾燥時間(分) 2~3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.168L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

環境対応品(RoHS2 ※2023年2月現在・PRTR法等)で安全。従来の鉛丹と比べて、塗布面積が5倍以上。塗布被膜が薄く均一で正確なあたり検査が可能。油と練り合わせる手間が不要で、そのまま使用可能。皮膚や衣料に付着しても簡単な洗浄で落とせる
仕様 ●内容量:400g●製品状態:ペースト状●外観色:赤朱色光輝 アズワン品番 65-9557-99 危険物の類別 非危険物
1箱(5個)
55,980 税込61,578
8日以内出荷

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) 主な用途 鉄部 主成分 硫酸ニッケル、リン酸、水 トラスコ品番 489-6572 質量(kg) 4.4 使用温度範囲(℃) 10~30 危険物の類別 非危険物
1缶(4L)
26,980 税込29,678
当日出荷

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分 ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性 耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番 361-0276 耐熱温度(℃) 約400 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm) 2~3 鉛筆硬度 3H 密着性 (初期)100/100。(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称 酸化鉄(II) 等級 化学用 CP 化学式 FeO 濃度(%) 50 粒径(μm) 約75 化学組成 FeO 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-93 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 71.84 CAS登録番号 1345-25-1 別称 酸化第一鉄
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

名称 鉄標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格 原子吸光分析用 AR 等級 原子吸光分析用 AR 化学式 FeCl3 in 1mol/L-HCl 濃度(%) (塩化第二鉄)0.29、(塩化水素)3.6 化学組成 FeCl3 in 1mol/L-HCl 労働安全衛生法の表示 労特-3,57,57-2 危険物の類別 非危険物 特性 金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
1本(100mL)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)