塩水 濃度 計のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「塩水 濃度 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩分濃度計」、「ナトリウム濃度計」、「塩分 濃度 測定」などの商品も取り扱っております。
味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。 0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。 使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ! 電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。 6段階で濃度レベルを測定 3段階で味付け判定 測定時間約5秒 つり下げられるフック穴付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。 トラスコ品番 331-9661 質量(g) 135 電源 単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×29×147 測定範囲(%) 0~10 分解能 0.1% RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

タネの種類に合った比重が一目で分かるよう、色付けしてあります。
用途塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用する塩水選種計 材質 本体:ガラス 寸法(mm) Φ11×205 測定範囲 0~35重ボーメ度 質量(g) 11 1目盛 1重ボーメ度 精度(℃) ±1重ボーメ度
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲 海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070 測定精度 海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)。海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)。(10~30℃)自動温度補正 防水保護等級 JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く) 質量(g) 100 外形寸法(mm) 33×33×204 最小目盛 海水濃度:1‰、海水比重:0.001
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様 表示方式 LCDデジタル表示。防塵防水仕様:IP67 付属品 取扱説明書(保証書付き)。スタンド。お試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本] 材質 本体部:ABS。先端部:PP。スタンド:ABS。センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 寸法(mm) 幅171×高さ25×奥行25 測定範囲 塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃ 材質(本体) 本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 質量(g) 約67(電池含む) 電源(V) DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 電源 DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 外形寸法 幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm 最小目盛 0.001 使用環境 4 ℃ ~ 40 ℃ 保証期間 1年 電池寿命 約2年(1日30回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅171×高さ25×奥行25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。 学校教材、研究用などに。 付属品 お試し電池、プローブ、取扱説明書 質量(g) 約270(電池を含む) 電源 006P(9V)×1 表示 ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×200×30 測定範囲(%) 0~10の塩分濃度 (%weight) コード長さ(mm) 約1000 表示分解能(%) 0.01の塩分濃度 消費電力(mA) 約5 使用環境温度(℃) 0~50 確度 ±0.5%の塩分量(23±5℃にて) プローブ長(mm) 120×Φ22 アズワン品番 1-6556-01 使用環境湿度(%) 80RH以下 温度補正(℃) 0~50
1台
25,980 税込28,578
当日出荷


漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲 食塩水濃度0.0~28.0g/100g 質量(g) 100 外形寸法(mm) 33×33×204 測定精度 食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃) 最小目盛(g) 食塩水濃度0.2/100 アズワン品番 61-0174-92 防水保護等級 JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

海水濃度が、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式ですので測定温度も気になりません。 養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の 魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に活用できます。
測定範囲 0~100‰ 測定精度 ±2‰ 防水保護等級 JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64 寸法(mm) 170×90×40 電源 006P乾電池(9V) 本体質量(g) 300 目盛仕様 海水濃度(サリニティ) 分解能 1‰ 使用環境温度(℃) 5~40 温度補正(℃) 5~40(自動温度補正)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。 コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 自動温度補償(ATC)機能付です。 導電率測定機能付です。 液体温度測定機能付です。 防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。
仕様 自動温度補償(ATC) あり。最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃。防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)。オートパワーオフ 約8分 測定範囲 塩分濃度:0~8.0% 。導電率:0~200mS/cm 。温度:0~60℃ 質量(g) 114 外形寸法 Φ40×185mm
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル塩分計
簡単操作、数秒で塩分を測定 サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。 数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様 測定必要量:約2滴 セット内容 本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲 (塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL、(比重)1.000~1.216、(°Baume)0.0~26.0°Baume、(温度)0.0~80.0℃ 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 420 タイプ 海水用 電源 9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 192×102×67 精度 (塩分)±2PSU、±2ppt、(比重 20/20) ±0.002、(温度)±0.3℃ 温度補償 自動(10~40℃) 光源 発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF 約3分間の未使用後 校正 水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒) 約1.5 検出単位 (塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL、(比重) 0.001、°Baume 0.1°Baume、(温度)0.1℃ 防水仕様 IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に 付属品 電池(モニタ用)、取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ 質量(g) 約28(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池1個 温度範囲(℃) 被測定物:0~90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×34×16 測定方式 電気伝導度測定方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×180×16 測定範囲(%) 塩分濃度0.1~5.0 最小表示(%) 0.1 耐熱温度(℃) 検針部(棒状部):115 動作温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(結露しないこと) オートパワーオフ 約1分 電池寿命 約1年(1日15回使用した場合、25℃時) 防水仕様 IPX7 アズワン品番 64-2544-03
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

自動温度補正、防水機能付食塩水濃度測定モデル。 食塩水濃度0.0~10.0g/100gの測定範囲を持っているモデルです。目盛が大きいので、精度の高い測定ができます。わかめの塩分測定にも活用されています。塩分に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲 0.0~10.0g/100g(自動温度補正) 質量(g) 105 測定精度 ±0.2g/100g(10~30℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×34×203 目盛仕様 食塩水濃度 最小目盛 0.1g/100g 防水保護等級 JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

塩水の濃度を測定し、タネモミの撰別に使用します。
トラスコ品番 805-1094 材質 ガラス、鉛 測定範囲 重ボーメ度/0~31。比重/1~1.27。タネモミ選別目盛 質量(g) 12 寸法 Φ11.5 × 205mm 1目盛 重ボーメ度/ 1。比重/0.01
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

アズワン塩分計
塩分、Na、水質、温度測定が可能です。 付属しているシリコン製のスプーンにより、少量の液体でも安定的に測定することが可能です。 使用後は30秒で自然に電源が切れる節電機能付きです。
材質 ポリカーボネート 全長 185mm 測定範囲 (TDS)0~1000ppm 質量(g) 62 電源 単4乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃) 1~60 精度 0.01~1.99%/±0.05%、2~5%/±0.1%、5~10%/±0.3%、10~15%/±1%、15~26%/±2% 測定範囲(%) 0.01~28 分解能 (TDS)±2%(300ppm時) 検水量 12mL アズワン品番 4-1902-11 分解能(%) 0.01
1箱
22,500 税込24,750
当日出荷

汚れたら丸洗いできる防水タイプ。塩分濃度/最大5%まで0.1%単位で計測可能。オートパワーオフ付きの省エネ設計。電池容量が少なくなると「Lo」表示でお知らせ。取扱説明書に「塩分相当量 早見表」(参考)を掲載
仕様 被測定物温度0~90℃ 材質 ABS樹脂、PET、ポリプロピレン、真鍮、金メッキ 測定範囲 (外表示:0.1%未満) 0.0(点滅)/(外表示:5.0%超え) 5.0(点滅) 電源 リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 測定方法 電気伝導度測定方式 測定範囲(%) 0.1~5.0 最小表示(%) 0.1 測定時間(秒) 3 耐熱温度(℃) (検針部) 115 保証期間 1年 オートパワーオフ 1分 防水仕様 (JIS C 0920) IPX7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

0.4%~1.4%の範囲でうす味、ふつう味、から味を3色のLED6段階で表示。
用途塩分摂取量に気をつけたい方、減塩サポートしている方におすすめ。 付属品 取扱説明書(保証書付)、おためし電池 材質 (本器)ABS、(先端部)PP、(センサー部)鉛レス黄銅・金メッキ 使用温度範囲(℃) 10~40 塩分濃度範囲(%) 0.4~1.4 測定温度範囲(℃) 30~90 ホワイト 最小目盛 0.4~0.7% 保証期間 1年
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くたたくだけで、電源をON/OFFできます。測定スタート・完了をLED点滅でお知らせします。
アズワン品番 3-6450-01
1個
7,790 税込8,569
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル塩分計(食塩)
簡単操作、数秒で塩分を測定 サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。 数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。 測定や校正はとても簡単。、測定部にわずか2滴のサンプルを垂らしREADボタンを押すだけです。 測定時間も約1.5秒であっという間。 校正も数滴の純水や蒸留水で簡単に行えます。 頑丈なボディにIP65の防水機能付き
精度 (塩分)±0.1g/100g、±0.1g/100mL、(比重)±0.002、(°Baume)±0.2°Baume、(温度)±0.3℃ セット内容 本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲 (塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL 、(比重)1.000~1.216 、(°Baume)0.0~26.0°Baume 、(温度)0.0~80.0℃ 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 420 タイプ 食塩用 電源 9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 192×102×67 測定方式 測定必要量:約2滴 温度補償 自動(10~40℃) 光源 発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF 約3分間の未使用後 校正 水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒) 約1.5 検出単位 (塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL 、(比重) 0.001 、°Baume 0.1°Baume 、(温度)0.1℃ 防水仕様 IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)海水用塩分テスター
アクアリウム(水槽)向けのマリンチェッカーシリーズに海水用の塩分テスターが仲間入り!小型で手軽ながら精度の高い測定が行えます。海水以外にも淡水や汽水の観賞魚や養殖、塩水浴療法(魚の白点病などのストレスを除去するために塩を添加する事)の塩分測定が可能です。
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖、環境調査など セット内容 本体(電極一体型)、電極保護キャップ、35.00 ppt標準液4回分、日本語取扱説明書他 測定範囲 実用塩分単位:0.0~70.0PSU(検出単位:0.1)、塩分比重:1.000~1.041S.G 質量(g) 68 電源 CR2032リチウムイオン電池 1個(約100時間の継続使用が可能) 精度 塩分濃度:±1.0ppt (0.0~40.0)、±2.0ppt(40.0~70.0)、実用塩分単位:±1.0 PSU(0.0~40.0 )、±2.0PSU(40.0~70.0 )、塩分比重:±0.001S.G 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 精度(℃) ±0.5 温度補償 自動(5.0~50.0℃) 電源自動OFF 8分後、60分後、および機能OFFより選択可能 校正 塩分濃度:自動1点校正(35.00 ppt標準液にて:HI 70024) 相対湿度 100%以下 使用環境温度(℃) 0~50 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 160×40×17 測定範囲(ppt) 塩分濃度:0.0~70.0 アズワン品番 64-7734-99 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 日常防水型(浸漬や水没はさせないでください)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷