塩素除去シャワーヘッドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「塩素除去シャワーヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩素除去 フィルター」、「シャワーヘッド」、「水道の塩素除去」などの商品も取り扱っております。
塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。 大型メタル噴板で肌に心地いい水流。 快適なリラックス効果を生み出すストレスのない肌あたり。 まるで水のヴェールに包まれるような繊細でやさしい水流です。 デリケートな肌、赤ちゃんの肌にもやさしさを届けます。 アダプター付き。
適合 357-991ピュアラ用浄水カートリッジ 材質 ABS、ステンレス、PP 吐水口径(Φmm) 55
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

素肌に、髪に、残留塩素を除去するから優しい浄水シャワー。
長さ(mm) 235 本体質量(g) 372(満水時) 交換目安 12000L (1日80L使用の場合5ヶ月) 最大幅(mm) 85 対応カートリッジ RSC51
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

髪や肌を守り、カルキ臭も抑えるCC(塩素除去)シャワー 塩素除去水と原水の切替操作もカンタンです。 他メーカー(TOTO、KVK、MYM)とのジョイント部品込み
仕様 遊離残留塩素低減能力:4000L(約8時間)、寿命設定流量:8L/分 適合 塩素除去カートリツジ付。他メーカーヘノ接続アダプター付。・KVKホース用(M22×2)、品番:34-238・MYMホース用(W23山14)、品番:34-239・TOTO用取替Oリング(P8)、品番:50-191-1 材質 ABS、樹脂、ポリアセタール樹脂他、(ろ材)亜硫酸カルシウム、不織布 交換目安 カートリッジ/2ヶ月(1日8分使用として) 使用可能温度範囲 45℃以下 除去出来るもの 残留塩素 対応カートリッジ KS-6E
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。 大型メタル噴板で肌に心地いい水流。 快適なリラックス効果を生み出すストレスのない肌あたり。 まるで水のヴェールに包まれるような繊細でやさしい水流です。 デリケートな肌、赤ちゃんの肌にもやさしさを届けます。 アダプター付き。
適合 357-991ピュアラ用浄水カートリッジ 材質 ABS、ステンレス、PP 操作 (ボタン)シャワー・一時止水の切替え 吐水口径(Φmm) 55
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ご家庭で手軽にヘッドスパを体感。最高速度60km/hのジェット水流を実現。超高速極細水流で頭皮が震える快感。節水効果はヘッドスパ水流で70%・コンフォート水流で50%を実現。増圧機能。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。 付属品 シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書 適合 【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ 質量(g) 257 穴径(Φmm) 0.3、中央0.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×72×275 衝突速度(km/h) ヘッドスパ水流60、コンフォート水流40
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

仕様 残留塩素低減剤/ビタミンC、残留塩素低減能力/約6000L、カートリッジ交換目安/約3カ月(60L/日)、節水能力 15%(メーカー比) 寸法(mm) 36×34×160 推奨流量(L/min) 8.5
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワー。 浄水シャワーに使用されている亜硫酸カルシウムは、肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・カユミの原因になることもある水道水中の塩素を除去します。 残留塩素を除去することで、皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。 カートリッジ2本付き。取り換えるだけで約45%の節水効果(三栄の従来品との比較)。
仕様 浄水機能付、浄水カートリッジ2本付、シャワーアダプターセット3付 材質 ABS樹脂 タイプ 節水 ろ過材の種類 亜硫酸カルシウム、不織布 有効期間 約2ヶ月(約4000L) 対応カートリッジ PM7163-1B/PM7163-3BS
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。
仕様 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 適合 357-900-W、357-910-W 材質 PP 交換目安 1日に64L使用で4ヵ月 ろ過材の種類 亜硫酸カルシウム、不織布
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。 毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。 ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。 ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。 トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。 特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。 ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。 肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
全長(mm) 約160 幅(mm) 【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65 角度(°) 70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し) 質量(g) 162 切替方式 無段階 接続 G1/2 吐水量(L/min) 【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa 材質 【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDM ホワイト 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

水質改善・塩素除去剤。ビタミンCのちからで水道水の塩素を除去。水道水は、菌汚染防止の為塩素で殺菌しています。ところが、からだには塩素はない方がいいとされています。Cのちからは、残留塩素を分解してH2Oと微量の(しお)に変え、残ったビタミンはやさしいなめらかなお水を作りだします。
用途お風呂や、野菜洗いの水に。 成分 食品用ビタミンC、その他食品に使用される成分 材質 ボタン、キャップ、フィルム:プラ、缶:アルミ 外形寸法(mm) 45×45×180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(150g)
999 税込1,099
当日出荷

残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワーの交換用カートリッジ
用途PS7963-80XAB用 ろ過材の種類 亜硫酸カルシウム、不織布 有効期間 約2ヶ月(約4000L)
1本ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど 付属品 内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ) 材質 スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口直結型「カセッティシリーズ」用カートリッジ。13項目除去の、高除去タイプ。交換目安600L
交換目安 600L=2ヶ月(1日10L使用の場合) タイプ 交換用カートリッジ 浄水能力 遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜、イオン交換体
1箱(2個)
6,498 税込7,148
当日出荷

シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品 アダプター 材質 ABS メッキ 止水スイッチ なし 水流切替
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。 付属品 シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書 適合 【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ 質量(g) 152 穴径(Φmm) 0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×62×239 穴数 250 アズワン品番 64-3282-66 止水スイッチ 正面スイッチ 水流切替 ×
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
使用温度(℃) 1~40 適合径(Φmm) (先端)15~22
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道水に含まれる残留塩素を除去します。
成分 ビタミンC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4.8×4.8×9.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個(100g)
1,990 税込2,189
4日以内出荷