墓石 文字のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「墓石 文字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石 と 石 の 接着 剤」、「布 筆ペン」、「石 の 補修 材」などの商品も取り扱っております。
キャップにハケが付いているので、マニキュア感覚で文字書きができます。
用途お墓の文字書き、文字のかすれの補修に。 乾燥時間(時間) 夏(30度):約1、冬(5度):約2 塗り重ね可能時間(時間) 夏:約4以上、冬:約6以上 塗り面積(1回塗り)(m2) 約0.5
1本(50mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筆ぺんタイプなので簡単に凹部分を補修できます。 特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。
用途墓石・灯篭の文字の補修に最適! インク 5.5g ペン先 毛筆タイプ 塗布面積(cm2) 90
1本(5.5g)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性アクリル樹脂塗料ですので密着力に優れ、耐候性抜群です。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。手軽に補修できます。 補修したい箇所に直接塗装できます。
用途お墓や表札の文字部分や補修に。 石材、鉄、コンクリート、アクリル板など。 表面乾燥時間(min) 普通時(20℃)約30、冬季(5℃)約60 入数 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 0.3 塗料タイプ アクリル 商品タイプ 使い切り本体
1本(50g)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単補修! 墓石筆ペンの上塗り材です。 もちが良くなり少し光沢がでます。 特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。
用途墓石筆ぺんで文字を補修した後の上塗り用 インク 5.5g 乾燥時間(分) 20 ペン先 毛筆タイプ 塗布面積(cm2) 90
1本(5.5g)
799 税込879
当日出荷

特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) 夏期/0.5~1。冬期/2~3 建築基準法 F☆☆☆☆ 種別 架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ペンタイプなので使いやすく簡単に凹部分を補修できます。 インキは水性顔料タイプなので嫌なニオイがせず、人体に影響を与えません。 ペン先が細いので細かい部分も補修できます。 水性顔料インキが関崎の凹部分に入り込んでしっかりとキープします。 剥がし用の押しピンがセットされているのできれいに塗ることができます。 はみだし修正ペンがあるため、万が一少しはみ出ても大丈夫です。
液性 アルカリ性 インク 水性顔料 商品タイプ 使い切り本体 タイプ シングル 線の太さ 細字 線幅(mm) 1.0~2.0 成分 電解アルカリ水・界面活性剤 材質 電解アルカリ水・界面活性剤
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豪華な金属光沢仕上げ。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 美しい金光沢の合成樹脂塗料です。
用途屋内の鉄部・木部に(床を除く) ゴールド 主な用途 屋内の鉄部、木部 使用場所 屋内用 特性 サビドメ 乾燥時間(分) 夏期/3~5、冬期/6~10 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(65mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ 使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。 石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。
用途石材、タイル、コンクリート、大理石等 成分 【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料 セット内容 カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋 危険物の類別 非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに 主な用途 コンクリート、鉄部 エスコ品番 EA934SJ-2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 53mL 危険物の性状 非水溶性
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷

シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) (夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類 架橋反応型シリコンアクリル 主成分 シリコンアクリル樹脂 主な用途 鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。 色褪せなく、定着性が優れています。 耐水性抜群! -10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート 商品タイプ 使い切り本体 全長(mm) 148 質量(g) 21 インク 油性 線の太さ 中太
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。 墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。 硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。 一液タイプなため、作業性に優れています。 低臭タイプなため作業環境にやさしいです。 低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。 垂れにくいマスチック型です。
用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール 容量(mL) 333 主成分 変成シリコーン樹脂 貼合せ可能時間 5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分 密度(g/cm3) 1.25 粘度(Pa・s) 380 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
1本(333mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墓石お手入れに使いやすいスプレータイプのクリーナー。
1個(400mL)
689 税込758
当日出荷

水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。 頑固な墓石の水アカ・汚れがスッキリ取れるクリーンセット(4点)です。 軽石研磨材は粒が大きいので、こびりついた水アカをかき落とします。 みかげ石の硬さよりも柔らかい軽石研磨材は、キズが気になりません。 研磨材が12cm角と大きな3枚入りなので大型の墓石にも対応します。 キズの原因となる砂利・汚れ等などを前もって除去する前処理タワシ付き。 こすり用ブロックは、水アカ取り作業をラクに早くします。 持ち運びに便利で水にも強いポリエチレン製きんちゃく付き。
用途みかげ石専用。表面がツルツルして平らな墓石が対象です。 セット内容 軽石研磨材シート3枚、前処理タワシ1個、こすり用ブロック1個、きんちゃく1枚 適合材 御影石
1セット
989 税込1,088
当日出荷

石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。 表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。 接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。 硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。 硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。 有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。 抗菌・防カビ剤配合品です。
用途墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止 ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール ダークグレー 付属品 ノズル 容量(mL) 120 主成分 変成シリコーン樹脂 標準使用量 幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材 石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
1本(120mL)ほか
899 税込989
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筆文字が光沢紙や写真に書ける、軟筆タイプの油性筆ぺん。鮮やかに濃く発色し、写真以外にも、金属、ガラス、木製品、プラスチックにもご使用いただけます。筆記可能距離:150~250m(フィルム筆記の場合)
質量(g) 8 寸法(軸径Φ×全長)(mm) 11×134
1本
169 税込186
当日出荷

2液混合型、低汚染性、湿潤面OK、耐水性、対候性
用途石材・墓石などの各種石材の接着・補修に。コンクリート・モルタル・コンクリートブロック・金属・レンガ・木材・陶磁器・アスファルト舗装 特性 石材の接着・補修 性状 混合比/主剤1:硬化剤1(質量比) 成分 エポキシ樹脂系
1個(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豪華な石目調に仕上がる。 置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。 下地を侵さない多用途タイプです。 日光や雨に強く、耐候性に優れています。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く) 主な用途 屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.4~0.6 乾燥時間 夏期/30~40分、冬期/1~2時間 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。 成分 合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) 種別 合成樹脂塗料 塗り面積(m2) 0.08 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 12mL 危険物の性状 非水溶性
1本(12mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)