墓石 磨きのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
103件の「墓石 磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石 磨き」、「墓石 ワックス」、「墓掃除」などの商品も取り扱っております。
水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。 新開発の全く新しいタイプの墓石(みかげ石)専用の研磨材です。 墓石(みかげ石)のあの頑固な水アカやシミが、水をかけてこするだけで驚く程よく取れます。 キズを極力おさえる安心タイプの研磨材(軽石)を使用しています。 ブロック型(平面用)とシート型(狭いところ用)のセットなので墓石の隅々までピカピカ!
用途墓石(ミカゲ石)の水アカ・シミ落としみかげ石専用です。表面がツルツルして平らな墓石が対象です セット内容 シート型1枚、ブロック型1枚 適合材 御影石
1セット
499 税込549
当日出荷

墓石お手入れに使いやすいスプレータイプのクリーナー。
1個(400mL)
689 税込758
欠品中

水をかけてこするだけで、墓石の頑固な黒ズミ・シミを簡単に落とせます。傷が目立たない研磨材を使用しています。墓石の傷を最小限に防ぎます。ブロック状になっているので作業しやすく、手も疲れません。
材質 ポリエステル、ポリエチレン、白色アルミナ研磨材 質量(g) 約10 寸法(cm) 約9×2×5 使用の目安 片面で約40×40cmの面積に使用できます。(両面使用できます)
1個
599 税込659
当日出荷

高い研削研磨力。目詰まりし難く長持ち
用途石材(大理石等)・人造大理石・ガラス 直径(Φmm) 150 トラスコ品番 732-7803 タイプ マジック式
1箱(5枚)
739 税込813
当日出荷

電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質 マイクロファイバー 質量(g) 393 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×176×82 危険物の類別 非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)NEW墓石クリーナー
墓石の雨ジミ・汚れスッキリ除去 墓石に付着した雨ジミ・水アカなどの汚れを優れた洗浄力でしっかり落とす専用クリーナーです。 水1Lに本液を約10mlを入れて泡立たせ、専用スポンジに含ませてこするだけで墓石に付着した汚れをスッキリ落とします。 また研磨剤不使用なため石材を傷めず、さらに泡切れが良くお墓周辺を汚さず安心してお使い頂けます。 泡切れが良く墓周辺が汚れにくい。 研磨剤不使用で石を傷めない。
付属品 専用スポンジ×1 質量(g) 126 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 162×58×45 商品タイプ 本体
1個(85mL)
479 税込527
3日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 タイプ 石材用 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8500 最高使用周速度(m/min) 2700 適合材 石材
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グリップ式だからゴシゴシ洗える。
用途汚れ落とし用 材質 ABS樹脂・ウレタンフォーム・ポリエチレンフォーム・ポリエステル・ポリプロピレン 幅(cm) 約9 全長(cm) 約15
1個
629 税込692
欠品中

御影石の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途ホテル、ロビー、浴槽などの水回りの石材の汚れ除去に。 材質(スポンジ) ウレタン 材質 (砥材)ダイヤ砥粒 グレー 適合用途 風呂掃除
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。墓石・タイル・人工大理石などの黒ずみや汚れ落としに最適です。 裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
用途石材用の汚れ落とし。 対象 石材用(使用できない対象物:コンクリートなどの石材) 材質 研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×25×50 材質(スポンジ) ポリエチレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。 頑固な墓石の水アカ・汚れがスッキリ取れるクリーンセット(4点)です。 軽石研磨材は粒が大きいので、こびりついた水アカをかき落とします。 みかげ石の硬さよりも柔らかい軽石研磨材は、キズが気になりません。 研磨材が12cm角と大きな3枚入りなので大型の墓石にも対応します。 キズの原因となる砂利・汚れ等などを前もって除去する前処理タワシ付き。 こすり用ブロックは、水アカ取り作業をラクに早くします。 持ち運びに便利で水にも強いポリエチレン製きんちゃく付き。
用途みかげ石専用。表面がツルツルして平らな墓石が対象です。 セット内容 軽石研磨材シート3枚、前処理タワシ1個、こすり用ブロック1個、きんちゃく1枚 適合材 御影石
1セット
989 税込1,088
当日出荷

御影石に染みついた頑固な汚れを除去します。 強い酸で石材表面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。 簡単なサビ・エフロの除去にも効果があります。 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途粗面仕上げ(ジェットバーナー仕上げ等)の御影石のリフレッシュ 御影石を使った商店街の歩道・公園ベンチ・モニュメント等のリフレッシュ 御影石を使った墓石のリフレッシュ 使用工具 塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等。こすり洗い外壁・土間等:各種パッド類(茶パッド等)。こすり洗い鏡面仕上げ等:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン) 希釈倍率 4~6倍 標準使用量 30~60g/m2 希釈剤
1個(300g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。 外径(mm) 100 穴径(Φmm) 15 砥材 C 外径×穴径(Φmm) 100×15 適合材 鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「銅イオン」が主成分で、墓石を傷めずコケ・カビを防ぐクリーナー。
1個(420mL)
779 税込857
当日出荷

従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。 砥材 ダイヤモンド 基材 適合材 石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属 接着剤 レジン
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

筆ぺんタイプなので簡単に凹部分を補修できます。 特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。
用途墓石・灯篭の文字の補修に最適! インク 5.5g ペン先 毛筆タイプ 塗布面積(cm2) 90
1本(5.5g)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端をVの字にカットした太めのブラシと、細部に届く小ブラシ。墓石のミゾ部分がしっかり洗えます。ブラシの毛足が長いので、入り組んだミゾや、すき間のさらに奥まで洗うことができます。ミゾの大きさに合わせて使い分けられる、大小2種類のサイズ。グリップは握りやすい形状です。
用途墓石のミゾや入り組んだすき間のお掃除に 材質 ポリプロピレン 質量(g) 約30 全長(cm) 約21
1個
529 税込582
当日出荷

油性アクリル樹脂塗料ですので密着力に優れ、耐候性抜群です。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。手軽に補修できます。 補修したい箇所に直接塗装できます。
用途お墓や表札の文字部分や補修に。 石材、鉄、コンクリート、アクリル板など。 表面乾燥時間(min) 普通時(20℃)約30、冬季(5℃)約60 入数 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 0.3 塗料タイプ アクリル 商品タイプ 使い切り本体
1本(50g)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所 外壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 193×125×262
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷