- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 墓石用のおすすめ人気ランキング
墓石用のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新174件の「墓石用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石 ひび割れ 補修」、「接着剤 コンクリート 屋外」、「石 の 補修 材」などの商品も取り扱っております。
セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。
墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。
硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。
一液タイプなため、作業性に優れています。
低臭タイプなため作業環境にやさしいです。
低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。
垂れにくいマスチック型です。
用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール
容量(mL)
333
主成分
変成シリコーン樹脂
貼合せ可能時間
5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分
密度(g/cm3)
1.25
粘度(Pa・s)
380
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
2液混合型、低汚染性、湿潤面OK、耐水性、対候性
用途石材・墓石などの各種石材の接着・補修に。コンクリート・モルタル・コンクリートブロック・金属・レンガ・木材・陶磁器・アスファルト舗装
特性
石材の接着・補修
性状
混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)
成分
エポキシ樹脂系
石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。
表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。
接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。
硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。
硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。
有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。
抗菌・防カビ剤配合品です。
用途墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止
ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール
色
ダークグレー
付属品
ノズル
容量(mL)
120
主成分
変成シリコーン樹脂
標準使用量
幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
防カビ抗菌、水性塗料可
被着材の素材
石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
仕様
1成分形変成シリコーン系充てん材
成分
変成シリコーン樹脂
容量(mL)
120
使用温度範囲(℃)
-40~90
主成分
変成シリコーン樹脂系
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
変成シリコーン樹脂を主成分とし速硬化を特長とする無溶剤1液型弾性接着剤です。
各種石材に対する接着性及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。
耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。
1液速硬化型の接着剤のため作業の短縮化がはかれます。
耐熱性・耐寒性に優れ、マイナス40℃~90℃の温度範囲で長期の使用に耐えます。
冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。
肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ない。
用途墓石・外柵・燈籠・石細工・石材等の接着及び目地部のシール。
石材・タイル等の衝撃振動により破壊しやすい材料の接着。
熱膨張率の大きく異なる材料同士の複合接着。
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐震性、耐衝撃性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
シリコーン
主なワーク
パーツ
強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤
耐水性に優れています
一液常温硬化で使いやすい
弾性接着剤の為衝撃や振動に強い
外部造作全般に使えます
用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
仕様
カートリッジ
色
灰色
容量(mL)
333
使用温度範囲(℃)
-40~80
主な用途
木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く)
貼合せ可能時間
30分以上
硬化時間(時間)
24時間以上
アズワン品番
64-7952-92
危険物の類別
非危険物
適合用途
耐衝撃
被着材の素材
金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク
パーツ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
トラスコ品番
813-5046
質量(g)
432.9
主成分
変成シリコーン樹脂
伸び(%)
180
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
張付け可能時間(分)
20(23℃)
引張剪断強度(N/mm2)
2.10(AI×AI)
T型剥離強度(N/mm)
4.70(AI×AI)
粘度(Pa・s)
350(23℃)
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
45
主なワーク
パーツ
1箱(10本)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
釘不要
高粘度
初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。
モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着
床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着
色調
灰色
成分
酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。
用途適用箇所:屋内の壁面
適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く)
適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル
仕様
浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm)
トラスコ品番
366-8142
セット内容
主剤10kg+硬化剤10kg
質量(kg)
22.42
JIS規格
A 5548 タイプⅠ F★★★★
主成分
(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン
可使時間(分)
40以内/23℃
標準使用量
1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合)
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA 4VOC基準適合
外観
(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状
張付け可能時間(分)
30以内/23℃
塗布面積(m2/kg)
0.4~0.6(平滑面の場合)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。
硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。
接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。
変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。
オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。
初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。
臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
特性
防水性
タイプ
一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤
主な用途
金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄など。。プラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなど。。ゴム:天然ゴム、合成ゴム。。無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など。。天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など
危険物の類別
非危険物
不適合
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属、シリコーン
主なワーク
パーツ
1本(10g)
¥439
税込¥483
当日出荷
水を加えると、秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する。瞬結・超早強制で、普通セメントの5~6倍の付着強度があります。石・タイルなどの貼付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合その他緊急時の接着・補修に最適なセメントです。
塗布面積(cm/袋)
約1×28×28
色
灰
危険物の類別
非危険物
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。
コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。
デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。
常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。
無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。
屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。
大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。
特性
低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤
色
吐出時:淡黄色、硬化後:白色
主成分
変成シリコーン樹脂
主な用途
コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
標準塗布量
ビード塗布Φ10mm 500mL/m2
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワーク
パーツ
1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。
耐水性もあります。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。
成分
変成シリコーンエポキシ樹脂系
質量(g)
532
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.473kg
特性
耐水性
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク
パーツ
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。
弾性接着で振動や衝撃に強いです。
使いやすい一液、常温硬化タイプです。
無溶剤のため安全でにおいが少ないです。
硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。
ABS樹脂製の車止めの接着。
※舗装直後のアスファルトには接着できません。
アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。
主な用途
コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地
成分
エポキシ変成弾性
色
灰白色
主成分
変成シリコーン樹脂
特性
弾性接着、無溶剤、強力型
適合用途
耐衝撃
主なワーク
パーツ
耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠
特性
耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度
成分
変成シリコーンエポキシ樹脂系
色調
グレー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。
健康住宅対応しています。
広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。
耐水性があり、屋外で使用できます。
用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に
特性
耐水性
成分
変成シリコーン・エポキシ樹脂系
トラスコ品番
752-0433
材質
主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系
色
ライトグレー
容量(mL)
333
質量(g)
532
主な用途
石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOV基準適合
危険物の類別
非危険物
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属、シリコーン
主なワーク
パーツ
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。
特性
弾力性、耐振性、耐熱、耐寒
成分
変成シリコーン樹脂系無溶剤形
使用温度範囲(℃)
-40~90
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5538
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
適合用途
耐衝撃
主なワーク
パーツ
耐衝撃
耐はく離
高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着
コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着
コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着
断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着
成分
酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
屋内外の石材のヒビ・カケ補修に。
石材の曲面、平面、垂直面にできた、欠け・割れ等が補修できます。
用途石材、タイル、コンクリート、大理石等
成分
【スティックパテ】エポキシ樹脂、顔料、充填剤、【パウダー密着液】アルコール、ケトン樹脂、フッ素活性剤、【カラーパウダー(8色)】酸化チタン、顔料
セット内容
カラーパウダーミニ8色、筆、パレット、サンドペーパー2種、パウダー密着液、ヘラ、混合表、石材用スティックパテ、手袋
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷