- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- 増設シガーソケットのおすすめ人気ランキング
増設シガーソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新113件の「増設シガーソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガーソケット」、「シガーソケット USB」、「シガーソケット 延長」などの商品も取り扱っております。
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約2m
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様
管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付。交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品
交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質
本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、 機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【ご注意】※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
仕様
ケーブル長:約1.2m コネクタ(出力):アクセサリーソケット×2、USBAコネクタメス×2 コネクタ(入力):シガープラグ 重量:約1.1kg
セット内容
本体、両面テープ、取扱説明書・保証書
寸法(mm)
W89.3×D185×H165
定格出力
アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A ※1ポートあたり最大2.4A
USBポート数
2ポート
定格入力
DC12V/24V
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
2種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。
仕様
通電モニターランプ付
電圧(V)
DC12
コード長さ(m)
約1
出力電流(A)
最大許容約7
ヒューズ
10A
光色
ブルー
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
3種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。
10Aヒューズ付き。
合計最大許容出力電流:約7A
コード長:約1m
通電モニターランプ付き
ブルー光。
DC12V
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力
DC12V80W以下
適合
DC12V車専用
長さ(mm)
205(コード部のみ)
適合電線径
0.75sq相当
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。
USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。
最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。
通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。
ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。
DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V)
(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5
適合
iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー
使用温度範囲(℃)
0~35
定格電流(A)
(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4
機能
四段階首振り機能(可動域90度)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
電圧(V)
DC12
色
ブラック
取付
アクセサリー電源ソケットに差し込み
タイプ
ダイレクト2連ソケット
許容電流(A)
合計:4.8、ソケット最大:7
角度調整範囲
90度
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダイレクト差込式の2穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
用途ダイレクト差込式の2穴ソケット
定格電圧(V)
DC12
出力容量
15A(180W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。
仕様
管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付
コード
電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC
使用可能電力
DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
取扱説明書
(0.7MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード
0.75sq相当×約1m
使用可能電力
DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。
2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません)
ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ
材質
ABS・PBT樹脂
色
ブラック
タイプ
ダイレクト固定
定格
5A(MAX7A)
定格出力電流(A)
5(MAX7)
使用電源(V)
DC12/DC24
内蔵ヒューズ
10A
シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合
標準シガーソケットΦ20
コード長さ(m)
2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
リングがブルーに光る。
好きな角度に調整可能。
配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
用途2つの電装品が使える。
仕様
通電モニターランプ付き。
材質
ABS・PC・スチール
電圧(V)
DC24
定格電圧
DC24V
定格電圧(V)
DC24
定格電圧 DC V
DC24
口数
2
材質(ベース)
ABS・PC・鉄
主材質
ABS・PC・スチール
許容アンペア数(A)
最大7
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。
ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。
延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。
本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。
コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様
シガーソケット数:2
寸法(mm)
85×53×31
質量(g)
約120
消費電力(W)
合計:150
保証期間
購入日から一年間
コード長さ(cm)
70
USBポート
2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
タブレットもスマートフォンと同時充電可能。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
適合
DC12V
コード長さ(m)
約1
出力電流(A)
(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。
コード
0.75sq相当×約1m
使用可能電力
DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
仕様
アクセサリー照明LED(青)付
付属品
両面テープ
材質
本体/ABS
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ダイレクト差込式の3穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
用途ダイレクト差込式の3穴ソケット
電源電圧(V)
DC12
出力容量
15A(180W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプ
メス側
仕上
ブラックアルマイト
定格
12V3A
取付穴径(Φmm)
18
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力
DC12V80W以下
適合
DC12V車専用
長さ(mm)
205(コード部のみ)
適合電線径
0.75sq相当
取扱説明書
(2.4MB)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷