墜落防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
338件の「墜落防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梯子 安全ブロック」、「昇降安全ブロック」、「落下防止」などの商品も取り扱っております。
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 ・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き ランヤード(直径)(Φmm) 4 耐久性(年) 約10年。(適正な維持管理を実施した場合) 使用荷重(kg) 30~100 フック口開き(mm) 12
1本
87,980 税込96,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg) 30~100 落下衝撃荷重(kN) 8以内 フック有効径(mm) 上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ 大径フック型 機能 自動巻取り式 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 27×1.3
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 最大使用荷重 120kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ランヤード(有効長)(m) 3.5 仕様 引寄せロープ標準装備 質量(g) 1360 タイプ 大径フック 使用荷重(kg) 30~100 フック口開き(mm) 50 ケース寸法(mm) 150×120×67 最大衝撃荷重(kN) 8 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 18×1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品 引寄ロープ ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 最大使用荷重(kg) 30~100 落下衝撃荷重(kN) 6.5以下 材質(ストラップ) アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ ランヤード(ストラップ)厚さ(mm) 1.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120 仕様 ベルト巻取り式 ベルト幅(mm) 18 機能 ショックアブソーバ付き 落下衝撃荷重(kN) 2.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降、定位置作業の安全確保に!
使用荷重(kg) (使用者の装備を含む体重)30~100 仕様 墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN 付属品 ・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) (ケース)270×206×85 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 30 材質(ランヤード) ポリアリレート芯入りテトロンベルト ランヤード(ストラップ)厚さ(mm) 1.6
1本
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。 ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。 すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。 ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。 数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用 仕様 ストラップ:No.20ABRフック付 付属品 引寄ロープ 質量(g) 約1450(取付用カラビナ含まず) 有効径(Φmm) (カラビナ)17、(フック)17 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 185×148×67 ストラップ幅(mm) 17 落下距離(m) 2.0以下 最大使用荷重(kg) 30~120(装備含む) 落下衝撃荷重(kN) 8.0以下 材質(ストラップ) 高強度繊維芯入りポリエステル被覆 有効長(m) 約6 取扱説明書 (2.2MB)
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別 標準型
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm) 1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用荷重(kg) 40-120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 18×8 付属品 引寄せロープ トラスコ品番 102-6286 材質 本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製 質量(kg) 2.2 ロープ径(Φmm) 18 落下距離(m) 2.0以内 落下衝撃荷重(kN) 5.1 寸法(縦×横×奥行)(mm) 182×182×68 フック径(mm) 14
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで 最大使用荷重(kg) 120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 17×6 仕様 アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅 トラスコ品番 827-9121 セット内容 引き寄せロープ、台付用大型フック 材質 ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト 落下距離(m) 約1.2以下 落下衝撃荷重(kN) 約3.94 寸法(縦×横×奥行)(mm) (本体)185×148×67
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様 両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm) 16 フック 緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN) 14 材質(フック) スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN) 約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク 適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
タイプ カラビナ・台付ロープ型 機能 自動巻取り式 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 27×1.3
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用荷重(kg) 40-120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 18×8 トラスコ品番 102-6285 セット内容 本体8mストラップ付、引寄せロープ、カラビナ 材質 ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄 質量(kg) 2 ロープ径(Φmm) 18 落下距離(m) 2.0以内 落下衝撃荷重(kN) 2.9 寸法(縦×横×奥行)(mm) 182×182×68 フック径(mm) 14
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

使用荷重(kg) 40-120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 18×8 トラスコ品番 102-8462 セット内容 本体防雨カバー付、引寄せロープ、カラビナ、防雨カバー 材質 ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄 質量(kg) 2.3 ロープ径(Φmm) 18 落下距離(m) 2.0以内 落下衝撃荷重(kN) 5.1 寸法(縦×横×奥行)(mm) 182×182×68 フック径(mm) 14
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg) 0.3 寸法(幅W×高さH)(mm) 102×235 ストローク(m) 1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別 スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)