- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 壁 テーブルのおすすめ人気ランキング
壁 テーブルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新573件の「壁 テーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント増設」、「棚受け」、「カウンターテーブル」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質
鋼板
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで浮かせて取り付けできるサイドテーブル。ベッドルームやリビング・玄関など、お好みの場所に設置できる便利なサイドテーブルです。ディスプレイ棚としてもオススメ。天板内寸は幅38.5cm、奥行きが21cmあり広々。目覚まし時計やスマホ、リモコンなど様々な物が置けます。浮かせているので床のお掃除がラクラク。木ネジでも設置可能。取り付けベースを壁に取り付けて本体を差し込むだけ。
付属品
石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4
材質
本体:スチール 表面加工 粉体塗装 取り付けベース×2:ABS樹脂
質量(kg)
約1.15
質量(g)
約1150
備考
取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
幅(cm)
40
耐荷重(kg)
2
キャスター
なし
高さ(cm)
11.7
内寸(cm)
天板:W38.5×D21
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
40×22×11.7
総耐荷重(kg)
2
奥行き(cm)
22
AV機器を搭載するためのアクリル製の棚板です。
1枚のみ取り付けることができます。
付属品
取付ネジ
材質
スチール、アクリル
質量(kg)
2.4
色
ブラック
耐荷重(kg)
10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
505×56×366
テーブル寸法奥行(mm)
320
テーブル寸法幅(mm)
500
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。
用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど
付属品
取付け用ビスセット
種別
室内用
材質
カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材
安全荷重(kg)
(2個使用時:木板重量含む)40
収納厚(mm)
約31
板幅(mm)
35.5
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)
2
穴数
4(平座)
穴径(mm)
3.2(平座)
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)
2
材質
SUS304
付属品
ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具
L型棚受け
立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
用途立作業用デスクとして最適
奥行(mm)
500
高さ(mm)
1000
材質
天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色
ホワイト
キャスター
なし
材質(天板)
木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
総耐荷重(kg)
30
ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル
材質
熱延銅板
耐荷重(kg)
100
厚さ(mm)
21.5 (折り畳んだ時の金具:24)
付属品
金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚
仕上
焼付塗装
取付け方法
1.本製品を天板のネジで固定します。 。2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 。3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 。4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。
棚受け金具
L型棚受け
使わないときはコンパクトに収納。便利な折りたたみ小型作業台。
収納スペース79%削減。現場の省スペース化にお役立てできます。2台収納時は奥行1200mmが248mmに。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。セル生産に。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
色
ダークグレー
キャスター
75Φゴム車
天板厚さ(mm)
21
アズワン品番
64-5296-81
折りたたみ寸法(mm)
W750×D124×H915
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
グリーン購入法
適合
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
VK0200TTKは、コンパクトなVKコントローラーと物理キーが一体型になった、壁コンセント型コントロールスイッチです。
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品
BOS-180。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)。BOS-240。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上
サテン仕上
棚受け金具
L型棚受け
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品
本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質
棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)
2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所
壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)]。[取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
壁にぴたっり付けれるように設計されているサイドテーブル。丸形なのに壁に付けて置けるので、ソファサイドやベッドの横にもスペースを無駄にせず使えるアイデア商品です。 天板の下にはちょっとした物を置ける棚付き。軽量で組み立ても簡単なので、いろいろな場所で活躍します。ナチュラル・ダークブラウン・ホワイト
用途テーブル , サイドテーブル・ナイトテーブルとして。
材質
天板・中棚:MDF、脚:ラバーウッド
タイプ
組立式
幅(cm)
40
高さ(cm)
54
奥行き(cm)
34
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合
電気用品安全法(PSE)
色
ホワイト
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
10
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
雷ガード
絶縁種別
絶縁キャップ
適合地域
日本国内
マグネット
○
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリスタ電圧(V)
240
雷ガード
○
マイクロスポットライト専用壁付けソケットです。
セット内容
壁付けソケット(リード2m付)+延長コード8m付
材質
本体:アルミ・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ
壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設
絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止
ホコリ防止安全シャッター付き
コンセント周り難燃性樹脂採用
雷サージ軽減素子内蔵
電力(W)
合計1500以下
コンセント個数
6
最大サージ電圧(V)
2500
制限電圧(V)
650
バリスタ電圧(V)
390
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷