- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- 壁の穴ふさぐのおすすめ人気ランキング
壁の穴ふさぐのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「壁の穴ふさぐ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴ふさぎ」、「壁穴シール」、「石膏ボード 補修」などの商品も取り扱っております。
簡単・スピーディ!。自分で直せる!壁紙の穴の補修キットです。・約5cmサイズの穴、3箇所直せる位の量が入っています。・壁紙の穴、くぼみ、ひびわれ、ボードのすき間、欠損部などの補修が。 このセットひとつでできます。
用途壁の穴を補修する際に使用します。
付属品
合成樹脂系粉末速硬性パテ200g、メッシュテープ2.5m(粘着付)、サンドペーパー1枚、パテベラ1本
危険物の類別
非危険物
施工面積
直径5cm程度の穴を3ヶ所
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応
(壁厚)50mm~250mm
材質
PP
色
アイボリー
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。
用途壁の穴うめ
成分
補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂
液性
アルカリ性
使用の目安
幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。
硬化時間
外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
1パック(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
膨張剤配合により、ヒビ割れ・スキ間の補修に適しています。
無収縮タイプ。
用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。
仕様
砂入りセメント補修材
成分
ポルトランドセメント、粉末樹脂、膨張剤
材質
ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
103×150×35
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm厚 350mm×200mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。
大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。
掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質
合成ゴム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
9×11×3.2
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)
90×Φ72
危険物の類別
非危険物
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の補修におすすめです。
用途補修用
テープ厚さ(mm)
0.4
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質
(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調
アイボリー
手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。
ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。
PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。
セット内容
穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー
危険物の類別
非危険物
1箱
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用
厚さ(mm)
アルミ板/0.4
下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修
厚さ(mm)
メッシュ部/約0.23。総厚/約0.55
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色
片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合
壁厚さ:50~250mm。貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
色調
ホワイト
材質
PP
適合壁厚(mm)
50~250
適合穴径(Φmm)
60~100
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
色
白色
付属品
ヘラ、ヤスリ
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
特性
水性塗料可
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!!
凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的!
メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に
ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍!
今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心!
「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け
置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定
インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ
キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り
両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に
材質
ブチル系ゴム
寸法(mm)
105×50×4
質量(g)
約45
1パック(45g)
¥589
税込¥648
当日出荷
ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
色
グレー
セット内容
Φ25パッチシール6個×10枚セット
1セット(6パック×10枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷