- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 壁バイブのおすすめ人気ランキング
壁バイブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新26件の「壁バイブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「型枠バイブレーター」、「叩く」、「ベーススパイラル」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
100
電流(A)
5
出力(W)
280
外部専用の手持式振動機です。
軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。
幅(mm)
290
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
520
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
166~200(10000~12000)
電源
リチウム電池(DC18V)
セット内容
急速充電器、予備バッテリー
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
質量(kg)
8.1、モーター:3.0
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
1150
径D(Φmm)
35
長さA(mm)
920
寸法(幅W×長さL)(mm)
振動版:300×405
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
振動数(min-1)
13000
振動部(直径×長さLmm)
25×221
連続使用時間(分)
(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)
充電時間(分)
22
形式
フレキタイプ
振幅(mm)
1
作業量(目安)
バッテリ2本で約11.1m3打設可能
テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。
特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
質量(kg)
7.9、モーター:3.0
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
1730
径D(Φmm)
32
長さA(mm)
1500
寸法(幅W×長さL)(mm)
振動版:120×1220
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
460
コード長さ(m)
5
打撃圧力範囲(MPa)
0.1~0.2
空気消費量(L/回)
0.14~0.20
トラスコ品番
772-9863
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。
トラスコ品番
421-6482
質量(kg)
2.0
出力(kW)
0.011
種類
振動モーター
取付方式
脚取付
極数
2
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200
電源
三相
取付ボルト
M6
振動数(50/60Hz)
46.5/56.7
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
128×85×71
電流(A)(50/60Hz)
0.12/0.11
遠心力(kN)
最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ラバーヘッドタイプは振動筒先端が、型枠と接触して起こる型枠の損傷を防止するとともに、騒音も軽減して作業環境の改善が図れます。
パワフル高性能モーターにより、低スランプでも十分な能力を発揮します。
綿密な振動解析により振動が手許に伝わりにくい防振対策をしました。
握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄です。仮枠作業時に出来た空洞にバイブレーターで振動を与え攪拌するのと合わせ、型枠の外側から仮枠木槌を叩いて衝撃を与えます。邪魔にならぬよう首が長くなっています。
用途仮枠作業に。
種類
木ハンマー
頭径(Φmm)
50
全長(mm)
390
材質(頭)
木
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。
独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現
排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。
内部サイレンサー方式で低騒音。
安全安心な防爆仕様。
ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。
空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
シャフト径(Φmm)
8
モーター(W)
280
振動数範囲(Hz)
200~258