- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 壁掛け テーブルのおすすめ人気ランキング
壁掛け テーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新208件の「壁掛け テーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛け台」、「壁 テーブル」、「折り畳みステー」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質
鋼板
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品
BOS-180。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)。BOS-240。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上
サテン仕上
棚受け金具
L型棚受け
折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質
鉄
耐荷重(kg)
100
色
白
棚受け金具
L型棚受け
ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル
材質
熱延銅板
耐荷重(kg)
100
厚さ(mm)
21.5 (折り畳んだ時の金具:24)
付属品
金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚
仕上
焼付塗装
取付け方法
1.本製品を天板のネジで固定します。 。2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 。3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 。4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。
棚受け金具
L型棚受け
【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!。開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。
用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど
付属品
取付け用ビスセット
種別
室内用
材質
カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材
安全荷重(kg)
(2個使用時:木板重量含む)40
収納厚(mm)
約31
板幅(mm)
35.5
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品
棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚
材質
SUS304ステンレス
長さ(mm)
292
幅(mm)
31
質量(kg)
0.72
色
ステンレス
高さ(mm)
148
寸法(幅W×高さH)(mm)
31×148
耐荷重(kg)
参考:100
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1組(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質
鋼板
耐荷重(kg)
40
寸法B(mm)
135
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
31
寸法I(mm)
10.5
付属品
トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色
茶
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質
鋼板
耐荷重(kg)
(2本使用時)40
セット内容
棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本
棚受け金具
L型棚受け
付属品
取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)
エスコ品番
EA951EG-23
材質
スチール
寸法(mm)
292×135
色
黒
安全荷重(kg)
40(2本あたり)
板幅(mm)
31
棚受け金具
L型棚受け
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)
平棚タイプの吊棚です。
ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。
完成品でお届けします。
高さ(mm)
200
材質
ステンレス(SUS430)
取付穴(mm)
7.0~7.5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質
SUS304
仕上
ヘアライン仕上げ
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト
仕上
アルマイト処理
推奨使用本数
棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。
棚受け金具
その他棚受
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)
1820
適合板厚(mm)
20
棚受け金具
その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)