- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手指消毒用品
- 壁掛けディスペンサーのおすすめ人気ランキング
壁掛けディスペンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「壁掛けディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール 噴霧 装置」、「トイレ消毒ディスペンサー」、「ソープディスペンサー 壁掛け」などの商品も取り扱っております。
バリアス便座除菌クリーナー用ディスペンサー・アルコール用ディスペンサー
材質
ABS
容量(mL)
600
質量(g)
約755
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約132×85×240
使用電池
単3乾電池×4本(別売)
吐出量(mL/回)
最小:0.5、最大:1
使用場所
トイレ
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番
431-6240
種別
消毒液用
容量(mL)
600
タイプ
壁付型
規格
本体 手指消毒剤用
電源
アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×100×275
使用液
速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)
対応
噴射量(mL/回)
約1.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
アルコール消毒液用トレー付きなので卓上でも使える手をかざすだけ!触れずに除菌!使う場所によって選べる2つの設置方法!壁掛け・卓上 大容量1Lタイプ
セット内容
本体のみ
材質
ABS、PP
寸法(mm)
約120×116×260
包装形態
化粧箱
1個
¥5,455
税込¥6,001
当日出荷
おしゃれな壁付タイプのディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量は2段階に切替が可能で、霧状に吐出します。
用途手で触れることなくタンク内の薬液等を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質
ABS
質量(g)
755
電源
アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×85×240
吐出量(mL)
0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)
600
色(本体)
白
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。
ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×85×225
質量(g)
430
仕様
業務用
使用場所
トイレ
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法
センサー式
トラスコ品番
382-7089
材質
カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)
785
容器仕様
専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)
約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×101×268
使用乾電池
アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)
5~40
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番
470-5246
材質
(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP
質量(g)
約585
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×103×225
タンク容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
壁掛けタイプ。ねじ止め式。EA929AZ-1、-1B、AZ-2、-2B用。取付けねじ4本付き。残量がわかる窓付きです。
仕様
(目安)600枚用
材質
ABS、AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×108×330
ペーパー寸法(mm)
220×170
1個(1個)
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
赤外線センサー式で本体の下に手を置くとせっけん液が自動で出ます。非接触式で感染対策に。乾電池式で面倒な配線工事不要/単3電池x4本使用。上面の蓋をはずし石鹸液の補給ができます。開口が広く詰め替えしやすい。壁掛け用パーツ付属、いたずら防止用カギ付き。
用途ハンドソープや液体せっけん用のセンサー式ディスペンサー。
付属品
いたずら防止用キー1本
使用方法
センサー式
材質(本体)
ABS/AS
質量(g)
約430
タイプ
液体せっけん用
電源
単三形乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×165×100
金具
壁掛け用ネジ3本、スリーブ3本
タンク容量(mL)
約600
設置方法
壁設置
アズワン品番
65-1339-26
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
センサーが反応し、手をかざすだけ自動で泡が出るオートソープディスペンサーです。
大容量1500mlのタンクで詰め替えの手間も省けます。
使用方法
センサー式
容量(L)
1.5
本体寸法(mm)
約285×135×116
本体質量(g)
約873
1回の吐出量(mL)
0.2
連続使用回数
3000回以上
感知距離(mm)
約50~120
電源
単2形アルカリ乾電池×4本もしくはACアダプタ―DC6V/1A
付属品
本体、カールプラグ 2本、ネジ 2本、ACアダプター 1個
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
使用方法
プッシュ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×112×225
TKG品番
9-1430-1301
TKG品番(2017)
6-1285-1401
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。
仕様
(石けん)泡状/液状
種別
石けん液用
色
白
タイプ
壁付型
規格
本体 石けん用
電源
アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
使用液
手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンG
タンク容量(mL)
600
吐出量(mL/回)
泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。
手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
材質
ステンレス(SUS304)
コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。
A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。
薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に
容量(mL)
250
トラスコ品番
157-5443
セット内容
用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー)
材質
本体:PP
幅(mm)
79
高さ(mm)
203
質量(g)
205
奥行(mm)
99
使用可能薬液
ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル
専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。
ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。
使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様
手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射
材質
カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE
容量(mL)
450
質量(g)
約360(梱包、付属品および薬液は除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×88×242
アズワン品番
64-8924-21
RoHS指令(10物質対応)
対応
噴霧量(mL)
約0.3/回
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。
ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。
材質
ABS
寸法(mm)
115×55×215
容量(mL)
500
質量(g)
約385
取扱説明書
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法
センサー式
色
白
質量(g)
363(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×203×125
タンク容量(mL)
約360
防水仕様
IPX4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)
(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
片手でプッシュして消毒液が噴射します。
ワンプッシュで消毒液を噴射します。
ディスポーザブル容器で衛生的。カギ付き。
容量(mL)
600
種別
本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×100×266
アズワン品番
64-5020-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
噴射量(mL/回)
約1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
施設や会場の入り口での手指消毒。
非接触式の手指消毒スプレー機なので、公共施設・病院・イベント会場、店舗などの入り口での衛生管理に適した製品です。
衛生的なタッチフリーで感染リスクを低減。電源は電池、ACアダプター両対応。待機電力をセーブするECOモード仕様。
用途消毒液用オートディスペンサー
材質
ABS樹脂、POM樹脂
アズワン品番
64-8370-34
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷