壁掛け扇風機フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
116件の「壁掛け扇風機フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛け扇風機 金具」、「扇風機 壁掛け取り付け」、「引っ掛け金物」などの商品も取り扱っております。
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品 SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類 その他 仕上 研磨 取付け方法 壁付け 耐荷重(N) 98 吊下荷重N(kgf) 98(10)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg) (1個当たり)8 材質 鉄(白色塗装) トラスコ品番 470-3685 タイプ 幅広タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約12×34.7×15.7
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 質量(g) 198 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 関連部品
1個
849 税込934
当日出荷

額吊金具。直付け金具
付属品 木ネジ皿頭:2.4×13mm 材質 ステンレス 安全荷重(kg) 5
1セットほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品 AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類 その他 仕上 研磨 取付け方法 壁付け 耐荷重(N) 98 吊下荷重N(kgf) 98(10)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 関連部品 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様 フルリモコン、リズム風、おやすみ風 ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 本体質量(kg) 約2.9 モーター AC 消費電力(W)(50/60Hz) 48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約430×400×490 風量調整 ソフトタッチ風量3段階切替 首振り 左右首振り タイマー機能 7.5時間切りタイマー
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 本体質量(kg) 2.9 モーター AC 消費電力(W)(50/60Hz) 48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約430×400×490 風量調整 風量3段階切替 首振り タイマー機能 3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
当日出荷


MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 質量(g) 39 種類 関連部品 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

材質 材質/仕上 鋼/光沢クロメート処理 仕上 光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額吊金物
付属品 木ネジ皿頭:3.1×20mm 材質 ユニクロメッキ 安全荷重(kg) 10
1パック(2組)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
1パック(2個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

額吊金物
安全荷重(kg) 15 アズワン品番 64-5250-59
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

LILIEL(リリエル)KDシステム
ワンタッチで分解、組立が可能です。 セット品で同梱されております。
材質 SPCC 表面処理 三価クロメート
1個
639 税込703
当日出荷

1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品 キー。リング。十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13 適合 1830-MKGA/DN 材質 仕上 ニッケルめっき
1個
128 税込141
当日出荷

寸法(mm) 47×14×5 付属品 テグス10m 材質 スチール タイプ スタンダードタイプ 耐荷重(kg) 0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
559 税込615
当日出荷

1箱(500個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など 材質 アルミニウム合金 仕上 アルミニウム合金シルバーアルマイト処理 推奨ねじ 皿タッピンねじ呼び4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額吊金物。2個1組で使用します
付属品 木ネジ皿頭:2.7×16mm 材質 ユニクロメッキ 安全荷重(kg) 5
1パック(2個)ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)