壁掛け時計 湿度 温度のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
140件の「壁掛け時計 湿度 温度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛け 電波時計 温度 湿度」、「温湿度計付き時計」、「24時間表示時計」などの商品も取り扱っております。
日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 ・ 健康管理に役立つ温度計/ 湿度計 ・ 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能
材質 (ケース)樹脂、(風防)ガラス 直径(Φmm) 350 質量(g) 1500 種類 掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 350×350×54 表示方式 アナログ 機能 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能(計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃))、湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃))、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー 使用電池 アルカリ乾電池単3形×2 電波受信機能 自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) 電池寿命 約1年 カレンダー 付き
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスに最適な掛時計 一目でわかるデジタルカレンダー表示 エアコンの温度調節に便利なデジタル温度湿度表示 音が静かな連続秒針
用途掛時計として 材質 HIPS樹脂・ガラス ホワイト 質量(g) 750 種類 掛時計 精度 月差±30秒 表示方式 アナログ・デジタル 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 320×48 機能 連続秒針・デジタルカレンダー表示・温度表示(-10~+50℃)・湿度表示(20~90%RH) 使用電池 単3形乾電池×3(別売) 電池寿命 約1年
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

お部屋の環境管理もできる多機能電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き エアサーチ(環境表示アイコン)
表示方式 アナログ 直径(Φmm) 338 材質 プラスチック、ガラス 寸法(mm) 338×338×50 WH 質量(g) 1025 種類 掛時計 電池 単3形アルカリ乾電池2本 アズワン品番 64-8887-03 カレンダー 付き 電波時計 電波時計(ON/OFF機能付)、ステップ秒針、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+60℃)、湿度表示(10~90%)、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)、エアサーチ(環境アイコン表示)、六曜表示、電波受信状況表示
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

文字板内の液晶に温度・湿度が表示される、お部屋の管理などに便利な電波掛時計です。
機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、温度・湿度表示、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(mm) 311 測定精度 ±2℃、±10%RH(25℃) 表示方式 アナログ 温度測定範囲(℃) 0~40 電池 単3(アルカリ)×2 湿度計 電池寿命 約1年 湿度測定範囲(%RH) 20~90 電波時計 温度計 夜間秒針停止
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 掛時計 表示方式 アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付) 機能 電波受信、温湿度表示、カレンダー表示 温度測定範囲(℃) 0~40 湿度測定範囲(%) 20~85 トラスコ品番 492-2212 材質 枠/プラスチック枠、前面/ガラス 質量(kg) 1.3 直径(Φmm) 350 寸法(Φ×mm) 350×52 電池 単3(アルカリ)×6 電池寿命 約1年 カレンダー 付き
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

大画面で遠くからも時刻がよく見える お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付 生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類 掛置兼用 表示方式 デジタル 機能 電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式) 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 229×368×29 質量(g) 885 温度測定範囲(℃) -9.9~50 使用湿度範囲 20~99% 電池 単三形×4 カレンダー 付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

「日本標準時」をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計に、日付などを表示する液晶表示が付いた掛時計が登場。 癖のないスタンダードなデザインなので飽きにくく、いろいろなお部屋にマッチします。ITM-200Jは健康管理にも役立つ温度/湿度計も搭載しています。
表示方式 アナログ 機能 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き (受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz) 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) 電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) 温度計測機能(最高/最低温度表示(今日、前日)、計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃)) 湿度計測機能(最高/最低湿度表示(今日、前日)、計測範囲=20~90%、計測精度=±10%(5~40℃)) フルオートカレンダー 月・日・曜日表示 種類 掛時計 質量(g) 1200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 340×340×46 電波受信機能 自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) 湿度計 電池寿命 約1年 カレンダー 付き 日付表示 電波時計 温度計 夜間秒針停止
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コチコチ音がしない連続秒針の温度・湿度表示付き電波掛け時計です。 大きな文字板で、時間も温湿度もカレンダーも見やすくなっています。
湿度計 日付表示 温度計
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスでも家庭でも大活躍するカレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計
表示方式 アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付) 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) 2099年までのフルオートカレンダー機能 電池切れ予告機能(秒針停止/液晶) ステップセコンド おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 直径(Φmm) 350 質量(kg) 1.2 温度測定範囲(℃) 0~40 湿度測定範囲(%) 20~90 電池寿命 約1年 材質 枠/プラスチック枠、前面/ガラス 電池 単3(アルカリ)×2 種類 掛時計 寸法(Φ×mm) 350×52 カレンダー 付き
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。 日付/時計/アラーム機能付で便利です。 マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 主材質 ABS 電源 単4乾電池2本(別売り) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 26.3×90×90 測定範囲 温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99% 測定単位 温度:0.1℃、湿度:1% 表示周期 10秒毎 測定精度(℃) ±1.0 機能 温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示) 快適機能 DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階; 測定対象 温度・湿度 取扱説明書 (4.2MB) 仕様 バックライト付き、タッチスクリーン 湿度測定範囲(%) 温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃。。湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。 また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 夜間の暗闇でも時刻などが確認できる夜見えライト機能付きです。 二つの大型液晶もグリーンLEDで鮮やかにライトアップされます。
表示方式 アナログ 機能 電波自動/手動受信機能、自動選局機能、電波受信OFF 機能、秒針停止機能、温度・湿度計測機能、生活環境お知らせ機能、フルオートカレンダー 直径(Φmm) 350 材質 樹脂、ガラス 質量(g) 1700 種類 掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 350×350×54 表示 電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度・湿度・日付・曜日表示 電池寿命(通常使用で約) 1年 使用電池 (時計用)アルカリ乾電池単3形×2、(夜見えライト用)アルカリ乾電池単2形×3 カレンダー 付き
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類 掛け・置き時計 表示方式 デジタル 機能 ・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品 電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書 トラスコ品番 440-5986 材質 プラスチック枠 寸法(mm) 194×242×32 シルバー 質量(g) 420 使用温度範囲(℃) -10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと 測定精度 ±1℃、±3%RH 温度測定範囲(℃) -9.9~50 使用電池 マンガン単三電池2本使用(別売) 電池寿命 約1年 湿度測定範囲 20~95%RH カレンダー 付き 電波時計
1個
9,998 税込10,998
欠品中

温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。
用途掛け時計として 材質 プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm) 310 質量(g) 970 種類 掛時計 精度 ±30秒 表示 上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度 表示方式 アナログ 機能 温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時) 使用電池 単3乾電池×2本(別売) 電池寿命 約1年 取扱説明書 (4.0MB)
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質 ABS、PMMA 測定範囲(℃) ‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g) 約168 (乾電池含む) 精度 [時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%) 20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%) 1単位 測定精度(%) 35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法 マグネット、フック穴付き 電池寿命 約1年 取扱説明書 (1.98MB) 表示周期 約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約 75×132×30 測定精度(℃) 0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃) 0.1単位
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能 電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能 材質 プラスチック 寸法(mm) 95×93×52 質量(g) 110 種類 置時計 表示方式 デジタル 電池 単4形アルカリ乾電池2本 湿度計 カレンダー 付き アラーム 日付表示 温度計 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品 単4乾電池2本 材質 ABS、PS 測定範囲 (温度)-5~45℃/(湿度)20~95% 材質(本体) ABS、PS 質量(g) 約380 タイプ 置き掛け両用タイプ 電源(V) DC3(単4形乾電池2本) 電源 DC3V 単4形乾電池2本 最小表示 温度0.1℃/湿度1% 精度 温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×148×25 温度測定範囲(℃) -5.0~45.0 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×25×148 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 保証期間 1年 表示内容 温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示 設置方法 置き式、壁掛け式 電池寿命 約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合) 設置方式 卓上式/壁掛け 主材質 ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 25×182×148 温度表示方式 デジタル 分解能(%RH) 1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波時計 温度計/湿度計 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×43×255 質量(kg) 0.4 材質 ポリスチレン/ガラス 表示方式 アナログ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質 本体/ABS樹脂 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm) 103×102×18 本体質量(g) 135(電池含) 精度 温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃) -5~49 湿度測定範囲(%) 30~95 測定間隔 20秒 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)電波掛時計
視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。 直径500mmで広い空間にも。 電池寿命5年でグリーン購入法適合。
用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースに グリーン購入法 適合 付属品 石膏ボード用掛金具 質量(kg) 3.2 直径(Φmm) 500 種類 掛時計 測定精度 測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃) 表示方式 アナログ 機能 電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 寸法(Φ×mm) 500×57 電池 単3(アルカリ)×6 電池寿命 約5年 温湿度表示 温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH カレンダー 付き
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の環境管理に便利な温度湿度表示が付いた掛け時計です。遠目にも見やすい少し大き目の掛け時計なので、リビング等におすすめ。秒毎にカチコチ動くステップ秒針で正確な時間が読みやすい。夜間秒針は停止しますので、運針音が睡眠を妨げることもありません。
電波時計 ○時刻自動修正 表示方式 アナログ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 355×355×50 質量(g) 850 電池 単3×2(別売) 種類 掛け時計 タイプ ステップ秒針 機能 夜間秒針停止機能、デジタル温度湿度表示
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)