- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 壁掛け金具のおすすめ人気ランキング
壁掛け金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新668件の「壁掛け金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁付け 金具」、「差し込み 金物」、「キーホール 金具」などの商品も取り扱っております。
額吊金具。直付け金具
付属品
木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
5
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品
SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
その他
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
材質
鋼
材質/仕上
鋼/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
関連部品
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理(三価)
質量(g)
7.4
32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース
幅(mm)
83
色
ブラック
長さ(cm)
81
角度調整範囲
+/-15
高さ(cm)
50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
額吊金物
付属品
木ネジ皿頭:3.1×20mm
材質
鉄
色
ユニクロメッキ
安全荷重(kg)
10
24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)
最大30
角度調整範囲
0~+12°
適合モニターサイズ
24~55インチ
対応VESA規格
75×75~200×200
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
適合
【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
材質
スチール(エポキシ粉黛塗装)
質量(kg)
1.1
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない!
重たい物を掛けたい時にご使用下さい。
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)
(1個当たり)8
材質
鉄(白色塗装)
トラスコ品番
470-3685
タイプ
幅広タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約12×34.7×15.7
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
198
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品
キー。リング。十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13
適合
1830-MKGA/DN
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
39
種類
関連部品
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品
AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
その他
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質
アルミニウム合金
仕上
アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ
皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)
対応
額吊金物。壁面に取り付けたネジの頭に落とし込んで使用します
材質
鉄
色
ユニクロメッキ
安全荷重(kg)
5