- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 壁穴 キャップのおすすめ人気ランキング
壁穴 キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新257件の「壁穴 キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 穴 塞ぎ」、「配管 穴キャップ」、「ウォールキャップ」などの商品も取り扱っております。
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質
(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調
アイボリー
プレート
モダンプレート
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応
(壁厚)50mm~250mm
材質
PP
色
アイボリー
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁貫通時の電話線の保護に使用します。
TCN-10Sに適合します。
仕様
電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)
取付穴
Φ9.5×Φ10mm
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色
アイボリー
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質
ABS樹脂
材質/処理
ABS樹脂/-
形状
丸型
材質
PVC
仕様
のり付き
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類
クーラーキャップ
材質(本体)
ABS樹脂
色
ホワイトグレイ
材質(パッキン)
エラストマー
ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
色
ホワイト
1セット(3個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
全長(mm)
30
仕様
配線工事用
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
配管キャップ付。
色
ミルキーホワイト
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状
丸型
材質
ABS樹脂
主材質
ABS樹脂
仕様
使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
どんな壁厚(適合壁厚:90~180mm)でも5°の勾配がとれる配管キャップ付貫通スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
規格
取付穴径:Φ75mm、壁厚:90~180mm
セット内容
スリーブ×1・配管キャップ×2
色
ミルキーホワイト
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷