壁紙 漆喰のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「壁紙 漆喰」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンゲツ SPシリーズ」、「防カビ壁紙」、「土壁用 壁紙」などの商品も取り扱っております。
ヤマチコーポレーション漆喰クロス(壁紙 紙クロス)
機能性のある内壁にしたいけど、塗り壁を使うのはちょっと高い・・・という方のために製作した漆喰壁紙です。漆喰壁紙の原料は漆喰の原料となる「石灰石」と「珪藻土」です。石灰石に珪藻土を配合することで、室内の湿気もコントロールします。石灰石の特性でもある「消臭性」「抗菌性」と珪藻土の特性の「調湿性」をあわせたハイブリットな機能性壁紙です。漆喰壁紙の原料は「漆喰」の原料となる「石灰石」。石灰石を使用することで壁紙表面はザラザラした「漆喰風」な仕上がりを実現することができます。また漆喰の特徴である「消臭性」「抗菌性」「VOC吸着」を兼ね備えた機能性壁紙です。
仕様 (不燃材料)NM-9951 幅(mm) 920 長さ(m) 50 主材質 石灰石 入数 46m2 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1巻
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様 日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別 非危険物 性状 石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料 色見本 サービス分類 オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 塩化ビニル樹脂系壁紙 品番 LB-9531,LB-9532,LB-9533,LB-9534,LB-9535,LB-9536,LB-9537,LB-9538,LB-9539,LB-9540,LB-9541,LB-9542,LB-9543,LB-9544,LB-9545,LB-9546,LB-9547,LB-9548,LB-9549,LB-9550 備考 メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m) 1~50 幅(cm) 92 防火種別 2-3 防火性能 準不燃 サービス分類 オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷

材質 塩化ビニル樹脂系壁紙 品番 LB-9579,LB-9580,LB-9581,LB-9582,LB-9583,LB-9584 備考 メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m) 1~50 幅(cm) 92 防火種別 2-3 防火性能 準不燃 サービス分類 オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷

今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アサヒペン補修用カベ紙
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。 材質 塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤) 長さ(cm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。 テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。 画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。
用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。 成分 珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料 塗布方法 コテ、スポンジ、コテバケ、。砂骨材ローラー 乾燥時間(時間) 約1日~2日(20℃) 塗回数 1回 適合材 砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 危険物の類別 非危険物
1缶(3kg)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

粘着タイプのカベ紙を貼るのに便利なセット
用途粘着タイプカベ紙。 セット内容 おさえヘラ(180mm)、ステンレスカット定規(220mm)、おさえローラー(32mm)、カベ紙用カッターナイフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

「ひとりで塗れるもん(R)」は、DIYに適した室内用塗り壁材で、壁紙の上からそのまま自分で壁を塗ることができます。 左官屋さんのようにコテを使って、材料を1mm~2mmの厚みで塗ればOK。 「ひとりで塗れるもん」はペースト状に練りこまれた状態でペール缶に入っていますので、蓋を開けてそのまま塗り始めることができます。 「ひとりで塗れるもん」は従来の塗り壁材と比較して、驚くほど軽く引き伸ばすことができますので、塗装感覚で女性やお子様でも塗ることが可能です。 ペール缶を開ければすぐ塗り始められ、約半日で20m2(およそ6帖間の壁面)を塗ることができます。 「ひとりで塗れるもん」は炭酸カルシウムを主成分とした自然素材系の材料です。 従来の塗り壁材にあるような調湿機能を持ち、また、独自製法で塗り壁材特有の服に付く粉っぽさを取り除いた材料です。 ウォークイン・クローゼットなどにもお使いいただけます。 強度を保つために天然ミネラルファイバーやEVA樹脂が若干量含まれますが、EVA樹脂はベビー用玩具などにも使われている安全性の高い樹脂ですので、安心してお使いいただけます。 「ひとりで塗れるもん」は無機質で弱アルカリ性のため、カビにくくホコリもつきにくい特徴があります。 「ひとりで塗れるもん」は、塗り壁材としては約500円/m22とコストパフォーマンスが高い、確かな品質の塗り壁材です。 従来の塗り壁材に含まれている骨材が入っていませんので、なめらかな質感で仕上がり、全12色(12キャラクター)あります。 くし引きなどのコテむらでの変化や、お好みで骨材や硅砂、藁すさを混ぜていただいたり、水性塗料でペイントしていただくことで、幅広い表情を作り出すことが可能です。
主成分 石灰石(炭酸カルシュウム) 種類 内装仕上げ材 塗布厚さ 1~2 主な用途 塗布面積(m2) 10~11 使用場所 屋内 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策 ホルムアルデヒド等級 告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
1缶(11kg)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに 仕様 【貼れる面】平らな面。【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面 材質 シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
1袋(2kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。 材質(表面) (表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル 幅×丈(mm) 880×2100
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く) エコマーク認定 認定 塗布方法 ローラー(中毛) 危険物の類別 非危険物 エコマーク認定番号 20 126 001
1袋(1.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

「貼ってはがせてのり残りしない壁紙」は、力がかかっても伸びにくく、湿度の変化にも強い、輸入壁紙でポピュラーな”フリース素材”を使用しています。 更に、独自の粘着加工技術を用い、他に無い『しっかり貼れて、キレイにはがせる』機能と快適さを実現。 原状復帰が必要な賃貸住宅などにお住まいの方でも、思いっきりお部屋のイメージチェンジをお楽しみいただける、手軽なシールタイプのウォールペーパーです。
材質 パルプ・ポリエステル(フリース壁紙素材)、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン 長さ(cm) 250
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用 適合 ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面 材質 基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 幅(cm) 92 使用の目安 【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m RoHS指令(10物質対応) 対応 不適合 布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分 変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆ 成分 変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤 主なワーク パーツ
1袋(400g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)