- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 壷 容器のおすすめ人気ランキング
壷 容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新161件の「壷 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漬物 容器 かめ」、「ガラス 万能壷」、「グリース ケース」などの商品も取り扱っております。
幅広い用途に利用できます。
材質
ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)
白
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
材質
陶器
錆びにくいステンレス、SUS304と更に優れたSUS316の万能壺です。
ステンレス材SUS316は、海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があり、耐孔食材料として使用されている材質です。
材質(フタ)
SUS304
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。
気密性・耐薬品性に優れています。
仕様
丸底タイプ
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
本体・ふた:陶器
質量(kg)
約1.0
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ160×130
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
5・10・20・30・50・100mLをラインナップした、キャップ色が豊富な定量タイプの軟膏壺。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼです。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
材質
本体:PE、キャップ:PP
色(本体)
白
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
角がある蓋なので、開けやすくなっています。
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PP
色(キャップ)
水色
色(本体)
白
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質
本体・フタ/HDPE、パッキン/PE
目盛
なし
耐熱温度(℃)
本体・外フタ/約100、パッキン/約70
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様
UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質
PP(ポリプロピレン)
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PP
色(キャップ)
水色
色(本体)
白
材質
ガラス、シリコン、ABSクロムメッキ
6・12・24・36・60・120mLをラインナップした、キャップ色が豊富な増量タイプの軟膏壺。金鵄製作所製の「定量軟膏容器(深型軟膏壷)」に比べて20%容量を大きくした『増量タイプ』です。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
色(本体)
白