- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 変圧器 ケースのおすすめ人気ランキング
変圧器 ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新146件の「変圧器 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧トランス」、「トランスボックス」、「変圧器」などの商品も取り扱っております。
仕様
屋内専用ケース
塗装色
マンセル5Y7/1
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1次電圧
三相 440V-400V-380V
2次電圧
三相 220V-200V
T Y C 標準ケースは、常温常湿の屋内で静止床面据置き又は静止機器取付用として、トランスを組込加工しての販売を目的とした商品です。
塗装色
マンセル2.5Y9/4 近似色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧
380V-415V-440V(Y)
2次電圧
200V-220V(Δ)
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)
200-220-240。(0V端子共用)
2次電圧(V)
100-115。(0V端子共用)
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)
50/60
制御方式
Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動
±5%
出力周波数(Hz)
0.2~400
出力過負荷電流定格
150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)
閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
直流制動
動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト
手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)
-20~65
標高(m)
1000以下
雰囲気
屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)
-10~50(凍結のないこと)
始動トルク
150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル
動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)
0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能
上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性
基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定!
EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示
インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能
長寿命設計
RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応
安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能
モータと一緒に、省エネルギーを実現
高トルク負荷を楽々運転
オートチューニングで、モータ定数を簡単設定
ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整
RS485通信機能を標準装備
充実のネットワークオプション対応
簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。
入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。
三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数
逆V(3/1Φ)
周波数(Hz)
50/60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に
入力電圧(V)
100・200
容量(kVA)
3
出力電圧(V)
100・115
タイプ
降圧・昇圧兼用
仕様
屋内型
トラスコ品番
764-4639
質量(kg)
14.5
電流(A)
30
入力プラグ
三相200V接地3P20A
入力/出力
100・200/100・115V
電線仕様
(一次)3.5mm2×2m
保護機能
安全ブレーカー30A
1次電圧(V)
380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)
2次電圧(V)
R200/220(デルタ結線)
仕様
複巻、静電シールドなし
周波数(Hz)
50/60
適合規格
JIS C-5310/6436
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
三相
使用周囲温度(℃)
-10~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
AC2
結線
スターN付/デルタ
基準電圧
入力400V・出力200V
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-200-220
2次電圧(V)
0-100-110
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
仕様
複巻
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
接地端子
有
1次電圧
0~200/220V
2次電圧
0~24/26V
仕様
複巻
端子形状
P型/端子台式
取付穴(mm)
Φ4.5×10
周囲温度
-5~40℃
相対湿度
45~85%
使用環境
標高が1000m以下
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別
単相複巻変圧器
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。
入力電圧(V)
200
容量(kVA)
2(30分定格)、1.5(連続)
出力電圧(V)
100(コンセント2個)
タイプ
降圧
付属品
20A-250Vプラグ付
質量(kg)
9.5
周波数(Hz)
50/60Hz(降圧前の周波数)
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×165×176
取扱説明書
(2.3MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。
三相絶縁トランスのスタンダード品。
一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)
50/60
相数
3相(3Φ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。