- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 錆止め/錆転換剤
- 変性エポキシ 塗料のおすすめ人気ランキング
変性エポキシ 塗料のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新204件の「変性エポキシ 塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料」、「エポキシ 塗料」、「エポオール」などの商品も取り扱っております。
F☆☆☆☆
硬化剤が不要で使いやすく、更に鉛・クロムなどの有害重金属を含まず第3種有機溶剤(ミネラルスピリッツ)を主体とした弱溶剤系塗料のため「環境負荷低減」に貢献できます。
強溶剤(エポキシ樹脂は不可)の上塗りも塗装可能です。
刷毛・ローラー・エアレス50μm/回以上の厚塗りが可能です。
優れた防食性能を発揮し、さらに塗り重ね可能時間が4時間(20℃)と短く1デイ2コートが可能です。
用途鉄骨、プラント配管、架台等。変性エポキシ樹脂塗料。
種別
油性。さび止め塗料
主成分
一液型変性エポキシ樹脂系塗料
主な用途
鉄、金属
指触乾燥時間(分)
30
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
5~10
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防食性
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.15~0.19<50μm>
コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。
耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。
エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。
用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物
水門・排水施設など耐水性を要求される構造物
水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く)
タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く)
地中埋設物の防食
橋梁橋げた内面
特性
耐水性・耐薬品性
主成分
エポキシ
引火点(℃)
塗料液/4、添加剤/4
膜厚(μm)
はけ・ローラー塗り/(ドライ)60、(ウェット)110、エアレススプレー塗り/(ドライ)200、(ウェット)360
密度(g/cm3)
1.24(ブラック混合塗料)、1.32(塗料)、0.92(添加剤)/23℃
指触乾燥時間(分)
90(5℃)、60(23℃)、30(30℃)
希釈剤
エポタールシンナー
危険等級
Ⅱ
発火点(℃)
塗料液/432(参考値)、添加剤/238(参考値)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5
光沢
半つや
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(時間)
24(5℃)、8(23℃)、6(30℃)
塗り重ね可能時間(時間)
48時間以上10日以内(5℃)、24時間以上10日以内(23℃)、24時間以上7日以内(30℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。
長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに
指触乾燥時間(分)
約20(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)
約60(20℃)、約180(冬期)
成分
合成樹脂(エポキシ)
主な用途
屋内外の鉄部・アルミ・トタン
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
超速乾、さびどめ
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
変性エポキシ
防さび性能に優れたエポキシ変性タイプの塗料です。
ベーシックなさび止め塗料は、塗装後夏場でも1日乾燥が必要ですが、油性エポキシさび止ペイントは
夏場では3時間後に上塗りが塗装できるため、現場での作業時間を大幅に短縮できます。
一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置の塗り替えはもちろん
トタン屋根・トタン板のさび止めにも使用できます。
仕上がりが「つや消し」ですので、上塗り塗装時の密着性がアップします。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板、破風など
主な用途
鉄部、トタン
使用場所
屋外用
特性
速乾、さび止め
種別
油性つや消し
主成分
エポキシ
希釈剤
通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
夏期/約1~2、冬期/約3~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/3、冬期/6以上
現場での簡易補修に最適、防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄骨、各種配管、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。亜鉛めっき鋼材の下塗り。錆が発生している箇所の延命補修。
色
黒
主な用途
鉄部
特性
防錆
主成分
防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂ワニス、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂ワニス、噴射剤(DME)
質量(g)
176
指触乾燥時間(分)
60(20℃)
硬化時間(時間)
8(20℃)
危険等級
Ⅲ
塗膜厚(μm)
(推奨)60
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
0.3
塗り重ね可能時間(時間)
16(20℃)
可使時間(時間)
72(20℃)
危険物の性状
非水溶性
乾燥性に優れています。
付着性に優れている変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料により、長期間防錆性に優れています。
付着性に優れている変性エポキシ樹脂により、各種旧塗膜への塗装が可能です。
弱溶剤系塗料、水系塗料等、幅広い上塗り適正を有しています。
一液タイプで作業性に優れ、塗面は平滑で吸い込みが少なく上塗りの仕上がり感も優れています。
合調(OP)原色での現場調色が可能です。(3%以内で調色してください)
一般のエポキシ樹脂系塗料と異なり、インターバルが6ヶ月間あります。
用途建築物の鉄骨(建屋鉄骨、架台、看板、手すり、鉄扉、シャッター、軽量鉄骨など)
特性
防錆
主成分
変性エポキシ樹脂塗料
主な用途
鉄、看板
指触乾燥時間(分)
20(20℃)
希釈剤
塗料用シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(時間)
1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
2(20℃・6ヶ月以内)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.13~0.17
塗料タイプ
一液型変性エポキシ樹脂系塗料
「エポキシ樹脂塗料は2種ケレンで塗れないもの」という常識をくつがえした、変性エポキシ樹脂下塗り塗料。
規格
JIS K 5551 構造物用さび止めペイント C種1号 C種2号/JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー適合
塗り面積(m2)
100(1缶あたり)
主成分
変性エポキシ樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.2
あらゆる旧塗膜との付着性にすぐれ、ほとんどの上塗塗料が塗装できる。
素地調整が3種ケレン ISO St2 でもすぐれた浸透性・付着性・防錆性を発揮し、塗り替え用及びブラスト
処理が不可能な場合に適している。
無公害特殊防錆顔料の効果により、非常にすぐれた防食性を発揮する。
仕様
2液性
規格
JIS K 5551 C 種 1 号・ 2 号
粘度
(23℃)85KU
密度
(23℃)塗料1.35、揮発分0.86
希釈剤
エポオールシンナー
危険等級
Ⅲ
使用上の注意
被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて清掃してから塗装すること。希釈には必ずエポオールシンナーを使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちにエポオールシンナーで十分に洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
ローラー塗装 0~5 エアレス塗装 5~10
光沢
3分つや
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
温度 5℃ 最小48時間 最大30日。温度 20℃ 最小16時間 最大30日。温度 30℃ 最小12時間 最大30日 。温度 40℃ 最小8時間 最大30日
コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。
耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。
エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。
低温乾燥性にすぐれています。
エポタールBOエコの低温時(10℃以下)対応タイプとなります。
用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物
水門・排水施設など耐水性を要求される構造物
水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く)
タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く)
地中埋設物の防食
橋梁橋げた内面
引火点(℃)
塗料液/4、添加剤/-4
膜厚(μm)
はけ・ローラー塗り/ドライ:50、ウェット:100 エアレススプレー塗り/ドライ:200、ウェット:400
密度(g/cm3)
1.30(23℃)
希釈剤
エポタール速乾型シンナー
塗布方法
はけ・ローラー塗り、エアレススプレー塗り
危険等級
Ⅱ
発火点(℃)
塗料液/272(参考値)、添加剤/427(参考値)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5
光沢
半つや
油性 or 水性
油性
特性
速乾、耐薬品、耐水、乾燥性
乾燥時間
【指触乾燥】5℃:1時間・23℃:30分、【半硬化乾燥】5℃:16時間・23℃:5時間、【塗り重ね乾燥】5℃:24時間以上7日以内・23℃:16時間以上7日以内
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
土木構造物塗料(上塗り)/エポキシ樹脂上塗り塗料
耐水性に優れ、没水部での防食性能が優れています。
耐薬品雰囲気に強い防食システムです。
用途鉄部/鋼構造物上塗用
長期の防食性と耐候性が要求される個所に最適です。
集合煙突、タンク外面、鉄塔、屋外鉄骨、水門扉、プラントなど。
色
ホワイト
適合塗料
変性エポキシ樹脂下塗り塗料(ハイポン20デクロ)、ポリウレタン樹脂中塗り塗料(ハイポン30マスチック中塗K)
主な用途
鉄部、鋼構造物
膜厚(μm)
はけ・ローラー/30、 エアレス/30
塗布方法
はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装
標準重ね塗り回数(回)
1回
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
16時間以上(23℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
希釈率(%)
0~10(はけ・ローラー)
油性 or 水性
油性
混合比
7:1(重量比)(塗料液:硬化剤)
特性
耐水性、耐薬品
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.12(はけ・ローラー)
塗料タイプ
ポリウレタン樹脂上塗り塗料
各種金属素材との付着性などの塗膜性能及び作業性に優れ、有害重金属顔料(鉛・クロム)の含まない環境負荷低減型の1液型変性エポキシ樹脂系下塗塗料です。
有害重金属顔料(鉛・クロム)を使用していない環境負荷低減塗料です。
耐食性に非常にすぐれており、製品の防錆力を一段と向上させます。
特殊変性エポキシ樹脂の採用で、亜鉛メッキ鋼板やアルミ材、ステンレス材など各種金属素材との付着性にすぐれています。
ブリードや吸い込みが少なく、ウェット・オン・ウェットで塗装することが可能です。
用途各種電機部品、鋼鉄部品、計器類、土木建設機械、産業機械、建設資材、住宅部品、その他金属製品の下塗。
特性
防錆
主成分
変性エポキシ樹脂
適合材
各種鋼板、亜鉛メッキ鋼板、ステンレス、アルミニウム板など
主な用途
鉄、亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス
希釈剤
012 ライン ロックホールドシンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適合塗材
常温乾燥型塗料:2液型ウレタン樹脂塗料、フタル酸樹脂エナメルなど 。焼付乾燥型塗料:アミノアルキド樹脂塗料、アクリル樹脂系焼付塗料、焼付型1液ウレタン樹脂塗料など
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
さび止めだけじゃない!上塗り対応エポキシ系ジンクリッチ
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。エポキシ系のハードな塗膜で長期防錆
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
成分
96%亜鉛含有
色
グレー
乾燥時間(分)
30(23℃)
主な用途
亜鉛メッキ、鉄
膜厚(μm)
80(40μm×2回塗)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
さび止め
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
96
簡易補修に最適。2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。また、ハケ塗りに比べ塗りムラが出難く、誰でも簡単に均一な塗膜が得られます。
特殊変性エポキシとりん酸アルミ系顔料で長期防錆が可能。塗膜の柔軟性能により、内部応力を低下させ、錆面に対してもさび層を引き起こさせません。また、りん酸アルミ系防錆顔料により、鉄イオンと安定的な錯体を形成し、腐食を抑制します。
優れた密着性。可とう性に優れた特殊変性エポキシ樹脂により、亜鉛めっきを始めとした各種金属鋼材はもちろんのこと、さび面などの劣化素材にも優れた密着性を発揮します。
既存塗膜の塗り替えにも。旧塗膜との密着性に優れ、油性系・フタル酸系・塩化ゴム計・エポキシ系・ウレタン系など各種旧塗膜に対応できます。また、内部応力緩和性能により、旧塗膜の反り返りが発生しません。
広範囲な上塗り塗料が選択可能。上塗りには、アクリル系・アクリルシリコン系・エポキシ系・ウレタン系・フッ素系などの各種塗料が選択できます。
簡易補修から重防食塗装までさまざまな塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯などの補修及び、塗り替え時の下塗り。
亜鉛めっき鋼材の下塗り。
サビが発生している箇所の延命補修。
ステンレスアルミ等の各種素材の下塗り。
色
(仕上がり)グレー<M7.5近似>
特性
防錆
トラスコ品番
855-0815
主成分
変性エポキシ樹脂
主な用途
鉄部
硬化時間(時間)
8時間(20℃)
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
アズワン品番
64-8628-48
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.08L
指触乾燥時間(時間)
1(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)
16以上(20℃)
可使時間(時間)
72(20℃)
危険物の性状
非水溶性
塗布面積(m2/本)
0.3(2回塗り)
1本(160mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
さび止め・上塗りが1回でOK。(つや消しグレーは除く)
さびの上から直接塗れる優れた防錆性とHALS(紫外線劣化防止剤)配合により、長期耐久を実現
エポキシ変性樹脂使用で、鉄だけでなくアルミ建材やステンレスにも塗れます。
用途鉄骨、鉄扉、門扉、フェンス、物置、シャッター、トタン(屋根除く)、アルミ建材、ステンレスに
希釈剤
通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
耐候性、光沢保持性、耐汚染性にすぐれている。
塗膜の光沢がよく、肉持感がすぐれている。
密着性、可撓性、耐化学薬品性にすぐれている。
仕様
2液性
粘度
68KU/23℃
膜厚(μm)
標準:30/ウエット:75
密度(g/cm3)
塗料:1.22(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.870/23℃
希釈剤
VトップH上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型
危険等級
Ⅲ
使用条件
【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:11~15MPa、チップNO.163-515~617
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
(刷毛・ローラー)10~15、(エアレス)10~20
光沢
艶有
半硬化乾燥時間(時間)
(5℃)7、(20℃)4、(30℃)3、(40℃)2
特性
密着性、耐候、耐汚染性
可使時間(時間)
(5℃)6、(20℃)5、(30℃)3、(40℃)2
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
(刷毛)0.12、(エアレス)0.15
塗装間隔
(5℃)最大10日/最小24時間、(20℃)最大10日/最小16時間、(30℃)最大5日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間
調合比
主剤:85 部、硬化剤:15 部(重量比)
加熱残分(%)
63(白・淡彩色)
塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。
鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等
タイプ
弱溶剤
塗り重ね可能時間(時間)
4時間以上。7日以内
主な用途
工場
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.13
ビニル変性エポキシ樹脂塗料です。
1液形塗料でありながら、耐薬品性や防食性に優れており、速乾性であるため施工性にも優れています。
酸性、アルカリ性雰囲気での化学プラント、機器類、工場建屋などに最適の美装防食用塗料です。
用途工場、プラントの機器施設、建築資材など
種別
1液常乾形ビニル変形エポキシ樹脂塗料
主成分
ビニル変性エポキシ樹脂
主な用途
工場
膜厚(μm)
スプレー:30、はけ:25
密度
1.2g/mL
塗布方法
はけ・スプレー
使用量
スプレー:120g/m2、はけ:90g/m2
使用環境条件
温度:5~40℃、湿度:85%以下
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
エアレス:10~20、はけ:10~20
特性
防食性、耐薬品、速乾
乾燥時間
(指触)5℃:40分、10℃:30分、20℃:20分、30℃:10分、(歩行可能)5℃:7時間、10℃:5時間、20℃:3時間、30℃:2時間、(完全硬化)5℃:7日、10~20℃:5日、30℃:5日
危険物の性状
非水溶性
大型構造物、重防食用塗料
イソシアネート硬化型変性エポキシ樹脂塗料
低温乾燥性に優れています。
エアレス1回塗りで150μmまで塗装できます。
耐水性耐塩水性にすぐれています。
コールタールピッチを含まず、タールエポキシ塗料と同等の性能を持つノンタール形変性エポキシ樹脂塗料です。
用途大型構造物、重防食用、鋼道路橋塗装用としてジンクリッチプライマー及び亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料を塗装した上に塗装できます。
特性
耐水性・耐塩水性
主成分
エポキシ
セット内容
塗料液/15.3kg、添加剤/2.7kg
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
1)ポリウレタン系上塗との付着性にすぐれている。
2)刷毛塗り、エアレス塗装時の作業性にすぐれている。
3)付着性が良好である。
仕様
2 液性
色
白
規格
JIS K 5659 A 種 中塗り塗料
膜厚(μm)
標準:30
希釈剤
VトップH中塗用シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~15
光沢
3分つや
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃。指触 3時間 2時間 1時間 40分 30分。半硬化 15時間 12時間 10時間 7時間 5時間
危険物の性状
非水溶性
鉄部用塗料(下塗り)/弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
変性エポキシ樹脂塗料を弱溶剤タイプにすることにより、作業性と取り扱いやすさを実現。
塗料用シンナーAで希釈できるため、塗装作業性に優れ、臭気が柔らかく環境に優しい塗料です。
旧塗膜適正に優れ、塗替えに最適です。
防食性に優れた、2液形の変性エポキシ樹脂塗料です。
用途鉄部/鋼構造物下塗用
旧塗膜適正と防食性が要求される個所に便利です。
塗料タイプ
弱溶剤形変性エポキシ樹脂下塗り塗料
規格
JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー。JIS K5551 構造物用さび止めペイント C種 1号 2号。東日本・中日本・西日本高速道路会社(NEXCO)P-08 。首都高速道路株式会社(SDK)P-414 。名古屋高速道路公社(NES)P-117 。阪神高速道路株式会社(HDK)P-15 。福岡北九州高速道路公社(FDK)P-22 。本州四国高速道路株式会社(HBS)K5627
適合塗料
弱溶剤形ポリウレタン樹脂上塗り塗料(ハイポン50ファイン)
混合比
9:1(重量比)(塗料液:硬化剤)
希釈剤
塗料用シンナーAまたは塗料シンナーSA
塗布方法
はけ・ローラー塗装、エアレススプレー塗装
希釈率(%)
0~5(エアレス)
標準使用量(kg/m2/回)
0.38(エアレス)
乾燥時間(時間)
16時間以上10日以内(23℃)
膜厚(μm)
はけ・ローラー/50、 エアレス/80
主な用途
鉄部、鋼構造物
特性
防食性
グリーン購入法
適合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性