変換スピーカーケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「変換スピーカーケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル」、「スピーカー接続ケーブル」、「ピンジャック 端子」などの商品も取り扱っております。
車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。 ケーブル AV0.75sq
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RCA メス x2 ー3.5mm3極ステレオ メスの変換コネクタです。 RCA接続のスピーカー等と3.5mmステレオケーブルの中継変換に使用できます。
ブラック 端子形状 3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、RCA(メス) 対応 音声(ステレオ)
1個
259 税込285
当日出荷


市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブル AV0.5sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品 クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット 仕様 OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニジャックの外部スピーカー端子付ステレオラジカセを外部スピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
1個
799 税込879
当日出荷

パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状 Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ 長さ(m) 約0.05 対応機種 Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
989 税込1,088
当日出荷

RCA メス x2 ー3.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 RCA接続のスピーカー等をを3.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
ブラック 端子形状 3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、RCA(メス) 対応 音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状 3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2 対応機種 3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等 ブラック
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラック コネクタ形状 ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2 ケーブル OFC採用 コネクタ 24金メッキ ケーブル径(Φmm) 2.9×5.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピーカーケーブルの延長
タイプ スピコンタイプメス/スピコンタイプメス
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

材質 綿:高純度OFCケーブル(99.996%) 規格 片側:RCAプラグ(オス)×1、片側:バラ (先端はんだ加工済) ケーブル長(m) 5×2 プラグ 金メッキプラグ
1個
969 税込1,066
当日出荷

ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続する場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
1個
999 税込1,099
当日出荷

AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続することができます
用途AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続する際に使用 タイプ ミニプラグ⇔ピンプラグ×2 2m メーカー 汎用 再生紙使用マーク 適合
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

スピーカー/マイクジャック(3極)を搭載したパソコンなどに接続して、オーディオコンボプラグ(4極)を接続できるようにする、変換ケーブルです。 4極のオーディオコンボジャックで接続するマイク付きのイヤホンやヘッドセットを、緑色のスピーカー端子とピンク色のマイク端子を搭載するパソコンなどに接続可能。 普段から使用している機器を、パソコンでのボイスチャットや通話に活用できます。 サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm) 約15 コネクタ形状 Φ3.5mm ミニジャック(4極)- Φ3.5mm ミニプラグ×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニプラグ×1(マイク入力)
1本
719 税込791
当日出荷


3.5mm 3極ステレオ メス ーメス の中継コネクタです。 3.5mmステレオケーブル同士の延長中継に使用できます。
ブラック 端子形状 3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス) 対応 音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

1個の3.5mmミニジャック3ポジションメスコネクタ 2個のRCAオスコネクタ 小型軽量設計
用途携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続 長さ(mm) 152.4 ブラック 質量(g) 10.5 コネクタA 3.5mm ミニジャック(3極) コネクタB ステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
979 税込1,077
当日出荷

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)