- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
- 外 径 12mm 内径 10mm カラーのおすすめ人気ランキング
外 径 12mm 内径 10mm カラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「外 径 12mm 内径 10mm カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラー 12mm」、「変換 カラー M12 M10」、「ボルトカラー」などの商品も取り扱っております。
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理
スチール/ユニクロ
●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。
●スチール製クロメート
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)
26
内径(Φmm)
12
幅(mm)
10
エスコ品番
EA966C-13
種別
スタンダード
ねじ
M4×4(トメネジ)
サイズ(mm)
12×26×10
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
JIS規格 A2017P
アルミ素材 A2017材削り出し
外径(mm)
17.6
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質
S45C
表面処理
黒染め(アルカリ着色仕上げ)
材質(本体)
SUS303
材質
SUS303
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質
アルミ材A2017(17S)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)
30
内径(Φmm)
12
幅(mm)
10
エスコ品番
EA966CB-8
種別
スリット
ねじ
M4×P0.7(トメネジ)
寸法A(mm)
11
寸法X(mm)
10
寸法W(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
4.5
寸法Y(mm)
5
寸法R(mm)
3.75
六角穴付ボルト
M4×12
サイズ(mm)
12×30×10
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
樹脂パーツ取付の際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。
適合
(使用可能ボルト)M6
取付穴径(Φmm)
8.2
材質/処理
スチール/クロメート
トラスコ品番
390-2854
適合機種
PX-201
種別
スペーサー
質量(g)
5
コード長さ(m)
1.5
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート処理