- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 外ネジエルボのおすすめ人気ランキング
外ネジエルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新125件の「外ネジエルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外ネジエルボ ステンレス」、「オスネジエルボ」、「継手 l字」などの商品も取り扱っております。
形状
外ねじエルボ
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
材質に悪影響が無い流体
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×R
仕様
メッキ有
材質
黄銅製
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×R
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質
黄銅
形状
外ネジエルボ
使用温度(℃)
-20~150
関連資料
(0.3MB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質
SCS13A
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
青銅製クロームメッキ
形状
エルボ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ストリートエルボ
ねじの種類
PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
材質
SS・SC相当鋼
形状
アダプタ
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類
R×G
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状
内・外エルボ
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100
材質
黄銅
形状
エルボ
材質/仕上
黄銅
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、空気、油
流体温度(℃)
0~100
形状
エルボ
材質
黄銅
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油