外付けスピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「外付けスピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イヤホンジャックスピーカー」、「スピーカー ミニジャック」、「パッシブ スピーカー」などの商品も取り扱っております。
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g) 約380 最大出力(W) 6.0(3.0W+3.0W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約72×約74×約82 保証期間 1年間 入力端子 電源入力:ACアダプター(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 180-20k ケーブル長(cm) 付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む) スピーカ形式 バスレフ型 スピーカー部インピーダンス(Ω) 4 スピーカーサイズ(mm) Φ50
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワサプライUSBスピーカー
入力端子 USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応) 仕様 外部入力数/6.3mm:0 質量(g) 570 電源 USB 最大出力(W) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×68×115 周波数特性 130~20000Hz 寸法(inch) (スピーカー)2 スピーカー 密閉式フルレンジ アズワン品番 64-0885-21 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

前面2つのスピーカーと底面のスーパーウーハーで、躍動感あふれる音を演出。 Bluetoothを繋げばスマホなどの音楽もワイヤレス再生が可能。ヘッドフォンでも迫力ある音源が楽しめる。 操作は簡単シンプルで使いやすい。省スペースで設置可能なスリムデザイン。
用途テレビ用スピーカー、サウンドバーとして。テレビ会議、スポーツ観戦、音楽鑑賞などに。 付属品 ACアダプター(線長1.5m)×1、3.5mmステレオミニケーブル(線長1.2m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1 質量(kg) 1.6 ブラック サイズ(cm) 幅60×奥行9.3×高さ6.5 消費電力(W) 20 (待機時0.6) 電源 13V 1.38A 端子の種類 3.5mmステレオミニプラグ 最大出力 総合20W(6W+6W、8Ω+8W、4Ω、非同時駆動時) 保証期間 1年 生産国 中国 S/N比 68dB以上 Bluetooth [登録番号]THB-BT60 [バージョン]5.0 [クラス]Class 2 [対応プロファイル]A2DP 1.3 [使用周波数]2.4GHz帯 [変調方式]FH-SS変調方式 [与干渉距離]80m スピーカーサイズ(mm) 左右チャンネル:50、スーパーウーハー:89
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワサプライスピーカー
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様 ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長約1.2m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) セット内容 取扱説明書 寸法(mm) W60×D66×H150 ブラック 電源 内蔵 外部出力 ヘッドホン端子 周波数特性 200Hz~20000Hz 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W) 6(3+3)(実用) 周波数特性 200~18000Hz スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー・2インチ インピーダンス(Ω) 4(ロード) 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm) 外部出力 ヘッドホンジャック(3.5mm) 電源 USB電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×62×140 ケーブル長(m) 0.9 セット内容 製品本体、取扱説明書 質量(g) 344
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。 RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。 ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。 前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様 ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) セット内容 RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書) 外形寸法 W82×D130×H187mm 周波数特性 130Hz~20000Hz 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

サウンドバータイプのスピーカーです。接続するだけで音楽を楽しめます。前面のライン出力/マイク入力ジャックでヘッドセット接続にも便利です。USB電源で動作し、ACアダプタは不要です。横幅約38cm、高さわずか約62mmです。
ブラック タイプ 電源スイッチ・ボリューム:ノブ式 電源 USBバスパワー専用、ケーブル:USB Standard-A オス 最大出力(W) 6 (3+3) ケーブル長(m) (全て本体に直付け)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 382×70×62 マイクロホン ステレオミニプラグ (ピンク) 再生周波数帯域(Hz) 100~18000 スピーカー 2インチ径 フルレンジ×2 LED 電源 (自動で色が循環) インピーダンス(Ω) 4 オーディオ ステレオミニプラグ (緑)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライスピーカー
ノートパソコンやタブレットPCの画面上部に固定でき、USBケーブルで電源供給できるUSB電源方式のサウンドバースピーカーです。電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。製品単体でも自立するため、ノートパソコンの横やデスクトップパソコンでのディスプレイ下などレイアウトは自由にできます。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。実用最大出力6W(3W+3W)でコンパクトなサイズながら迫力のある高音質を再生します。
仕様 ■実用最大出力:6W(3W+3W)■周波数特性:80Hz~18kHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:40mmx40mm■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W205×D35×H68mm(スピーカー本体)■筐体材質:ABS樹脂■ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、USB電源ケーブル約1.2m■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

実際に使えるスピーカが短時間でできる! 導入教材に最適!パソコン・スマートフォン・タブレットなど、様々な機器に接続して楽しめます!
セット内容 スピーカー:3W(アンプ内蔵)×1、オーディオケーブル:ステレオミニプラグΦ3.5mm×1、USBケーブル:Φ2.0DCプラグUSB A端子カバー前(スピーカー取付済)×1、カバー後×1、台(上)×1、台(下)×1、基板×1、電子パーツ台紙×1、オーディオケーブル×1、USBケーブル×1、取り付けネジ(大4、中7、小2)×1セット、ゴム足×3、はんだ×1 本体寸法(mm) (組立時)100×100×105
1セット
899 税込989
6日以内出荷

テレビとスピーカー同時に音が出るので家族と一緒にテレビを楽しめます。ケーブル・マイク収納付。
材質 本体/ABS樹脂、プラグコード/軟質ビニール製コード 質量(g) 340 使用電池 単3形乾電池3個(別売)、別売アダプター対応 電池寿命 連続点灯/約100時間 サイズ(mm) 140×120×130、コード長さ/5m アズワン品番 64-4012-99
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サンワダイレクトスピーカー
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品 3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA&#8596 電源 AC電源 100V 50Hz/60Hz 最大出力(W) 50 外形寸法 W410×D100×H70mm センサー 2.25インチ(直径58mm) 周波数特性 20Hz~20000Hz 入力端子 デジタル入力 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

サンワサプライスピーカー
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載。 スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。響きの美しい音質を追求するため高密度MDF木製キャビネットを採用。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い音の響きを再現します。電源ON/OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様 ■実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)■周波数特性:85Hz~20KHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.75インチ(直径約70mm)■ロードインピーダンス:8Ω■入力端子:USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W90×D118×H150mm■筐体材質:木製■材質:木製■ケーブル長:スピーカー間ケーブル約1.3m、PC接続USBケーブル約1.3m■カラー:ブラック■対応OS mac:macOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワダイレクトスピーカー
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUX IN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
電源 USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W) 36(18W+18W) 外形寸法 約W98×D97×H208mm センサー 3.0インチ(直径約78mm) 周波数特性 20Hz~20KHz 入力端子 USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応) スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

サンワダイレクトマイクロホン
タブレットやスマートフォンに外付けマイクとスピーカーを同時に接続できるアダプタと高感度マイクのセットです。タブレットやスマホでの多人数での会議が可能です。FaceTimeなどを使って多人数で会議するのに最適です。マイクは広範囲の音声を集音できる高感度タイプです。マイクケーブルは2.5mで離れた場所にも設置できます。
形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 2.5 対応機種 Phone SE/6s/6/6s Plus/6 Plus、12.9インチiPad Pro(2017/2015)/10.5インチiPad Pro/9.7インチiPad(2018/2017)iPad Air 2/Air/第4世代/第3世代/iPad2/初代iPadiPad mini 4/mini 3/mini 2/miniなどで3.5mm4極ミニプラグ搭載のiOS端末※iPhone純正3.5mm - Lightning変換アダプタ使用で、iPhone X/iPhone 8/iPhone 7でも使用可能。【共通仕様】 周波数特性 70Hz~10kHz インピーダンス 2.2kΩ±30% 入力感度 -33±3dB 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 3.5mmステレオミニ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
モニター下に置くのにちょうどいいサイズのUSBスピーカーです。 底面にすべり止めがついていて動きにくく安定感があります。 2mのロングケーブル搭載でデスク下にあるデスクトップPCなどにも接続がしやすくなっています。 USBケーブル一本で使用できます。 USBケーブルを接続するだけで使用できます。 操作ボタンもなくシンプルなデザインなので簡単に使えます。 3W×2の最大出力6Wのスピーカー搭載。 パッシブラジエーターも搭載で小型ながらもしっかりとした音が出ます。
セット内容 取説、製品本体 電源 USB電源 最大出力(W) (実用)6 ケーブル長(m) 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×40×50 周波数特性 60-15000Hz 入力端子 USB スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー、45mm インピーダンス(Ω) (ロード)4
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。 前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。 背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。 スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。 テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。 PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様 スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m セット内容 取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1 ブラック 電源 USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電 使用温度範囲 -5℃~50℃ 適合規格 Bluetooth Ver.4.2 外形寸法 W90×D100×H168mm 周波数特性 100Hz~20000Hz 送信出力 class2 入力端子 デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 通信距離 最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー オーディオコーデック SBC 対応プロファイル A2DP, AVRCP
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

コンセントのいらないUSB給電タイプ。PCやオーディオ機器などのUSBポートにUSB Type-Aプラグを、ヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続すればセッティングが完了。音楽を聴きたいときに、すぐに使えるので便利です。また、有線接続のため、音が遅れて聴こえるような心配もありません。 ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mmスピーカーユニット。長時間でも聴き疲れしないクリアな音質を実現。ステレオサウンドのため、PCやポータブルプレーヤー自体で音を再生するよりも迫力のある立体感がお楽しみいただけます。 省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。2W+2Wの出力ながら、高感度スピーカーユニットにより省電力でもナチュラルなサウンドを再生します。 ヘッドホン端子を前面に搭載し、PCやオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要 本スピーカーをPCやオーディオ機器のヘッドホン端子に接続している際に便利です。スピーカー前面のヘッドホン端子にお持ちのヘッドホン(別売)をつないで楽しめるだけでなく、ヘッドホン接続時の音量もスピーカー側で調整可能です。また、アナログ出力のあるターンテーブルを接続して、手軽にレコードの音も聴くこともできます。
型式 アンプ内蔵スピーカーシステム ブラック 質量(g) 約300(L側)/約335(R側)(コード除く) 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 USB電源(DC5V) 最大出力(W) 4.0 コード長さ(m) 左右接続コード:1.5、入力コード:1.2、USB電源コード:1.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×80×81(突起部除く) 入力端子 Φ3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 100~20000 音圧レベル(dB) (出力)82/W スピーカーユニット Φ52mm/フルレンジ 出力端子 ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック 入力インピーダンス(kΩ) 20
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンワサプライスピーカー
実用最大出力5Wのユニットを4個搭載し、合計20Wの迫力サウンドを出力できる一体型サウンドバースピーカーです。ディスプレイ下の空いたスペースに設置ができ、デスク幅のない環境でもスピーカーを設置することができます。24インチのパソコン用ディスプレイや32インチ程度の液晶テレビに最適なサイズとなっており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができるよう、スピーカーユニットをやや上向き加減に設置した設計となっています。音声入力は3.5mmステレオミニジャックとRCAピンジャック(赤白)入力が可能でテレビやAV機器の音声出力も可能です。映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。サブウーハー出力端子を搭載しており、市販されている様々なサブウーハーを接続することができます。映画やゲームなどでより迫力ある重低音を楽しみたい場合にケーブル1本でサブウーハーを増設することができます。オプションスタンドを付属しているので様々なディスプレイスタンド形状にも対応します。アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
最大出力(W) 20(実用) 周波数特性 200Hz~20KHz スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー・2.5インチ(直径63.5mm) インピーダンス(Ω) 4(ロード) 入力端子 ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白) 電源 内蔵 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×85×85
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。 チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。 デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。 Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
ブラック Bluetooth ver5.0 オーディオ出力 16W 通信規格 Bluetooth 5 連続再生時間 最大約24時間 防水保護等級 IPX7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約174×57×59 質量(g) 約500 セット内容 本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアル 保証期間 18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,355 税込6,991
当日出荷