外壁 換気口のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
837件の「外壁 換気口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 換気口」、「外壁 換気ガラリ」、「深型 フード」などの商品も取り扱っております。
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm) 4 取付穴ピッチ(mm) H178×W228 有効換気面積(cm2) 54
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類 M型フード付ガラリ 材質 (本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類 丸型フード付ガラリ 金網 14メッシュ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン(耐寒性) 適合 レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187) 寸法(高さH×幅W)(mm) 200×250 有効換気面積(cm2) 85
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質 ステンレス(SUS304) 仕様 防火ダンパー付 温度ヒューズ 72(銅製) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品 木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 仕様 外壁用 材質 (ガラリ)SUS304 種類 角型ガラリ 寸法A(mm) 196 寸法D(mm) 198 寸法E(mm) 4 寸法B(mm) 246 寸法C(mm) 149 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効換気面積(cm2) 51.8 切込寸法(mm) 155×205
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網 12M 材質 ステンレス(SUS304) 種類 フラット型フード付ガラリ
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質 スチロール樹脂 付属品 ビス付 ホワイト
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 材質 AES樹脂 適合パイプ SU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2) 39
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質 ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質 (本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm) (本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ (金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
種類 深型フード付ガラリ 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 フード付、ステンレス網付 シルバー 仕上 アクリル樹脂焼付塗装
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途適応レジスター: KS-6010P(200×250) シルバーグレー 取付穴径(Φmm) 4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。 取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質 AES樹脂 適合 レジスター/KS-410P 寸法(高さH×幅W)(mm) 100×415 有効換気面積(cm2) 84
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
種類 角型ガラリ 材質 ABS樹脂 仕様 ステンレス網付、水切付 シルバーホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様 水止め付・取付穴付 クリアー 材質(本体) ステンレス(SUS304) タイプ 水切り付 種類 丸型フード付ガラリ メッシュ なし 仕上 ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類 U型フード付ガラリ 材質 (本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72 厚さ(mm) (本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3 メッシュ (金網)12M RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)