- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 外壁にフックのおすすめ人気ランキング
外壁にフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新137件の「外壁にフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック 金具 外壁」、「フック 金具 ステンレス」、「屋外防水シート」などの商品も取り扱っております。
屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)
10
仕様
粘着式
付属品
シリコンボンド1本
トラスコ品番
423-7510
材質
本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス
質量(g)
29
寸法(縦×横)(mm)
91×43
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
本体裏にゼリー状接着剤を塗るだけで簡単に取り付け出来ます。
用途外壁、屋内等の様々な商品に
材質
フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス
色
ホワイト
裏面のホットメルトを加熱し、壁面に接着するタイプのフック。
モルタル、ブロック、コンクリートなどの外壁に多く使われている素材に最適なホットメルトタイプのフック。
用途屋外での物掛け
タイプ
接着
耐荷重(kg)
5
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)
5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
35
寸法W(mm)
30
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
外壁の上にプランターを飾る際に役立つプランター用フックシリーズです。
材質
スチール
色
シルバー
適合
400~650プランター
寸法(mm)
約110~170×205×48
質量(g)
631
耐荷重(kg)
15
ステンレス製でサビにくい。外壁にしっかり打ち付け固定。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。
材質
ステンレス
質量(g)
約67
タイプ
木・金属・コンクリート用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約3×7.7×3.5
1個(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。
コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。
用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
1.1×15×5
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ
1箱(100巻)
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
凹凸があっても大丈夫!すっぽんのように離れない、強力接着!お買得パック12個入りが登場!
取り付けにく壁面もしっかり固定!接着方法は炎であぶるだけ!
全体をムラなく約30秒間、接着剤が透明なアメ状になるまで溶かしてすぐに取り付け場所へ押し付けてください。
シールフックとは違い、劣化スピードが遅く末長く使えます!
耐荷重(kg)
5
材質
ステンレス
色
シルバー
取付場所
コンクリート,ブロック,木,レンガ,スチール,タイル等
1袋(12個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ベランダの手すり・ブロック塀など色々な場所に設置可能。さびにくいステンレス製。固定幅は最大約160mm。650型プランター対応
材質
プレート、ネジ、ワッシャー:ステンレス。蝶ネジ:アルミ亜鉛合金
質量(g)
633
耐荷重(kg)
約15
1セット(2個組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サッシの上から光が入りにくい。ハトメにクリップを挿し込む。サッシ枠に。ハトメに挿し込むだけ。
材質
ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂
質量(g)
約28
タイプ
窓サッシ用
耐荷重(kg)
2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6×7.2×3.3
ハトメ内径(Φmm)
約10.5~11.5
1個(2個)
¥759
税込¥835
6日以内出荷
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)
5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
45
寸法W(mm)
25
1パック(3個)
¥409
税込¥450
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
縦にも横にも取り付けられる、薄型のシンプルな鏡です。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。
用途浴室・リビング・キッチン
材質
鏡:ガラス、 フレーム・裏板:スチロール樹脂、 取付板:ABS樹脂
商品タイプ
ボンド・ピン・ネジ・掛ける
ブロック・コンクリート・タイル スチール・アルミ枠に固定。接着剤で固定するフック。外壁(金属)に。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。
材質
ABS樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)
約13
タイプ
金属・コンクリート・タイル・木用
耐荷重(kg)
3まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4×2.8×7
1個(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
手すり・ブロックの取り付け側が10~150mmまで自由に調節出来ます。プランターの載置面は150~205mmまで自由に調節出来ます。取り付け側・載置面側、ともに落花防止穴があいていますのでロープ等を通して固定する事が出来ます。ベランダやブロック等をキズつけないように保護クッションが付いています。
用途プランターハンガー。
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×30×392
アズワン品番
64-3246-04
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アクリルシリコン樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)をプラスした高機能外壁用塗料
汚れが付きにくく、付いた汚れも落としやすいツヤあり塗料
乾燥が速く、低臭タイプなので使いやすい
用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜)
サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く)
モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ
使用場所
屋外用
特性
速乾
種別
水性つやあり
主な用途
金属、スレート、モルタル、コンクリート、外壁
希釈剤
通常不要(濃い時は水道水で5%以内)
使用後の手入方法
水
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
夏期:約1/冬期:約2~3
上塗塗装可能時間
夏期:約4時間以上/冬期:6時間以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重:3.5kgはがせるテープ:L
耐荷重(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×50×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0811-0601
TKG品番(2017)
6-0723-0601
1個
¥439
税込¥483
当日出荷