外壁用フック接着のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「外壁用フック接着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シェード取付接着フック」、「フック 屋外 強力」、「コンクリート壁フック強力」などの商品も取り扱っております。
本体裏にゼリー状接着剤を塗るだけで簡単に取り付け出来ます。
用途外壁、屋内等の様々な商品に 材質 フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス ホワイト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸があっても大丈夫!すっぽんのように離れない、強力接着!お買得パック12個入りが登場! 取り付けにく壁面もしっかり固定!接着方法は炎であぶるだけ! 全体をムラなく約30秒間、接着剤が透明なアメ状になるまで溶かしてすぐに取り付け場所へ押し付けてください。 シールフックとは違い、劣化スピードが遅く末長く使えます!
耐荷重(kg) 5 材質 ステンレス シルバー 取付場所 コンクリート,ブロック,木,レンガ,スチール,タイル等
1袋(12個)
999 税込1,099
当日出荷

裏面のホットメルトを加熱し、壁面に接着するタイプのフック。 モルタル、ブロック、コンクリートなどの外壁に多く使われている素材に最適なホットメルトタイプのフック。
用途屋外での物掛け 耐荷重(kg) 5 材質 ステンレス シルバー 質量(g) 35
1パック(3個)
299 税込329
当日出荷

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg) 5 材質 ステンレス 寸法H(mm) 35 寸法W(mm) 30
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

特殊接着剤を炎であぶって簡単に取り付けられます 壁面取付用吊り下げフック モルタル・コンクリート等、凸凹面にも取り付け可能です
耐荷重(kg) 5
1セット(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg) 5 材質 (本体)スチロール樹脂、(金具)ステンレス ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm) 35×40
1パック(3個)
429 税込472
当日出荷

接着剤が溶け込むのでブロック、レンガ、コンクリートなどにも強力接着!
耐荷重(kg) 7 材質 本体:ABS、フック:ステンレス
1セット(3個)
418 税込460
当日出荷


カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。 材質 ナイロン・スチール
1パック(2個)ほか
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg) 10 仕様 粘着式 付属品 シリコンボンド1本 トラスコ品番 423-7510 材質 本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス 質量(g) 29 寸法(縦×横)(mm) 91×43
1個
499 税込549
当日出荷

ブロック・コンクリート・タイル スチール・アルミ枠に固定。接着剤で固定するフック。外壁(金属)に。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。
材質 ABS樹脂、ナイロン樹脂 質量(g) 約13 タイプ 金属・コンクリート・タイル・木用 耐荷重(kg) 3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約4×2.8×7
1個(2個)
589 税込648
当日出荷

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分 変成シリコーン 不揮発分 100% 改正建築基準法(JAIA対応) F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃) -30~130 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分) 10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg) 5 材質 ステンレス 寸法H(mm) 45 寸法W(mm) 25
1パック(3個)
409 税込450
当日出荷

暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg) 2 材質 スチール、補助板:ポロプロピレン 高さ(mm) 60 縦(mm) 35 横(mm) 55 適合厚さ(mm) 4
1個
479 税込527
当日出荷

すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番 64-9099-04
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様 粘着式(はがせるタイプ) 材質 フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
1パック(10個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート、ブロックなど屋外の壁面に最適です。 付属のフック用接着剤をフック本体の裏側に塗るだけで、簡単に取り付けできます。
取付場所 ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ・木部など RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック部が180°自由に動き、壁にも天井にも取り付けOK
トラスコ品番 005-5123 形状 自在フック 材質(本体) スチロール樹脂、ポリプロピレン 質量(g) 12.4 耐荷重(kg) 約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×60×24 材質(金具) ステンレス
1パック(2個)
399 税込439
当日出荷

シリコンボンドと鉄板で超強力接着を実現。 余裕の大荷重10kgです。 屋外のタイルやブロック、浴室の壁面などに付けられます。 フック部は大きなものも掛けられる、奥行きのあるワイドタイプです。 フック部はサビに強いステンレスを使用しています。
用途屋外のタイルやブロック、浴室の壁面などに 材質 支持部=AES樹脂、フック=ステンレス鋼線 耐荷重(kg) 10 取付け方法 シリコンボンド 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 50×40×80
1個
399 税込439
当日出荷