外径測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
507件の「外径測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸パス」、「外径くん」、「キャリパー 外側 マイクロ」などの商品も取り扱っております。
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm) 0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能) 材質 (本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ 繰返し精度(mm) ±0.03
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体) スチール、プラスチック 測定範囲(mm) 0~25 電源 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm) 0.02 測定子(mm) 丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm) 35 主な用途 外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm) ±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。 板厚(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm) 6.5(読取部13) テープ厚さ(mm) 0.2±0.01 保証精度 直径寸法に対して±0.1mm
1個ほか
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

レッキス工業周長ゲージ
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定 トラスコ品番 809-4609 適合機種 RG150A 質量(g) 40
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質 ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm) 1 器差(mm) ±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。 スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。 測定子先端はベアリングになっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途大きなワークの内・外径の測定 材質 ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm) 内側ジョウ:24.5 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.05 使用電池 ボタン電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。 ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。 測定範囲(mm) 0.5~150 最小読取値(mm) 0.1 付属品 ストラップ トラスコ品番 311-0168 材質 SUS420J2焼入れ 質量(g) 55 器差(mm) ±0.2 デプスバー 全長×幅W×厚さ(mm) 180×39.5×5
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円弧マスター用の台座です。
用途円弧マスターの固定。 材質 (測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
1個
84,980 税込93,478
23日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m) 2 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール 質量(g) 70 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 材質(バネ部) スチール JIS規格 1級相当(目盛精度/表面のみ)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス 材質 本体:炭素鋼
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径測定に便利です
用途外径用測定器です。 目量(mm) 0.01 付属品 PCケース 材質(本体) スチール 寸法A(mm) 2.3 寸法D(mm) 11.5 寸法E(mm) 14.5 器差(mm) ±0.04 繰返し精度(mm) 0.02 測定子(mm) Φ1.6 主な用途 リング溝径や変形物などの外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径測定に便利です
用途外径用測定器です。 目量(mm) 0.025 付属品 PCケース 材質(本体) スチール 寸法A(mm) 2.3 寸法D(mm) 8.5 寸法E(mm) 10.5 寸法B(mm) 8.5 寸法C(mm) 10.5 器差(mm) ±0.075 繰返し精度(mm) 0.05 測定子(mm) Φ1.6 主な用途 リング溝径や変形物などの外径測定用に RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被測定物の外周にテープを巻き付けて外径を計るものです。0.1mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度となります。コンパクトですので持ち運びが便利です。
種別 2400~2700mm O.D. アズワン品番 3-9823-10 校正証明書 一般校正
1式
209,800 税込230,780
3日以内出荷

被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。 彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。 アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm) 6.5(読取部13) テープ厚さ(mm) 0.2±0.01 標準張力(N/℃) 20/20 保証精度 直径寸法に対して±0.03mm
1セットほか
61,980 税込68,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 奇数溝のタップ・リーマの外径測定用 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm) 0.001
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に 測定範囲(mm) 0-150 目量(mm) 0.1 器差(mm) ±0.2 材質(本体) スチール、プラスチック 質量(g) 140 電源 CR2032(テスト用付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途球・パイプ等の直径測定。 デプスバー 電源 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
1台ほか
269,800 税込296,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます アルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm) 7.0(読取部14)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm) 0.01
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)