外用 掃除機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
90件の「外用 掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂用 掃除機」、「屋外掃除機」、「車 掃除機 業務用」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引 吸込仕事率(W) 80 集塵容量(L) 乾燥/5、液体/5 コード長さ(m) 5 付属品 ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 質量(kg) 4 タイプ 乾湿両用 電流(A) 11 電源(V) AC100 消費電力(W) 1050 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 350×285×370 風量(m3/min) 1.2 騒音値(dB) 80 真空度(kPa) 16
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ホウキいらずでラクラクお庭掃除 型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい 使いやすい長さへノズルが伸縮 寄せて、集めて、1台2役 庭のお手入れ簡単クリーナー
付属品 ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m) 集塵機真空度(kPa) 3.7(380mm水栓) 集塵機風量(m3/min) 7 関連資料 (1.4MB) 集じん量(L) 25
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 160 風量(m3/min) 2.5 電源コード(m) 2.5 最大真空圧(kPa) 16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 29 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 22 集塵方式 カプセル式 仕様 高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg) 1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V) 14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式 紙パック式ワンタッチスイッチ 吸込仕事率(W) (強)14、(標準)6 質量(kg) 1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 付属品 ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器 電源 Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 984×113×150(ノズル付) 連続使用時間(分) (強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約50 集塵容量(mL) (ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワバキューム
2スピード切換え式 0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用 作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付 吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で 付属品 ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード トラスコ品番 379-9271 容量(L) (ダストパック)35 消費電力(W) 1100 吸込仕事率(W) 低速/36、高速/71 ノズル口径(Φmm) 122 比率 (粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム RESV-1000A
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 用途に合せて風速を2段階に切り換えられる 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品 ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m) 質量(kg) 3.6 電流(A) 10.7 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 905×195×400 ブロワ風速(m/s) (低速)48、(高速)60 集塵機風量(m3/min) (低速)5.8(高速)7.2 真空度(kPa) 最大3.7 比率 (粉砕比率)10:1 ダストバッグ容量(L) 25
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

風量(m3/min) ブロワ:4.2 最大風量(m3/min) 集じん:6.1 集じん量(L) 25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W) 280 コード長さ(m) 5 付属品 ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ タイプ 乾湿両用 電流(A) 12 電源(V) AC100 消費電力(W) 1150 風量(m3/min) 3 真空度(kPa) 25
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 吸込仕事率(W) (強)約37、(標準)約10 連続使用時間(分) 強:約20、標準:約40 充電時間(分) 22 集塵方式 紙パック式 仕様 紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg) 1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 電圧(V) 18 適合バッテリー Li-ionバッテリ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし、吸い込みに1台2役。
用途造園業、清掃業等 付属品 ダストバック、肩掛けベルト、10m延長コード 消費電力(W) 950 絶縁方式 二重絶縁 ダストバッグ容量(L) 45
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 30 吸込仕事率(W) 160 コード長さ(m) 約5 質量(kg) 約9 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 1200 風量(m3/min) 1.8 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約365×約420×約620 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約13 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg) 0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 984×113×146(ノズル付) 吸込仕事率(W) (強)14、(標準)6 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 7.2 充電時間(分) 約30 集塵容量(mL) (ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様 バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番 414-1253 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様 バキュームキット付き 質量(kg) 6.6 使用時間 (モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 電圧(V) 18 スイッチ形状 トリガースイッチ 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

ノズルの長さを30mm単位で調整可能です。 吸い込み・吹き出しの切り替えが可能です。
用途落葉を吸い込み庭の清掃作業に、屋外でゴミを吹き飛ばして収集に トラスコ品番 759-0814 セット内容 作業補助ローラー、肩掛けバンド、ダストバッグ 本体:赤、ノズル:黒 消費電力(W) 吹き出し1250、吸い込み1250 騒音値(dB) 100 ダストバッグ容量(L) 35
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。 先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。 排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。 まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。 100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。 タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。 身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。 吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5~10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。 秋冬に欠かせない商品です。
セット内容 本体・50L集塵袋・ベルト 材質 ABS樹脂、PP他 消費電力(W) 1200 回転数(min-1[r.p.m]) 11000~15000
1台
12,000 税込13,200
5日以内出荷

継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式 カプセル式 吸込仕事率(W) 14 質量(kg) 0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分) 約30 電源 Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V) 7.2 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)