外装壁タイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「外装壁タイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイル用 ビス」、「タイルプライマー」、「セラミック系外壁材」などの商品も取り扱っております。
グリーン購入法 適合 仕様 15シート/ケース 厚さ(mm) 8 寸法(mm) 303×303(目地共寸法)、149×22.5(実寸法) 質量(kg) 20
1ケース
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。 柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法 適合 適合 (建物)新築専用 仕様 45シート/ケース 厚さ(mm) 20 寸法(mm) 455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法) 質量(kg) 12
1ケース
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 15シート/ケース 厚さ(mm) 8 寸法(mm) 300×300(目地共寸法)、147×22(実寸法) 質量(kg) 19
1ケース
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(4巻)ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分 天然石 厚さ(mm) 約20 危険物の類別 非危険物
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 700個/ケース 材質 SUS304 厚さ(mm) 0.8 質量(kg) 3 外径(Φmm) 30
1ケース
42,980 税込47,278
5日以内出荷

ひとつひとつの粒感を質感豊かに表現。 6色展開の砂壁調デザインです。
仕様 リフ目地 適合 タテ張り、ヨコ張り 材質 ガルバリウム 幅(mm) 370 厚さ(mm) 15 プレーン 保証期間 赤さび穴あき10年保証 質量(kg/m2) 約3.8 塗装 単色 質量(kg/枚) 約5.3 耐火等級 3等級
1組(8枚)
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料 色見本 サービス分類 オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長い時を経たようなヴィンテージの趣き。長い間ずっと大切に使い込んだような味わいを感じさせる表情。 レンガらしい色合いの茶系カラーと現代の住宅にも合わせやすいモノトーンカラーで屋外も室内もスタイリッシュに彩ります。 面取り部分はエイジング加工により凹凸のある表情に仕上げています。 焼き物の素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。 また、商品特徴としてザラつき、角落ち等があります。特に色砂付き面は、個々の商品によって色幅が大きく出ます。 製法上の特性として表面の一部が剥がれやすくなっています。 特殊な加工によりアンティークな表情を施しているため大きな角落ち、凹凸、歪み等があります。 その為、寸法にはバラつきがあります。商品の特性をご理解の上ご使用ください。
材質 レンガ
1箱(33枚)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和風から洋風まで、幅広い柔軟なデザインを表現します。
用途外壁、サイディング 長さ(mm) 3790 厚さ(mm) 17 質量(kg) 40 材質(表面) ガルバリウム鋼板 断熱材 硬質プラスチックフォーム(ノンフロン) 面積(m2) 10.976(3.326坪) 働き幅(mm) 362
1セット(8枚)
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。 スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。 雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。 幅(mm) 約215 厚さ(mm) 約15 奥行(mm) 65
1箱(60個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 10缶/ケース 成分 溶剤系 材質 アクリルシリコン 質量(kg) 0.9/缶、11/ケース 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1ケース
79,980 税込87,978
5日以内出荷

仕様 1巻/ケース 材質 ビニロン 幅(mm) 1100 厚さ(mm) 0.32 質量(kg) 4.9
1ケース
109,800 税込120,780
5日以内出荷

質量(g) 900/缶(Rプライマー) 寸法(幅W×長さL)(m) 1.1×3.5(Rネット) 寸法L(m/巻) 20(仮止めテープ)
1ケース
36,980 税込40,678
33日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 仕様 【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質 塩ビ 厚さ(mm) 2.0 JIS規格 JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚) 360 接着剤 【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法 【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

凹凸の変化に富んだパターンが印象的。ホワイト系3色と、落ち着いたカラー3色によるラインナップ。
材質 鋼板:高耐候ポリエステル 長さ(mm) 3788 厚さ(mm) 16 保証期間 塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年 取付け方法 張り方:縦横 質量(kg/枚) 5.1 関連資料 注意事項(0.91MB) (0.91MB) 働き幅(mm) 400
1セット(2枚)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼び M5 材質 SUS304 仕様 700本/ケース 質量(kg) 2.1/ケース ねじ頭径(mm) Φ8 ねじ長さ(mm) 35 ねじ径(Φmm) 5
1ケース
36,980 税込40,678
5日以内出荷