- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 多孔質 板のおすすめ人気ランキング
多孔質 板のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新139件の「多孔質 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「多孔板」、「多孔質 セラミック」、「デミスターフィルター」などの商品も取り扱っております。
プラスチック多孔質フィルター板
材質
軟質ポリエチレン
高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
プラスチック多孔質フィルター板
材質
硬質ポリエチレン
穴径(μm)
20
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質
SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
超高分子ポリエチレン樹脂の多孔質シートです。耐薬品性、耐摩耗性、電気特性等、超高分子ポリエチレン樹脂の特性をそのまま多孔質化することで、通気性、低摩耗性等の特性を強化します。生理的に無害・無毒で、日本食品衛生協会の使用許可を得ています。
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径
Φ0.3標準
プラスチック多孔質フィルター板
材質
硬質ポリエチレン
穴径(μm)
20
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
化学組成
Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)
約1800
材質
アルミナ99.6%
色
白
プラスチック多孔質フィルター板
材質
アクリル
穴径(μm)
40
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。
粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)
1
材質
陶磁素焼き
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)
250
化学組成
Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)
3.9
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
プラスチック多孔質フィルター板
材質
ポリプロピレン
100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
ろ過径(μm)
1
仕様
通気率(×10^-13m2):100
色
白
穴径(μm)
(気孔)50~100
耐熱温度(℃)
(大気中)1400
密度(g/cm3)
(かさ)2.56
純度(%)
(主成分)アルミナ95
気孔率(%)
(全)40
グリーンシート、ポリイミドフィルム、軽軟材・薄物材などの吸着に便利です。
多孔質セラミックス吸着テーブルです。
気孔径が平均55μmと機械加工による穴径に比べ小さく、被吸着物の変形量が少なくなります。
セラミックス内部から粉塵の心配がありません。
セラミックスとSUS材から出来ており高防錆です。
材質
(上面)アルミナ系セラミックス、(ベース)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別
BC焼結体
材質(本体)
銅合金
最高使用圧力(MPa)
1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
圧縮空気