- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- 多段ベローズタイプのおすすめ人気ランキング
多段ベローズタイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新51件の「多段ベローズタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベローズ ポンプ」、「蛇腹 ポンプ」、「真空吸盤」などの商品も取り扱っております。
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。
パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。
1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
材質
ニトリルゴム
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数
2.5
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。
色
半透明白
高さ(mm)
9
材質(本体)
シリコン
硬度(A/s)
55
ジャバラタイプの吸着パッドです。
色
半透明白
材質(本体)
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
材質
ニトリルゴムNBR
仕様
ブーツリング:添付
厚さ(mm)
1.5
最高使用温度(℃)
90
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です