- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 大きいやかんのおすすめ人気ランキング
大きいやかんのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「大きいやかん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 やかん」、「ストーブ用やかん」、「薬缶」などの商品も取り扱っております。
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質
アルミ
表面処理
外面・内面/蓚酸アルマイト
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)
ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)
ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)
フェノール樹脂
材質(つまみ)
フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)
0.4
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様
IH対応・直火対応
材質
本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)
508
容量(L)
1.6
板厚(mm)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×160×220
適合容量(L)
1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂、漉し網:ステンレス
沸かしたお茶なども、ハンドルをたたんで冷蔵庫に保管できます。ハンドルをたたんで重ねることが可能です。
材質
ステンレス
口径(Φmm)
105
材質
本体・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
底面の厚さ(mm)
0.5
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
板厚(mm)
0.5
耐熱温度(℃)
150
ステンレス製広口ケトル。
手を入れて中まで洗える広口タイプ。
サビにくく丈夫なステンレス製。
IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質
本体・注ぎ口:ステンレス鋼
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
種類
ケトル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン
容量(mL)
(適正)700
質量(g)
348
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×145×195
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂=150、ナイロン=200
底面の厚さ(mm)
0.4
満水容量(L)
1.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷