- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 大きいコルクボードのおすすめ人気ランキング
大きいコルクボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「大きいコルクボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コルク 板」、「コルクボード材」、「コルクボード」などの商品も取り扱っております。
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。
付属品
取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個
材質
(本体)コルク、MDF、(芯材)紙
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
外寸法・奥行(mm)
18
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質
(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容
素材
科目
図工
付属品
吊具2個
材質
フレーム:白木、裏板:ベニヤ、ボード面:コルクt1
フレーム(mm)
幅20・厚さt22
弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別
中粒
弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。
形状
ロール状
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
600×450
アズワン品番
2-1194-06
1枚
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
コルクなのにネオジウム磁石が着く
付属品
マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本
材質
コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
幅(mm)
600
色
コルク
高さ(mm)
450
本体質量(kg)
1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×18.5×450
内寸(幅W×高さH)(mm)
550×400
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
板面(縦×横)(mm)
900×1800
材質(表面)
PVCエコロジークロス
仕様
ピン専用タイプ
トラスコ品番
520-4542
材質
フレーム:アルミ。芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)。吊金具:アルミ(スライド式)
厚さ(mm)
22
質量(kg)
7.5
色
(板面)ベージュ
枠の色
シルバー
1枚
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
両面使える、便利で機能的なコルクボードです。
お部屋やお店、オフィスをおしゃれに彩ります。
仕様
コルク両面
付属品
押しピン×5、吊り下げ金具×2、ひも(白)×1
材質
フレーム:天然木(ナチュラル/塗装なし)、中芯:段ボール
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。フレームの仕上げ高級感のある縁丸。メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ。
材質
フレーム/天然木、盤面/コルク、芯材/低発泡スチロール
RoHS指令(10物質対応)
対応
プッシュピンとネオジム磁石が使えるマグピンコルクボード
枠が無いからスペースに合わせて繋げてもご使用頂けます。
厚み19.5mmでプッシュピンが裏に出ない
用途マグネットもピンも使える枠なしタイプのコルクボード
厚さ(mm)
19.5
色
コルク
使用磁石
ネオジウム磁石
コルクなのにネオジウム磁石が付く。
片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用
タテヨコ両用
フレームには地球にやさしいMDFを採用
用途掲示板 コルクボード
付属品
マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ
材質
コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
質量(kg)
5.49
色
コルク
サイズ
3L
タイプ
タテ、ヨコ両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×19×900
内寸(幅W×高さH)(mm)
1130×830
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
枠の色
シルバー
厚さ(mm)
22
仕様
マグネット・ピン両用タイプ
石こうボードにも使用かのうで、お気に入りの写真や思い出を飾って楽しめます。予定やお知らせなどをおしゃれに整理することができます。木目調でドットデザインのマグネットボード。マグネットとスライド可能なフック付。
材質
本体:アルミ・スチール木目シート貼り・木質ボード/フック:スチールメッキ
静止荷重(kg)
5(ピン)/5(ネジ)
外寸法・奥行(mm)
18
付属品
吊具2個付
材質
フレーム:白木、裏板:ベニヤ、ボード面:ニューホワイト
フレーム(mm)
幅20・厚さt22
インテリアスペースにあわせて選べる豊富な品揃え
付属品
吊り下げひも、フック金具
材質
コルク、MDF
外寸法・奥行(mm)
18
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式
壁掛
材質(表面)
スチール
付属品
粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別
片面
材質
(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類
壁掛け・無地
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
自由自在に使用できる無地タイプです。
ミーティングや講義に最適です。
設置方式
壁掛
材質(表面)
スチール
材質
(フレーム)アルミ、(芯材)MDF
種類
壁掛け・無地
RoHS指令(10物質対応)
対応