大きい三角定規のおすすめ人気ランキング

2025/11/03更新
「大きい三角定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定規」、「デバイダー」、「土地家屋調査士 三角定規」などの商品も取り扱っております。
マルス 三角定規 ステッドラーランキング1位
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。 また、芯粉が出にくいので図面を汚しません。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア材質アクリル
1枚
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

二等辺三角定規クリア ヤヨイ化学ランキング2位
襖紙や裂地、紙の裁断に、直角を見ながら裁断できます。 裁断時に下地の柄が良く見えます。
サイズ厚5×425×425×600mm
1枚
2,998税込3,298
7日以内出荷

三角定規 アクリル製 シンワ測定ランキング3位
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
1組(2枚)
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

三角定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)ランキング4位
表装・襖などの角出し作業に。
材質アクリル寸法(mm)424×424×600×5、600×345×690×5グリーン
1セット(2枚)
7,600税込8,360
4日以内出荷

三角定規 井上製作所ランキング5位
RoHS指令対応。
材質PMMA(メタクリル)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステッドラー三角定規
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。 インクエッジが付いているので、製図ペンにもご使用いただけます。 鉛筆・製図ペン両用 45°・60°ペア、 インクエッジ付き 鏡面仕上げ
材質アクリル製厚さ(mm)2.5
1組
839税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。 5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ厚さ(mm)2材質アクリル
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。 アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。 ひっくり返して使えます。(反転作業) KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クラウン[事務用品]方眼三角定規 30cm型規格
使用時の乱反射を抑えるノングレア(つや消し)タイプ。
規格30cm型材質PMMA(メタクリル)製厚さ(mm)2サイズ30cm型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷

1組
399税込439
当日出荷

襖紙や裂地、紙の裁断に、直角を見ながら裁断できます。 裁断時に下地の柄が良く見えます。
サイズ厚8×800×460×924mm
1枚
7,798税込8,578
8日以内出荷


木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺長枝(mm)1030短枝(mm)630幅(mm)35厚さ(mm)2.5材質ステンレス形状同厚寸法(mm)1030×630×2.5質量(g)1700測定範囲(mm)1000目盛表裏同目直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
25,980税込28,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

標高尺・距離尺・高度尺・眼高差尺などの目盛や方位線などを配した航海用の海図などに使用される三角定規です。
用途視水平圏内にあって高さが既知の物標の仰角を計り距離を求める。 視水平線外にある物標の高度を測って距離を求める。 水平線上初めて見える物標の距離を求める。 方位角を海図に記入する。
1組
2,898税込3,188
当日出荷

使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
1個
2,298税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

角度、斜面、勾配が簡単に計れる万能三角定規。
材質アクリル厚さ(mm)3
1枚
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200材質(本体)アルミニウム適合材5寸材、150mm材
1個
4,098税込4,508
6日以内出荷

黒板用の大きな三角定規です。
長さ(mm)斜面:680/610本体木製、黒板用、目盛付
1組
22,000税込24,200
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]三角定規(10cm)0スタート
高さ・深さが測れる!目盛10cm、ゼロスタート。
寸法(mm)65×105、75×75科目算数
1個
200税込220
当日出荷